パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません。
ばねが内蔵されており、外観がスッキリします。
筐体と扉をしっかりと固定することができます。
ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます。
用途サーバーラック・エンクロージャーの側
材質(本体)アルミニウム材(A6061)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)
寸法D2(mm)3.4
表面仕上げ本体:アルマイト処理
ワンタッチで開扉できます。
ワイヤーロープによる遠隔操作に最適です。
小型・軽量なので小扉に最適です。
左右兼用型
用途航空機・バス・鉄道車両の荷物棚
付属品受金具・ワイヤーロープ
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。