1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。
用途マリン関連の家具および設備など 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼) 材質(本体)ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)85 仕上鏡面研磨 アズワン品番64-6785-78 保持力N(kgf)196[20] RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)196
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります