10ページ目: ラッチ

641件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチファスナー TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチファスナーTAKIGEN(タキゲン)
370税込407
1袋(10個)
当日出荷
ねじを使わずにパネルや厚みのある設置物も簡単に取付けることができます。 不要な部分はニッパーで簡単にカットできます。 難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用
用途パネルの取付材質ポリアミド(PA6)質量(g/個)0.6
「CP-482」用台座 TAKIGEN(タキゲン)「CP-482」用台座TAKIGEN(タキゲン)
434税込477
1個
5日以内出荷
樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)
用途屋内の軽量扉など材質ABS樹脂グレー質量(g)70
六角レンチ締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ締付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
9,067税込9,974
1個
5日以内出荷
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。 さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒質量(g)115表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi)寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16
シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板質量(g)250表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)TAK80
フラッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)フラッシュラッチLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。 指掛が大きい仕様です。 薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。 扉の表面から取付ねじは見えません。 ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。 固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼)材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼質量(g)94仕上バレル研磨、素地RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用ブラケット LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3材質(本体)亜鉛合金(ZDC)ガラス厚(mm)6~ 8
調整式ロッド用ガイド LAMP(スガツネ工業)調整式ロッド用ガイドLAMP(スガツネ工業)
569税込626
1個
4日以内出荷
工具なしでガイドの位置を調整できます。 スタッド長さは14~ 21 mmに対応しています。 フラットロッド、ラウンドロッド兼用です。
材質ポリアミド(PA)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
フラットロッド用ガイド LAMP(スガツネ工業)フラットロッド用ガイドLAMP(スガツネ工業)
229税込252
1個
4日以内出荷
M6スタッドに差し込み、スライドさせるだけで取り付けできます。 スタッド長さは16~ 20 mmに対応しています。 フラットロッド専用です。
材質ポリアミド(PA)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッションラッチ 栃木屋コンプレッションラッチ栃木屋
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
欧州難燃性規格(EN45545-2)に対応しています。
用途ラック・筐体・輸送機器・計測器等材質ハウジング・インサート・ 取付ナット:SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ESTロック(ソレノイド A-M) 栃木屋ESTロック(ソレノイド A-M)栃木屋
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色,ロック:SUS304/バレル研磨,ロック受け:POM/黒色,ホルダー:SUS304/バレル研磨,ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-,キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨,スプリングピン:SUS/-,超極低頭ノンサート:S/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ESTロック(ソレノイド A) 栃木屋ESTロック(ソレノイド A)栃木屋
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/-、超極低頭ノンサート:S/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュソレノイドラッチ(温度上昇軽減仕様) 栃木屋プッシュソレノイドラッチ(温度上昇軽減仕様)栃木屋
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 連続通電時の温度上昇が少ないため、ラッチ周囲の熱対策が簡素化可能です。 ソレノイドはコネクタ付きのリード線となっており、配線が容易に行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質/処理ベース:SPCC/3 価クロメートラッチ:SUS303/-、復帰バネ:SUS304/-、E形止め輪:S/3 価クロメート、リード線:-/黒、コネクタ:PA6/黒、十字穴付皿小ねじ:S/3 価クロメート、六角ナット:SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
密閉式小型カバーロック (南京錠施錠タイプ) TAKIGEN(タキゲン)密閉式小型カバーロック (南京錠施錠タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
2,494税込2,743
1個
4日以内出荷
フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備
用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本、ボルト付き・ 南京錠施錠タイプ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)354標準色ブラック表面仕上げ電着塗装番号:南京錠施錠タキゲンコード4176
コンプレッションロッドラッチ LAMP(スガツネ工業)コンプレッションロッドラッチLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
締め込みストロークが4 mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです。スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。更に45度回転させると、カムが扉を4 mm締め付けします。耐振・耐衝撃規格のDIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。左右勝手があります。推奨ロッド取付トルク5 N・m
種類ロッド類RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッションロッドラッチ LAMP(スガツネ工業)コンプレッションロッドラッチLAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
締め込みストロークが4 mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです。スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。更に45度回転させると、カムが扉を4 mm締め付けします。耐振・耐衝撃規格のDIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。左右勝手があります。推奨ロッド取付トルク5 N・m
質量(g)197種類ロッド類RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コンプレッションラッチLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ストロークが6 mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。ばね入りのカバーが施錠時に閉まります。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)適合しています。
質量(g)147規格IP65|IP67|DIN61373材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)コンプレッションラッチLAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
質量(g)104規格IP65|IP67|DIN61373材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)ミニコンプレッションラッチLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。
質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)ミニコンプレッションラッチLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。
質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)コンプレッションラッチLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ストロークが6 mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。高いセキュリティーが求められる場所に最適です。ばね入りのカバーが施錠時に閉まるため、雨や汚れがインサートに付着するのを防ぎます。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
質量(g)105規格IP65|IP67最大適合板厚(mm)8材質(本体)亜鉛合金(ZDC)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス横式ラッチ 大型 ジョー・プリンス竹下ステンレス横式ラッチ 大型ジョー・プリンス竹下
639税込703
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
EST ロック(ソレノイドE-MS) 栃木屋EST ロック(ソレノイドE-MS)栃木屋
5,298税込5,828
1個
当日出荷
オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 衝撃吸収機能 内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチパネルファスナー シブタニワンタッチパネルファスナーシブタニ
189税込208
1個
4日以内出荷
ワンタッチで取付けできます。ラッチの引込状態が保持されるので、ひとつの扉に複数個取り付けできます。幅広い板厚に対応しています。左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤、機械など材質ラッチ・レバー:ポリアセタール(POM),ケース:ポリプロピレン(PP),パッキン:ポリエチレン(PE)仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ用台座 シブタニプッシュラッチ用台座シブタニ
499税込549
1個
4日以内出荷
ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。
用途建築設備、車両など寸法(mm)図面通り材質/仕上ASA樹脂/生地(ダークグレー)製品質量(g)59RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ シブタニプッシュラッチシブタニ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。
用途建築設備、車両など寸法(mm)図面通り材質/仕上ポリアセタール(POM)/生地(ダークグレー)製品質量(g)91RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラッチ錠 シブタニステンレスラッチ錠シブタニ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
オールステンレス仕様で、耐食性に優れています。つまみを回転させることで、ラッチの出寸法を調整できます。組み換えにより、ラッチの向きを変更できます。壊れにくいシンプルな機構です。
用途車両、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨製品質量(g)274RoHS指令(10物質対応)対応
バイスアクションラッチ用ガスケット NBK(鍋屋バイテック会社)バイスアクションラッチ用ガスケットNBK(鍋屋バイテック会社)
239税込263
1個
4日以内出荷
アンダーラッチ ジョー・プリンス竹下アンダーラッチジョー・プリンス竹下
519税込571
1個
6日以内出荷
扉を閉めるだけで簡易ロックされます。扉の裏側に取り付けるためラッチは見えません。小型で軽量です。
用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×4本材質ポリアミド(PA)質量(g)20仕上ベージュコード1064060600分野設備・機械
ポリアミドスナップファスナー 214-0109型 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)ポリアミドスナップファスナー 214-0109型 ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1セット(20個)
4日以内出荷
角穴をあけておくだけで、取り付けに工具は不要です。
材質ポリアミド(PA)ブラック
オーバーラップハンドル TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
チタン 表付用角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)チタン 表付用角ラッチTAKIGEN(タキゲン)
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
チタン製で耐食性に優れています。(C-2170-3) ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことは ありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質純チタン2種質量(g)15寸法L1(mm)38寸法L2(mm)10.5寸法H1(mm)18寸法H2(mm)9寸法P1(mm)28寸法P2(mm)20寸法P3(mm)21寸法W1(mm)30寸法W2(mm)10寸法H3(mm)9寸法S1(mm)10寸法W3(mm)31寸法t1(mm)0.8寸法t2(mm)3表面仕上げビーズショット処理寸法MM3タキゲンコード23108
ステンレス ドアラッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ドアラッチTAKIGEN(タキゲン)
8,274税込9,101
1個
4日以内出荷
ワンタッチで閉扉できます。 オールステンレスで耐食性に優れています。 角棒付ハンドル(A-103N等)やワイヤーなどの遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・建設機械・バスのトランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス あおりコーナーファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス あおりコーナーファスナーTAKIGEN(タキゲン)
6,347税込6,982
1個
8日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ラッチブラケット TAKIGEN(タキゲン)ラッチブラケットTAKIGEN(タキゲン)
664税込730
1個
4日以内出荷
各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです。
用途ラッチ受け材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード22697
ステンレス PCロック(ロック脚) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス PCロック(ロック脚)TAKIGEN(タキゲン)
498税込548
1個
4日以内出荷
パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。 振動機にも取付け可能です。
用途取外しを行うパソコンや測定器材質ステンレス鋼棒(SUS303)、エラストマー(TPE)硬度エラストマー:80~90℃表面仕上げ黒クロムめっきタキゲンコード24381
ステンレス PCロック(ロック無し) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス PCロック(ロック無し)TAKIGEN(タキゲン)
1,687税込1,856
1個
4日以内出荷
パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。 振動機にも取付け可能です。
用途取外しを行うパソコンや測定器材質ステンレス鋼板(SUS304)硬度エラストマー:80~90℃表面仕上げ黒クロムめっきタキゲンコード24380
ステンレス 防水ハッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
6,291税込6,920
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) キャップ付で防塵性に優れています。 内部からも解錠できる安全機構です。 専用ハンドル(C-1415-H)で施解錠が行え、ハンドルにてハッチを持ち上げられます。
用途フロアーハッチ・防水扉質量(g)本体/430、ハンドル/170材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上適合板厚(mm)1.6~3.2
防水小型ファスナー(ツマミタイプ) TAKIGEN(タキゲン)防水小型ファスナー(ツマミタイプ)TAKIGEN(タキゲン)
4,478税込4,926
1個
4日以内出荷
摺動部にダブルOリング、止め金先端部にはテーパー加工とナイロンコーティング仕上を施し摩擦による金属粉の発生を抑え、スムーズな開閉操作が行えます。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 防水構造(ダブルOリングとシートパッキン使用。保護等級IPX6) 六角棒レンチタイプC-1414-1とつまみタイプC-1414-2からお選びいただけます。
用途半導体関連製造装置・薬品庫材質本体/ステンレス(SUS316)、シートパッキン/エチレンプロピレンゴム(EPDM)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)、コーティング部/ポリアミド(PA)タキゲンコード23948
小型ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)小型ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
755税込831
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 軽量小型のワンタッチラッチ錠です。 ラッチ部は樹脂のため筐体を傷つけることがありません。 C-49と取付けに互換性があります。
用途通信機器・計測機器・小型BOXの扉材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨
サイドデットボルトラッチ TAKIGEN(タキゲン)サイドデットボルトラッチTAKIGEN(タキゲン)
20,238税込22,262
1個
4日以内出荷
2点締め、3点締めの上下ストロークを横ストロークに変えることができます。 下部にストライカーなどの受穴をなくすことで、メンテナンスが楽になります。
用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉材質デットボルトラッチ/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード24664

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ