11ページ目: ラッチ

641件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス コイルファスナー(すり割式) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コイルファスナー(すり割式)TAKIGEN(タキゲン)
968税込1,065
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 コイルスプリングタイプで耐久性に優れています。 右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
用途小型筐体の扉や蓋仕様締込み力:22.5N(a+b=0mm)~44.1N(a+b=3.0mm)適合板厚(mm)3.0(扉パネルa+筐体パネルb)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22247
ワンタッチ平面ラッチ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ平面ラッチTAKIGEN(タキゲン)
519税込571
1個
4日以内出荷
パネル穴明け寸法のΦ23の穴に指を差込むとラッチが作動します。
用途分電盤・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)22表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24499
ステンレス デュアルロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス デュアルロックTAKIGEN(タキゲン)
3,036税込3,340
1個
4日以内出荷
一般的な掛金装置と違い、ハンドルを回転させると掛金がかかり、さらに引付け、ある点(死点)を超えると引張っても外れる心配はありません。
用途振動の激しい筐体の扉、または強力な密閉度を必要とする筐体の扉のロックに最適です。材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード23944
ステンレス リングラッチ用パッキン TAKIGEN(タキゲン)ステンレス リングラッチ用パッキンTAKIGEN(タキゲン)
229税込252
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。 アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。
材質プロピレンゴム(EPDM)
平面ラッチ TAKIGEN(タキゲン)平面ラッチTAKIGEN(タキゲン)
1,912税込2,103
1個
4日以内出荷
軽量扉に最適 ワンタッチで開閉できます。
用途バス・航空機の荷物棚材質ポリカーボネート(PC)アイボリー適合板厚(mm)20以上タキゲンコード21403
ダブルラッチ TAKIGEN(タキゲン)ダブルラッチTAKIGEN(タキゲン)
2,868税込3,155
1個
4日以内出荷
2段階開閉でオーブンなどの内部の蒸気を逃がし開放します。 受けの微調整ができます。
用途オーブン・厨房用機器・医療機器 受けは必ず専用のものをご利用ください材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ・受け/亜鉛合金(ZDC)質量(g)本体/300、受け/140表面仕上げ本体/バレル研磨、ラッチ・受け/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード22918
サーバーロック TAKIGEN(タキゲン)サーバーロックTAKIGEN(タキゲン)
4,307税込4,738
1個
4日以内出荷
ハンドル等の異なる錠前を一つのキーで管理することが可能です。 面付けタイプですので、取付けの際の加工が簡単に行えます。(Φ4の穴を4つで取付け可能です。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体・錠前/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体・錠前/クロムメッキ(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)TAK80タキゲンコード23651
シリンダー用後付けラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー用後付けラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
自動販売機工業規格錠前専用のラッチユニット。 ラッチ錠にセキュリティ性の高いコインロックを組合せて使用できます。 施錠状態でもワンタッチで扉を閉じることが可能になります。
用途小型盤扉材質ラッチ/亜鉛ダイカスト(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24231
可倒レバー締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)可倒レバー締付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 構造上完全に施錠状態になっていないと、レバーが倒れない構造となっているため、確実な施錠ができます。 止め金の位置が調整できます。 封印ができる構造です。
用途防水用通信機器扉・防水小型パネル材質亜鉛ダイカスト(ZDC)最大適合板厚(mm)8表面仕上げアクリル焼付塗装防水性IPX5相当タキゲンコード24701
ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナーTAKIGEN(タキゲン)
665税込732
1個
4日以内出荷
CP-420の亜鉛合金製です。(取付け方法は異なります) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。
用途配分電盤の内扉付属品取付け金具・取付け用ビス材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げシボ加工タキゲンコード23060
ウェーブラッチ TAKIGEN(タキゲン)ウェーブラッチTAKIGEN(タキゲン)
975税込1,073
1個
4日以内出荷
蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・車両材質ポリアミド66(PA66)アイボリータキゲンコード22177
ロック付ドローファスナー TAKIGEN(タキゲン)ロック付ドローファスナーTAKIGEN(タキゲン)
832税込915
1個
4日以内出荷
つまみ易い形状の為、取手としても使用することができます。 施開錠が一目で認識できるように、マーク スプリングが締付け方向に働き、扉のガタつきを抑えます。 難燃材(UL94V-0)を使用。 マイナスドライバーで施開錠できる簡易ロック付。 インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
用途配分電盤・制御盤・通信機器・測定機器材質本体/ポリアミド6(PA6・ブラック)、止め金/ステンレス鋼板(SUS304)最大適合板厚(mm)4.0表面仕上げ本体/しぼ加工、止め金/バレル研磨タキゲンコード24687
掛金装置 TAKIGEN(タキゲン)掛金装置TAKIGEN(タキゲン)
5,200税込5,720
1個
4日以内出荷
ワンタッチで閉まります。
用途計測機器・配電盤材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、カバー/黄銅板(C2801P)質量(g)145表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20593
強力大型ファスナー TAKIGEN(タキゲン)強力大型ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,475税込2,723
1個
4日以内出荷
本体には2ヵ所に絞りが入っており、大型筺体用として設計された強力型です。
用途大型筺体の蓋止め・コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)418引張荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21415
円筒用キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)円筒用キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
873税込960
1個
4日以内出荷
円面・球面で使用できます。
用途高圧ケーブルの結束バンド・特殊形状容器の蓋止め 円筒エアダクトの点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)76引張荷重(N)締代1mmで29表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21802
アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)アジャストファスナーTAKIGEN(タキゲン)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
取付け面に対して回転方向の操作により作動が可能です。 締代の調整が可能です。(15mm)
用途大型ボックス・コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22810
剣型ローレットファスナー TAKIGEN(タキゲン)剣型ローレットファスナーTAKIGEN(タキゲン)
1,193税込1,312
1個
欠品中
操作は非常に簡単でロックする時はパネル(蓋)を閉じつまみを押すだけです。オープンはつまみを90°回すと板ばねの力により、つまみが手前に出てロックが外れます。
用途各種筐体の小型扉用・屋内点検口材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ファスナー (ローレットタイプ) TAKIGEN(タキゲン)ファスナー (ローレットタイプ)TAKIGEN(タキゲン)
634税込697
1個
4日以内出荷
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。付属品E形止め輪(C-61-1C)材質本体/快削鋼鋼材(SUM)、スプリング/ピアノ線(SWP-B)表面仕上げ本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr)タキゲンコード20298
薄型ケースロック TAKIGEN(タキゲン)薄型ケースロックTAKIGEN(タキゲン)
2,607税込2,868
1個
4日以内出荷
リバーシブルキーTAK60を標準装備 施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途ロッカー・引出し付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、バレル研磨タキゲンコード24000
ステンレス クイックブッシュ(Φ4用) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス クイックブッシュ(Φ4用)TAKIGEN(タキゲン)
129税込142特価
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04301
密閉式カバーロック用連動ユニット TAKIGEN(タキゲン)密閉式カバーロック用連動ユニットTAKIGEN(タキゲン)
1,020税込1,122
1個
4日以内出荷
フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 連動ユニットと組合せて三点締めができます。 防塵シャッター付錠前を標準装備 カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。
用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)ブラック適合板厚(mm)3.2表面仕上げ電着塗装0200タキゲンコード03518
密閉式カバーロック(南京錠施錠タイプ) TAKIGEN(タキゲン)密閉式カバーロック(南京錠施錠タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
3,036税込3,340
1個
4日以内出荷
フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 連動ユニットと組合せて三点締めができます。 防塵シャッター付錠前を標準装備 カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。
用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)ブラック適合板厚(mm)3.2表面仕上げ電着塗装0200タキゲンコード04308
両開き用フラットラッチ TAKIGEN(タキゲン)両開き用フラットラッチTAKIGEN(タキゲン)
6,120税込6,732
1個
4日以内出荷
ローラーの働きで強力に密閉します。
用途シェルター・収容箱・防音扉など両開き仕様の固定扉付属品ロッド(ラッチ付)・ロッド棒ガイド・ロッド棒受け材質亜鉛合金(ZDC)、ロッド棒受け・ガイド/ステンレス鋼板(SUS304)、ロッド棒/軟鋼線材(SWRM)質量(g)984表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、ロッド棒/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03096
ラッチ式ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
4日以内出荷
ワンタッチで開閉ができます。
用途バス内部の天井箱蓋・計測機器付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)140適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)Aタキゲンコード00540
ステンレス ロッド棒用ラッチ錠(受け側) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロッド棒用ラッチ錠(受け側)TAKIGEN(タキゲン)
1,476税込1,624
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード01976
スイッチ付 ラッチロック TAKIGEN(タキゲン)スイッチ付 ラッチロックTAKIGEN(タキゲン)
60,714税込66,785
1個
6日以内出荷
鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。 耐震構造 左型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備表面仕上げ本体:ニッケルめっき(MBNi)、錠前:クロムめっき(MBCr)
ステンレス 大型角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型角ラッチTAKIGEN(タキゲン)
3,261税込3,587
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 つまみを引張りスライドさせることで簡単に操作できます。 冷凍・保冷・ドライバンなどの中仕切りストッパーに最適です。 ラッシングレールを利用して固定できます。
用途冷凍・保冷・ドライバン・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ロッド用ラッチ錠(クイックブッシュ) TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠(クイックブッシュ)TAKIGEN(タキゲン)
3,093税込3,402
1個
当日出荷
アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。 ラッチの長さがアジャスト可能です。(10~20mm) ロッドのジョイントは、リンケージブッシュによりワンタッチでできます。
用途特装車などの引戸、シャッター材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)、冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21675
ステンレス ラッチ錠(クイックブッシュ) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ラッチ錠(クイックブッシュ)TAKIGEN(タキゲン)
2,868税込3,155
1個
5日以内出荷
ワンタッチで閉扉できます。 アームを回転させてラッチの長さを調整できます。 アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
用途特装車・コンテナー・バスのトランクルーム・建設機械材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21702
ステンレス DカットITファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス DカットITファスナーTAKIGEN(タキゲン)
664税込730
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途太陽光パネル材質ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス PCロック(ロック付) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス PCロック(ロック付)TAKIGEN(タキゲン)
2,600税込2,860
1個
4日以内出荷
パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。 振動機にも取付け可能です。
用途取外しを行うパソコンや測定器材質ステンレス鋼板(SUS304)温度(℃)(硬化)エラストマー:80~90表面仕上げ黒クロムめっき
ステンレス スプリングファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングファスナーTAKIGEN(タキゲン)
851税込936
1個
4日以内出荷
スプリング内蔵で、微振動にも対応 南京錠で施錠できます。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30引張荷重(N)(締代3mmで)49表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21444
ステンレス ロック付カトルロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロック付カトルロックTAKIGEN(タキゲン)
900税込990
1個
4日以内出荷
用途車両・船舶・点検口材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス レバーファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス レバーファスナーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,631税込1,794
1個
5日以内出荷
締付け力が優れています。
用途コンテナの蓋止め用材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)294表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21332
防水小型ファスナー(六角穴タイプ) TAKIGEN(タキゲン)防水小型ファスナー(六角穴タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
4,307税込4,738
1個
4日以内出荷
摺動部にダブルOリング、止め金先端部にはテーパー加工とナイロンコーティング仕上を施し摩擦による金属粉の発生を抑え、スムーズな開閉操作が行えます。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 防水構造(ダブルOリングとシートパッキン使用。保護等級IPX6) 六角棒レンチタイプC-1414-1とつまみタイプC-1414-2からお選びいただけます。
用途半導体関連製造装置・薬品庫材質(本体)ステンレス(SUS316)コーティングポリアミド(PA)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード23947
ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッド TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッドTAKIGEN(タキゲン)
7,422税込8,164
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23619
ステンレス 薄型平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
3,205税込3,526
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23618
ステンレス プッシュラッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プッシュラッチTAKIGEN(タキゲン)
658税込724
1個
4日以内出荷
ステンレス スーパークランプ3型 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スーパークランプ3型TAKIGEN(タキゲン)
1,294税込1,423
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代0.5mm)294表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス スーパークランプ1型 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スーパークランプ1型TAKIGEN(タキゲン)
1,349税込1,484
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代0.5mm)196表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード20842

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ