12ページ目: ラッチ

641件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック 平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)プラスチック 平面ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
264税込290
1個
4日以内出荷
点検口・小窓に最適 ワンタッチで開閉できます。
材質PC-PETアロイ適合板厚(mm)1.5・1.6標準色アイボリータキゲンコード22735
小型ボックス用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)小型ボックス用ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
扉面からの突起が少ない平面タイプです。 左右兼用型
用途小型配分電盤・制御盤仕様ハンドルを90°回転するとラッチが作動する材質ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC)質量(g)110適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード23561
ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
3,684税込4,052
1個
4日以内出荷
ワンタッチで閉扉できます。 ラッチが鉄製の為、堅牢です。 米国製の頑丈な構造です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アンダーラッチ TAKIGEN(タキゲン)アンダーラッチTAKIGEN(タキゲン)
327税込360
1個
当日出荷
軽量で小型扉に最適です。 ワンタッチで閉扉できます。 スプリングの使用により耐久性に優れています。
用途バス・救急車等の室内用小型扉材質ポリアミド6(PA6)標準色アイボリータキゲンコード22801
クレモン錠用ラッチ TAKIGEN(タキゲン)クレモン錠用ラッチTAKIGEN(タキゲン)
3,656税込4,022
1個
4日以内出荷
ラッチ先端のテーパーによりクレモン錠A-375(別売)と組合せることで強力な密閉効果が得られます。 二点締め、三点締めの強力密閉が可能です。
用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)520材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げラッチ:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード22186
シリンダー付ラッチ錠(キャップ付) TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠(キャップ付)TAKIGEN(タキゲン)
2,855税込3,141
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。 ワンタッチで施錠できます。 キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤付属品キー2本材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC)材質(キー)黄銅板(BSP)表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)300
ワイヤーファスナー TAKIGEN(タキゲン)ワイヤーファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 鍵穴付で南京錠で施錠できます。 ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
用途船舶・車両グレー
鍵付平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)鍵付平面ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,969税込2,166
1個
4日以内出荷
扉面の出っ張りが3mmで目立ちません。 施錠は扉を閉めるだけのワンタッチロック方式
用途鉄道・車両・船舶材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)130表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、化粧カバー:サチライトクロムめっき(MZCr)62材質(化粧カバー)亜鉛合金(ZDC)タキゲンコード21623
大型ファスナー TAKIGEN(タキゲン)大型ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
1,125税込1,238
1個
4日以内出荷
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 解錠時、アームとレバーが一体化し、ガタを防ぎます。
用途工作機械・計測機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)175引張荷重(N)294表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20633
アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)アジャストファスナーTAKIGEN(タキゲン)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
用途工作機械・計測機器・分電盤
六角レンチ締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ締付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
1,632税込1,795
1個
4日以内出荷
シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品キー2本
ダブルロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)ダブルロックファスナーTAKIGEN(タキゲン)
1,001税込1,101
1個
5日以内出荷
2つのレバーを使用しないと解除できないセーフティ構造 振動による自然解除がありません。 丸みのある、人に優しいソフトなデザイン 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 動作時に傷が付きにくい樹脂製
用途船舶・車両材質(本体)ポリアミド66(PA66)標準色アイボリー材質(ベース)ステンレス鋼板(SUS304)材質(受座)ポリアミド66(PA66)タキゲンコード22146
角型押ボタン錠 TAKIGEN(タキゲン)角型押ボタン錠TAKIGEN(タキゲン)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ロック装置付は押ボタンを90°回転させるとロックします。
クイックブッシュ(Φ10用)White TAKIGEN(タキゲン)クイックブッシュ(Φ10用)WhiteTAKIGEN(タキゲン)
28税込31
1個
4日以内出荷
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)12.7標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)10タキゲンコード01947
クイックブッシュ(Φ10用)Black TAKIGEN(タキゲン)クイックブッシュ(Φ10用)BlackTAKIGEN(タキゲン)
28税込31
1個
4日以内出荷
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)12.7標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)10タキゲンコード01945
ワイルドフックC-J WAKI(和気産業)ワイルドフックC-JWAKI(和気産業)
929税込1,022
1個
翌々日出荷
チェーンが付いているので南京錠と併せて盗難防止にもなります。 屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフックです。
トラスコ品番819-0106材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ仕上げ幅(mm)19シルバー高さ(mm)239質量(g)300奥行(mm)124耐荷重15kg吊下荷重N(kgf)147/15
ワイルドフックC WAKI(和気産業)ワイルドフックCWAKI(和気産業)
939税込1,033
1個
当日出荷
棚板をビスで固定して棚受として使用、またフックとしても使用できます。 屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフックです。
トラスコ品番819-0108材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ仕上げ幅(mm)19シルバー高さ(mm)159質量(g)240奥行(mm)249耐荷重15kg吊下荷重N(kgf)147/15
ボタン式ラッチ ジョー・プリンス竹下ボタン式ラッチジョー・プリンス竹下
1,469税込1,616
1個
6日以内出荷
ボタンを押すとラッチが下がります。
用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)35仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ(5P) 栃木屋平面ラッチ(5P)栃木屋
399税込439
1個
4日以内出荷
ロッドの使用で2点ロックが可能です。取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質BSBM質量(g)13表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ(1P) 栃木屋平面ラッチ(1P)栃木屋
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
取付面からの突起が少ない平面型のラッチです。ラッチ機構により扉を閉める場合は扉を押し込むだけ、開く時は、ハンドルを引くだけで行えます。取付位置は上下、左右どちらでも可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器等材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、C3713質量(g)894部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、ピン、ベース、パッキン、取付ブラケット、スプリング、座金組込なべ小ねじ、ロック、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)、Niキー番号No.282RoHS指令(10物質対応)対応
平面ラッチ 栃木屋平面ラッチ栃木屋
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
ワンタッチで開閉が容易です。左右兼用です。インジケーター機能(ロック識別表示)がついています。 インジケーター色:解錠時=緑(B点)、施錠時=赤(A点)キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A・B点共に可能です(2点抜き)。
用途大型分・配電盤、制御盤、工作機械、特殊車両、屋外コントロールボックス等材質ZDC、SPCC適合板厚(mm)t0.8~t3表面処理Cr(サチライト)、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
蝶板付スクリュウ型ファスナー 栃木屋蝶板付スクリュウ型ファスナー栃木屋
649税込714
1個
当日出荷
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。セット内容蝶板付スクリュウ型ファスナ-材質SPCC、HSK16M質量(g)7部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
剣型ファスナー(リング) 栃木屋剣型ファスナー(リング)栃木屋
23税込25
1個
4日以内出荷
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191質量(g)0.2表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
剣型ファスナー(セット品) 栃木屋剣型ファスナー(セット品)栃木屋
599税込659
1個
4日以内出荷
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
剣型ファスナー(スプリング) 栃木屋剣型ファスナー(スプリング)栃木屋
23税込25
1個
4日以内出荷
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191質量(g)0.4表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
剣型ファスナー(受バネ) 栃木屋剣型ファスナー(受バネ)栃木屋(1件のレビュー)
139税込153
1個
4日以内出荷
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191質量(g)3表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
剣型ファスナー 栃木屋剣型ファスナー栃木屋
419税込461
1個
4日以内出荷
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
リングラッチ 栃木屋リングラッチ栃木屋(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクトなリングラッチです。取手を引き起こすだけでラッチが解除されます。ラッチを解除すると取手は立ち上がった状態を保つため、ロック、解除が一目で確認できます。
用途車輌・工具箱・工作機械・その他各種小型収納扉等材質ADC、SUSXM7、SPCC、SUS304WPB、S質量(g)58部品名称本体、ラッチ、取手、シャフト、カバー、スプリング、十字穴付さら小ねじ表面処理シルバー(塗装)、化成皮膜処理、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ラッチストライク 栃木屋ラッチストライク栃木屋(2件のレビュー)
62税込68
1個
6日以内出荷
樹脂特性をいかしたプッシュプルタイプのラッチです。
用途オーディオ機器・家電等材質PBT、PA質量(g)2.5部品名称ラッチ、ストライク、サポート表面処理黒色挿入力49.1N(5kgf)以下RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュソレノイドラッチ 栃木屋プッシュソレノイドラッチ栃木屋
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)130部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー/スプリング 栃木屋ファスナー/スプリング栃木屋
609税込670
1個
5日以内出荷
操作しやすいローレットタイプのファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等材質S、SUS304質量(g)5.7部品名称ファスナー、E形止め輪表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドラッチ(可変型) 栃木屋ソレノイドラッチ(可変型)栃木屋
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ラッチの施錠・解錠状態は、マイクロスイッチにより検知可能です。また、ラッチ先端は90°間隔に固定可能で、ご使用方向に合わせることができます。 TL-398-1は、非常用として機械式錠も内蔵しています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等部品名称ベース、ジョイント、ラッチ、レバー、プレート、スプリング(A)、スプリング(B)、ソレノイド、マイクロスイッチ、スプリングピン、E形止め輪、スチールボール、錠前、キー材質SPCC、SUS303、POM、SUS304、SUS、C3603/SPCC表面処理3価クロメート、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドラッチ 栃木屋ソレノイドラッチ栃木屋
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押し込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 取付に応じてラッチの切欠き方向をお選びください。また、非常用として機械式錠も内蔵しています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS、SUS303、SUS304、S部品名称ベース、E形止め輪、ラッチ、スプリングピン、スプリング、ソレノイド、サラ小ねじ、錠前表面処理3価クロメート、CrRoHS指令(10物質対応)対応
スライドラッチ 栃木屋スライドラッチ栃木屋
1,698税込1,868
1個
当日出荷
扉内収納タイプのラッチです。 ロッド棒でのロック・アンロックがレバー操作のみで容易にできます。
用途両開き用扉等材質ADC、POM、SUS304、SUS304-WP、SUS質量(g)66部品名称ベース、レバー、スライダー、アーム、スプリング、波形スプリングピン(1)、波形スプリングピン(2)、波形スプリングピン(3)表面処理塗装(シルバーメタリック)、黒色、白色RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュウ型ファスナー用ハトメ 栃木屋スクリュウ型ファスナー用ハトメ栃木屋
81税込89
1個
4日以内出荷
使用方法(カシメ方法)使用工具:[TL-T8-1]、[TL-T8-2]、[TL-T8-AB]、[TL-T9-4]、[TL-T10-CD]材質A5056質量(g)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュウ型ファスナー 栃木屋スクリュウ型ファスナー栃木屋
419税込461
1個
5日以内出荷
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容スクリュウ型ファスナ-材質HSK16M質量(g)4.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
スウィングラッチ 栃木屋スウィングラッチ栃木屋
579税込637
1個
4日以内出荷
ドアパネルを開放する場合は、ドアパネルに設けた治具挿入口にマイナスドライバー等の押込治具を差込み、ラッチをスウィングさせる事により開放となります。尚、ドアパネル開放後のラッチは、スプリングの力によりロック位置までもどりますので、ドアパネルは閉じるだけでロックされます。
用途コンピューター・通信機・OA機器・精密機器・家電・音響・防災等のいろいろな分野での簡易閉鎖錠として適しています。材質SPCC、SWRM、SUS304質量(g)34.2部品名称ラッチ、ヒンジ、シャフト、スプリング表面処理3価クロメートロック解除力(N[kgf])約6.87[0.7]RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠用ラッチロックユニット 栃木屋シリンダー錠用ラッチロックユニット栃木屋
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
任意のシリンダー錠と組み合わせて、ご使用頂けるラッチロックです。使用可能な錠前の中から、お客様の希望に合った錠前をご選定下さい。特注品となりますが、ご希望によりインジケーターを付けることも可能です
用途配分電盤・自動販売機・両替機・その他各種機器部品名称ブラケット、ラッチ、スプリング、スプリングピン、カム材質SPCC、SUS303、SUS304-WPB、SUS表面処理3価クロメート耐久性5000回適合板厚(mm)t0.8~t4.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型ファスナー4型 栃木屋T型ファスナー4型栃木屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。
材質C2801、C3602、SWPA質量(g)36部品名称ベース、レバー、シャフト(A)、スプリング、シャフト(B)、カバー、キーパー表面処理Ni締付力(N[kgf])約180[18.3]RoHS指令(10物質対応)対応

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ