15ページ目: ラッチ

641件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファスナー サイズ08 ワッシャー LAMP(スガツネ工業)ファスナー サイズ08 ワッシャーLAMP(スガツネ工業)
90税込99
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
ファスナー サイズ08 クリップピン 羽頭 LAMP(スガツネ工業)ファスナー サイズ08 クリップピン 羽頭LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
材質黄銅(真鍮)タイプ羽頭仕上ニッケルめっき
ファスナー TF702S LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF702SLAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付、幅広プレート材質高さ(mm)16質量(g)71仕上クロームめっき適合フックTF31、TF10許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1960[200]RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー TF702H LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF702HLAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付、幅広プレート・フックタイプ材質高さ(mm)16質量(g)72仕上クロームめっき適合フックTF31、TF10許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1960[200]RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー TF-504 LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-504LAMP(スガツネ工業)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF503C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし材質高さ(mm)24質量(g)210仕上クロームめっき適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]
ファスナー TF-503 LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-503LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF503C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付材質高さ(mm)24質量(g)220仕上クロームめっき適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]
ファスナー TF-404 LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-404LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし許容荷重(N[kgf])3266[333]適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20質量(g)240許容荷重(N)3266高さ(mm)24
ファスナー TF-403 LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-403LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付材質高さ(mm)24質量(g)250仕上クロームめっき適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー TF-203 LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-203LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付材質質量(g)230寸法L(mm)82寸法H(mm)45寸法A(mm)60寸法F(mm)M8寸法S(mm)10寸法D(mm)22寸法E(mm)48寸法B(mm)45寸法C(mm)120~140寸法X(mm)25寸法T(mm)30寸法P(mm)30仕上クロームめっき寸法Y(mm)55寸法M(mm)21寸法N(mm)50寸法I(mm)6寸法G(mm)16寸法K(mm)6寸法Q(mm)22寸法R(mm)37寸法U(mm)4寸法V(mm)13許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]
ファスナー TF-202 LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-202LAMP(スガツネ工業)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付材質質量(g)120寸法L(mm)64寸法H(mm)36寸法A(mm)50寸法F(mm)M6寸法S(mm)8寸法D(mm)17寸法E(mm)37寸法B(mm)35寸法C(mm)100~115寸法X(mm)21寸法T(mm)25寸法P(mm)25仕上クロームめっき寸法Y(mm)45寸法M(mm)15寸法N(mm)42寸法I(mm)5寸法G(mm)12寸法K(mm)4寸法Q(mm)17寸法R(mm)27寸法U(mm)3寸法V(mm)10許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1960[200]RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー TF-103 LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-103LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付材質質量(g)215寸法L(mm)82寸法H(mm)45寸法A(mm)70寸法F(mm)M8寸法S(mm)12寸法D(mm)22寸法E(mm)48寸法B(mm)40寸法C(mm)120~140寸法T(mm)23寸法P(mm)35仕上クロームめっき寸法M(mm)21寸法N(mm)58寸法I(mm)6寸法G(mm)16寸法K(mm)5寸法Q(mm)10寸法R(mm)28寸法U(mm)4適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]
ファスナー TF-102 LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-102LAMP(スガツネ工業)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付材質質量(g)105寸法L(mm)64寸法H(mm)36寸法A(mm)50寸法F(mm)M6寸法S(mm)10寸法D(mm)17寸法E(mm)37寸法B(mm)35寸法C(mm)100~115寸法T(mm)20寸法P(mm)25仕上クロームめっき寸法M(mm)15寸法N(mm)40寸法I(mm)5寸法G(mm)12寸法K(mm)4寸法Q(mm)8寸法R(mm)25寸法U(mm)3適合フックTF31、TF10許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1960[200]
ファスナー PS型 LAMP(スガツネ工業)ファスナー PS型LAMP(スガツネ工業)
469税込516
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。
用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー P11 LAMP(スガツネ工業)ファスナー P11LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1個
4日以内出荷
レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
材質高さ(mm)12.5質量(g)17.3仕上ニッケルめっき推奨ねじ十字穴付なべ小ねじM5RoHS指令(10物質対応)対応
ヒネリファスナー P1051SCR LAMP(スガツネ工業)ヒネリファスナー P1051SCRLAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
材質(本体・ベース・ヒネリ)鋼クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)/ニッケルめっき高さ(mm)17.7質量(g)290
デュアルローラー用受座 408-9101型 LAMP(スガツネ工業)デュアルローラー用受座 408-9101型LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。デュアルローラー付ロッドラッチ、デュアルローラー付ロッド用の受座です。デュアルローラーの個数分、必要となります。別売のOリングを使用するとIP65に適応します。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。別売の穴埋めキャップで、不要となった取付穴を隠せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルローラー用受座 208-14型 LAMP(スガツネ工業)デュアルローラー用受座 208-14型LAMP(スガツネ工業)
669税込736
1個
4日以内出荷
デュアルローラー付ロッドラッチ、デュアルローラー付ロッド用の受座です。デュアルローラーの個数分、必要となります。
材質亜鉛合金/光沢クロメート仕上光沢クロメート処理
デュアルローラー付ロッドラッチ 208-91型 LAMP(スガツネ工業)デュアルローラー付ロッドラッチ 208-91型LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
2点ロック用として使用します。枠側に取り付けたデュアルローラー用受座(別売)で、ローラーを引き込むコンプレッション機能により、扉全体を均等、かつ強力に締め込みます。詳細はアウトサイドガスケット仕様の特長をご覧ください。212型ヒンジと併用することで、扉そのものの左右勝手をなくせます。
仕様コンプレッション機能付付属品ロッド×2個、デュアルローラー×2個寸法A(mm)500寸法B(mm)400
デュアルローラー付ロッド 208-98型 LAMP(スガツネ工業)デュアルローラー付ロッド 208-98型LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ロッドラッチに接続して使用することにより、デュアルローラー付ロッドラッチでは対応できない大型の扉に使用できます。枠側に取り付けたデュアルローラー用受座(別売)で、ローラーを引き込むコンプレッション機能により、扉全体を均等、かつ強力に締め込みます。詳細はアウトサイドガスケット仕様の特長をご覧ください。212型ヒンジと併用することで、扉そのものの左右勝手をなくせます。
仕様コンプレッション機能付付属品デュアルローラー×2個材質(ロッド)鋼/光沢クロメート処理(デュアルローラー)黄銅(真鍮)寸法A1(mm)325寸法B1(mm)225
ダストキャップ 200-4101 LAMP(スガツネ工業)ダストキャップ 200-4101LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1個
4日以内出荷
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ポリエチレンブラック
セミファスナー P91 LAMP(スガツネ工業)セミファスナー P91LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ロングセラーのファスナーです。
材質鋼(SPCC)高さ(mm)20質量(g)79仕上光沢クロメート処理(三価)許容荷重(N)300RoHS指令(10物質対応)対応
スラムラッチ 482-90型 LAMP(スガツネ工業)スラムラッチ 482-90型LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。薄型のスラムラッチです。レバーの上部を押し、下部を持ち上げると、ラッチが引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。軽量用扉、パネル脱着の頻度が多い扉に最適です。
材質(本体)ポリアミド/ブラック(カム・ピン)鋼/高沢クロメート(フック部)焼結鋼
スライドドア用ラッチハンドル 280-90型 ブラケット LAMP(スガツネ工業)スライドドア用ラッチハンドル 280-90型 ブラケットLAMP(スガツネ工業)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ハンドルを引くと同時にラッチが解除されるワンアクションタイプです。本品と同じパイプを使用した、ラッチなしの面付ハンドルもあります。
材質(ブラケット)亜鉛合金
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 71-2553SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力ファスナー 71-2553SSLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロック付、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)22.8質量(g)171仕上バレル研磨許容荷重(N)1372許容荷重(N[kgf])1372[140]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 70-2573SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力ファスナー 70-2573SSLAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)22.8質量(g)162仕上バレル研磨適合フック03-502SS、01-1273SS、02-1273SS、06-625SS許容荷重(N)1891許容荷重(N[kgf])1894[193]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 70-2553SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力ファスナー 70-2553SSLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)22.8質量(g)171仕上バレル研磨許容荷重(N)1372許容荷重(N[kgf])1372[140]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 61-1750SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力ファスナー 61-1750SSLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロック付、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.7質量(g)76仕上バレル研磨適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS許容荷重(N)1470許容荷重(N[kgf])1470[150]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 61-1610SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力ファスナー 61-1610SSLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロック付、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.7質量(g)80仕上バレル研磨適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS許容荷重(N)1470許容荷重(N[kgf])1470[150]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 60-1750SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力ファスナー 60-1750SSLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.7質量(g)76仕上バレル研磨適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS許容荷重(N)1470許容荷重(N[kgf])1470[150]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 60-1610SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力ファスナー 60-1610SSLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.7質量(g)80仕上バレル研磨適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS許容荷重(N)1470許容荷重(N[kgf])1470[150]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 30-570SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力ファスナー 30-570SSLAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)23.8質量(g)71仕上バレル研磨適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS、05-502SS許容荷重(N)1470許容荷重(N[kgf])1470[150]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 30-502SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力ファスナー 30-502SSLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。シーリングピンに適応しています。
種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)18.3質量(g)70仕上バレル研磨適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS、05-502SS許容荷重(N)1440許容荷重(N[kgf])1444[147]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 06-655SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 06-655SSLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
翌々日出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 05-655SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 05-655SSLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 05-502SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 05-502SSLAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)30-570SS、30-502SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 01-613SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 01-613SSLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ファスナー用の受座フックです。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 001-600CLRSS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 001-600CLRSSLAMP(スガツネ工業)
529税込582
1個
3日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)50-546SS、27-1123SS、27-633SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 強力ファスナー 50-535SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 強力ファスナー 50-535SSLAMP(スガツネ工業)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)50仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS許容荷重(N[kgf])666[68]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-619SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-619SSLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。解除防止ばね付です。
種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)13.9質量(g)30仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS許容荷重(N)539許容荷重(N[kgf])539[55]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-569SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-569SSLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)14.3質量(g)30仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS許容荷重(N)539許容荷重(N[kgf])539[55]RoHS指令(10物質対応)対応

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ