16ページ目: ラッチ

641件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製 強力ファスナー 27-1123SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 強力ファスナー 27-1123SSLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。シーリングピンに適応しています。
種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)13.3質量(g)45仕上バレル研磨適合フック02-1123SS、03-1123SS、001-600CLRSS許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447[45]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 プロラッチ専用受座フック 001-1000SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 プロラッチ専用受座フック 001-1000SSLAMP(スガツネ工業)
699税込769
1個
3日以内出荷
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様プロラッチ専用受座フック材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)-仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 フラップラッチ WB-900408 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フラップラッチ WB-900408LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
レバーを起こすとラッチが引っ込み、扉が開けられます。防水用のパッキン付です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)タイプシリンダーなし仕上鏡面研磨材料(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(ラッチボルト・カム)鋼/有色クロメート(シリンダー)亜鉛合金/クロームめっき
ステンレス鋼製 ファスナー 71-2600SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ファスナー 71-2600SSLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。セーフティーロック付もあります。
仕様セーフティーロック付種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)22.8質量(g)162仕上バレル研磨適合フック01-1273SS、02-1273SS、06-625SS許容荷重(N)235許容荷重(N[kgf])235[24]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ファスナー 70-2600SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ファスナー 70-2600SSLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。セーフティーロック付もあります。
仕様セーフティーロックなし種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)22.8質量(g)162仕上バレル研磨適合フック01-1273SS、02-1273SS、06-625SS許容荷重(N)235許容荷重(N[kgf])235[24]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ファスナー 55-547SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ファスナー 55-547SSLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)58仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS、01-613SS、02-613SS、03-613SS、07-613SS、03-633SS、01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS、02-1123SS、03-1123SS、001-600CLRSS許容荷重(N[kgf])36[3]
ステンレス鋼製 ファスナー 27-633SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ファスナー 27-633SSLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。シーリングピンに適応しています。
種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)13.3質量(g)35仕上バレル研磨適合フック07-613SS、03-633SS、001-600CLRSS許容荷重(N)205許容荷重(N[kgf])212[21]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AH 平行取付タイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AH 平行取付タイプLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど締付けを要求される扉・カバーなど計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)12.5タイプ平行取付タイプ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316製)製フックZL-2103 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316製)製フックZL-2103LAMP(スガツネ工業)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ材質ステンレス鋼(SUS316)種類多連奥行(mm)72仕上Zwei L仕上取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼(SUS316)製 クリーンファスナー STF-CV150型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 クリーンファスナー STF-CV150型LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)27質量(g)248許容荷重(N)3300許容荷重(N[kgf])3300[330]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS 316)製 プッシュラッチ ZL-2901 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS 316)製 プッシュラッチ ZL-2901LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3x25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1x10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1x28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質(ケース)ABS樹脂・亜鉛合金(つまみ本体・カバーリング)ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ラッチ本体・ラッチ受座)ASB樹脂/ブラック材質(本体)ステンレス鋼質量(g)100種類つまみ付プッシュ型適合板厚(mm)13~23取付け方法埋込タイプ色(本体)Zwei L仕上保持力N(kgf)98[10]保持力(N)98
スタンダードタイプ用 外部シール LAMP(スガツネ工業)スタンダードタイプ用 外部シールLAMP(スガツネ工業)
67税込74
1個
4日以内出荷
クオーターターンを防塵・防水のIP規格に適応させるために使用する、シールおよびOリングです。
仕様外部シール適合(クオーターターン)200-90型、200-92型材質ニトリルゴムブラック
スイングハンドル用プロファイルシリンダー 511型 LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル用プロファイルシリンダー 511型LAMP(スガツネ工業)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
付属品キー×2個材質(本体)亜鉛合金/クロームめっき材質(キー)鋼もしくは黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 シリンダー錠タイプ LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 シリンダー錠タイプLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
付属品キー×2個材質(本体)亜鉛合金/クロームめっき材質(キー)鋼もしくは黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
スイングハンドル用 3点カム(鋼製) LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル用 3点カム(鋼製)LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
カムの先にベンディング加工を施しているため、確実に扉を密閉できます。ラウンドロッドを使用して、3点締めにできます。回転カム(1点締め)やフックカムもあります。
付属品E形止め輪材質仕上光沢クロメート処理
スイングハンドル ミニタイプ用キャッチ LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル ミニタイプ用キャッチLAMP(スガツネ工業)
249税込274
1個
4日以内出荷
日本市場向け小型仕様のスイングハンドルです。厚みが薄く本来のデザインを損ないません。別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。IP65に適応しています。別売のキャッチを組み込むことで、ハンドル収納時にキャッチ機構が働きます。
適合507-9001-D、507-9005-D材質ポリアセタールホワイト質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
スイングハンドル 507-92型 LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 507-92型LAMP(スガツネ工業)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
材質ポリアミドブラック適合板厚(mm)1.5~2
スイングハンドル 407-93型 LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 407-93型LAMP(スガツネ工業)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。別売のラウンドロッドやカムなどと併用し、1~3点ロックとして使用します。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。密閉システムの組立例図面は、をご覧ください。
用途スナップラインシリーズ 3点カム用材質(プレート部・シリンダーカム)ポリアミド/ブラック(ハンドルおよび回転板部)亜鉛合金/ブラック(キー)鋼/ニッケルめっき適合板厚(mm)1.2~1.7
スイングハンドル 207-9101 LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 207-9101LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
錠本体が容易に交換できる、別売のプロファイルシリンダー錠を使用しています。シリンダー錠タイプとインサートタイプがあります。別売のラウンドロッド、3点カムなどと組み合わせて、3点ロックとして使用します。左右勝手兼用です。IP65に適応しています。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。
用途プロファイルシリンダータイプ 3点カム用材質ポリアミドブラック
コンプレッションラッチ 220-9313 LAMP(スガツネ工業)コンプレッションラッチ 220-9313LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
ストローク4.5 mmの締付機構付です。解錠状態からつまみを90°回すと施錠状態になり、さらに25°(計115°)回すと締付機構が働き扉を締め付けます。この2段階の機構により締付不要時、締付なしの仮掛状態にすることで、パッキンへのダメージを抑えられます。締付を解除した際に一度仮掛状態になるので、扉が飛び出てきません。IP65に適応しています。H寸法は、付属の調整ねじを回すことにより調整可能です。
材質(つまみ部)ポリアミド/ブラック(ハウジング・インサートシャフト・カム)亜鉛合金/ブラック(調整ねじ)鋼/亜鉛めっきブラック質量(g)51タイプミニタイプ適合板厚(mm)12以下RoHS指令(10物質対応)対応
クォーターターン用指掛け 200-47型 LAMP(スガツネ工業)クォーターターン用指掛け 200-47型LAMP(スガツネ工業)
359税込395
1個
4日以内出荷
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ポリアミドブラック
クォーターターン用インサート 200-91型 LAMP(スガツネ工業)クォーターターン用インサート 200-91型LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1個
4日以内出荷
ハウジングに装着して使用します。システム組み合わせ一覧をご覧ください。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
付属品フランジ付六角ボルトM6×10波ワッシャ
クォーターターン用 スターノブ LAMP(スガツネ工業)クォーターターン用 スターノブLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ハウジングに装着して使用します。システム組み合わせ一覧をご覧ください。別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。
付属品フランジ付六角ボルトM6×10波ワッシャ材質ポリアミド・亜鉛合金ブラック
クォーターターン付ハンドル 413-9301型 LAMP(スガツネ工業)クォーターターン付ハンドル 413-9301型LAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズをご覧ください。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。取付穴に挿入した錠前部にハンドルをかぶせて押し込むだけで、簡単に取り付けできます。左右勝手兼用で、横使いも可能です。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。キーは90°回転2ヶ所抜けです。
仕様同番(No.1333)材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき(フック部)焼結鋼(キー)鋼/ニッケルめっき
クォーターターン 406-9001型 LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 406-9001型LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売のインサート用Oリングとハウジング用Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。別売の専用工具を使うと、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
材質(ハウジング)亜鉛合金(フック部)焼結鋼ブラック適合板厚(mm)0.8~1.5RoHS指令(10物質対応)対応
クォーターターン 246-01型 LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 246-01型LAMP(スガツネ工業)
179税込197
1個
4日以内出荷
取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。別売のOリングの使用で、IP65に適応できます。
材質ポリアミド適合板厚(mm)1.5~1.7
カムロックファスナー ASセット LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
用途152F型 金属タイプ用
カム LAMP(スガツネ工業)カムLAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
4日以内出荷
取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。別売のOリングの使用で、IP65に適応できます。
材質バネ鋼仕上光沢クロメート処理
オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66S LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66SLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。
用途マリン関連の家具および設備など付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85仕上鏡面研磨アズワン品番64-6785-78保持力N(kgf)196[20]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)196
Lハンドル 500-94型 LAMP(スガツネ工業)Lハンドル 500-94型LAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉します。別売のラウンドロッド用アダプターを使用して、ロッドラッチ、3点カム、カムアダプターに対応するアダプター仕様と、3点カム専用タイプがあります。
仕様同番(DS200)付属品キー×2個、六角ナット(M22)、フランジ付六角ボルト(M6)適合板厚(mm)8以下回転角度(°)90
Lハンドル 200-94型 LAMP(スガツネ工業)Lハンドル 200-94型LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合板厚(mm)8以下回転角度(°)90
3点カム(鋼製) LAMP(スガツネ工業)3点カム(鋼製)LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
カムの先にベンディング加工を施しているため、確実に扉を密閉できます。ラウンドロッドを使用して、3点締めにできます。回転カム(1点締め)やフックカムもあります。
付属品E形止め輪材質仕上光沢クロメート処理
平面ラッチ(3P) 栃木屋平面ラッチ(3P)栃木屋
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
ロッド棒の使用により3点ロックが可能な平面ラッチです。3P仕様です。ラッチストロークを15mmにすることにより安定感を増しました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等質量(g)680材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(ラッチ)ZDC/Cr(ピン)S20C/Zn(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/グレー(座金組込十字穴付なべ小ねじ)S/Zn(ロッドホルダー)PA/原色キー番号キー無しRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平面ラッチ 栃木屋ステンレス平面ラッチ栃木屋(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
取り付けは本体を分解することなく行えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
ステンレススライドラッチ(キーパーのみ) 栃木屋ステンレススライドラッチ(キーパーのみ)栃木屋
33税込36
1個
7日以内出荷
ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等材質ステンレスタイプオールステンレスラッチ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレススライドラッチ(本体のみ) 栃木屋ステンレススライドラッチ(本体のみ)栃木屋
749税込824
1個
7日以内出荷
ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等材質ステンレスストローク(mm)9タイプオールステンレスラッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋
989税込1,088
1個
4日以内出荷
扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等材質黄銅ストローク(mm)6.3タイプラッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋
179税込197
1個
7日以内出荷
ワンプッシュで扉の開閉ができます。
用途計測機器・OA機器・家具等吸引力(N[kgf])約14.7(1.5)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)17グリーン購入法適合グリーンマーク認定
RS PRO ラッチ ステンレススチール RS PRORS PRO ラッチ ステンレススチールRS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = あり,ポジションオペレーティングテンション = 357.0kgf奥行き(深さ) = 19.0 mm幅 = 70.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンプレッションラッチ ダイカスト亜鉛合金,111 x 34mm RS PRORS PRO コンプレッションラッチ ダイカスト亜鉛合金,111 x 34mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RS Pro非ロック式プッシュキャッチ. RS Pro低プロファイル加圧キャッチは、すばやく取り付けられるように設計されています。レバー式のラッチは、すっきりとした外観でドアをしっかりと引き込みます。
仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金仕上げ = 黒粉体コーティングラッチタイプ = 圧縮ラッチ寸法 = 111 x 34mm長さ = 111mmRoHS指令(10物質対応)対応

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ