8ページ目: ラッチ

641件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
62 リフトアンドターンコンプレッションラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)62 リフトアンドターンコンプレッションラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から4日以内出荷
EPL エンプララッチ イマオコーポレーションEPL エンプララッチイマオコーポレーション
799税込879
1個
当日出荷
ハウジングはプラスチック製で絶縁効果があります。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)30差込口ウイングキーKEY5W
MML ミニメタルラッチ イマオコーポレーションMML ミニメタルラッチイマオコーポレーション
949税込1,044
1個
3日以内出荷
IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)30差込口キーKEY6S
ラウンドロッド用ガイド 200-36型 LAMP(スガツネ工業)ラウンドロッド用ガイド 200-36型LAMP(スガツネ工業)
409税込450
1個
4日以内出荷
ローラー付ラウンドロッド、ラウンドロッド用のポリアミド製ロッドガイドです。取り付けには、溶接スタッド、皿ねじ(M6)を使用します。テーパー断面構造を採用しており、ロッドがスムーズに作動します。
材質ポリアミドブラック
樹脂製ファスナー WB-900984 LAMP(スガツネ工業)樹脂製ファスナー WB-900984LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。ロックピンで不意の解錠を防ぐことができます。またロックピンの代わりに南京錠や封印具シリーズも使用できます。
付属品ロックピン材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック高さ(mm)26質量(g)38穴径(Φmm)(ロックピン)8
受金具 P100H型 LAMP(スガツネ工業)受金具 P100H型LAMP(スガツネ工業)
149税込164
1個
4日以内出荷
材質質量(g)6仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドラッチ 208-9021 LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-9021LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用付属品E形止め輪ストローク(mm)24材質(本体)亜鉛合金/素地質量(g)203タイプラウンドロッド取付タイプ種類ロッド類材質(アーム)鋼/光沢クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)50
ラウンドロッド用アダプター LAMP(スガツネ工業)ラウンドロッド用アダプターLAMP(スガツネ工業)
579税込637
1個
4日以内出荷
ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉します。別売のラウンドロッド用アダプターを使用して、ロッドラッチ、3点カム、カムアダプターに対応するアダプター仕様と、3点カム専用タイプがあります。
ラウンドロッド 201-01型 LAMP(スガツネ工業)ラウンドロッド 201-01型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
769税込846
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。
材質仕上光沢クロメート処理
マウンティングシステム 座付ボール RAM-B-202 LAMP(スガツネ工業)マウンティングシステム 座付ボール RAM-B-202LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステムサイズB(中)
マウンティングシステム 座付ボール RAM-202 LAMP(スガツネ工業)マウンティングシステム 座付ボール RAM-202LAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステムサイズC(大)
ポリアミドハンドル 213-02型 LAMP(スガツネ工業)ポリアミドハンドル 213-02型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量でシンプルなデザインのポリアミド製ハンドルです。
材質ポリアミドブラック取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
フラットロッド用ガイド 208-1501-3 LAMP(スガツネ工業)フラットロッド用ガイド 208-1501-3LAMP(スガツネ工業)
229税込252
1個
3日以内出荷
フラットロッド用のポリアミド製ガイドです。デュアルローラー付ロッドラッチ、デュアルローラー付ロッド、フラットロッド類に使用します。
材質ポリアミドブラック
プッシュラッチ PR3PK LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR3PKLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
材質ABS樹脂ブラック質量(g)2.5種類プッシュ型取付け方法埋込タイプRoHS指令(10物質対応)対応
フック TF16C LAMP(スガツネ工業)フック TF16CLAMP(スガツネ工業)
839税込923
1個
4日以内出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
適合(ファスナー)TF703TC質量(g)41RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー サイズ11 クリップピン レンズ頭 LAMP(スガツネ工業)ファスナー サイズ11 クリップピン レンズ頭LAMP(スガツネ工業)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。材質黄銅(真鍮)タイプレンズ頭仕上ニッケルめっき
ファスナー サイズ11 クリップ LAMP(スガツネ工業)ファスナー サイズ11 クリップLAMP(スガツネ工業)
529税込582
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
ファスナー TF702 LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF702LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付、幅広プレート材質高さ(mm)16質量(g)82仕上クロームめっき適合フックTF31、TF10許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1960[200]RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー TF701S LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF701SLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし高さ(mm)17質量(g)37適合フックTF15、TF30、TF50許容荷重(N)653許容荷重(N[kgf])653[66]RoHS指令(10物質対応)対応
ヒネリファスナー(ばね付) P102HSCR LAMP(スガツネ工業)ヒネリファスナー(ばね付) P102HSCRLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。
付属品受金具(P100H02)材質(本体・ヒネリ・受金具)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)高さ(mm)22質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)641-1000SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)641-1000SSLAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途密閉扉・かぶせ扉用仕様南京錠取付(Φ6.5)穴兼セーフティーロック付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)16質量(g)96仕上バレル研磨許容荷重(N)1058許容荷重(N[kgf])1061[108]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 71-2573SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力ファスナー 71-2573SSLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロック付、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)22.8質量(g)162仕上バレル研磨適合フック03-502SS、01-1273SS、02-1273SS、06-625SS許容荷重(N)1891許容荷重(N[kgf])1894[193]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 06-625SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 06-625SSLAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
翌々日出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)71-2573SS、70-2573SS、71-2600SS、70-2600SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 04-663WBSS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 04-663WBSSLAMP(スガツネ工業)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらファスナーを引き上げると解除できます。シーリングピンに適応しています。
適合(ファスナー)41-1292WBSS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
ステンレス鋼製 受座フック 03-633SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 03-633SSLAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
当日出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-546SS、27-633SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 02-655SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 02-655SSLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 02-613SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 02-613SSLAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
当日出荷
ファスナー用の受座フックです。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 02-535SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 02-535SSLAMP(スガツネ工業)
529税込582
1個
3日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 02-1123SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 02-1123SSLAMP(スガツネ工業)
529税込582
1個
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)50-546SS、27-1123SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 01-655SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 01-655SSLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
3日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 01-535SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 01-535SSLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
529税込582
1個
3日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 01-502SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 01-502SSLAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
4日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)30-570SS、30-502SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 01-1273SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 01-1273SSLAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
3日以内出荷
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)71-2573SS、70-2573SS、71-2600SS、70-2600SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 角ラッチ KR75 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 角ラッチ KR75LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼質量(g)225仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 フック RF-D35 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック RF-D35LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
当日出荷
天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16トラスコ品番440-3967材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)27種類標準奥行(mm)34.7仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動耐荷重(N)52吊下荷重N(kgf)(平面横取付時)52[5.3](天井取付時)104[10.6]
ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 バタフライフック DZ-270LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付けできます。縦使いと横使いのどちらにも対応しています。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12トラスコ品番440-3673材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)29種類標準奥行(mm)33.3仕上バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)78吊下荷重N(kgf)(平面横取付・入隅縦取付時)58.8[6](平面縦取付・出隅縦取付時)78.4[8](出隅横取付時)29.4[3](入隅横取付時)54.9[5.6]
ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AC 直角取付タイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AC 直角取付タイプLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど締付けを要求される扉・カバーなど計測機器、通信機器BOX、工作機械などタイプ直角取付タイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)12.5仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 カムロックファスナー用ブラケット AS-252F LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 カムロックファスナー用ブラケット AS-252FLAMP(スガツネ工業)
449税込494
1個
当日出荷
アルミフレームにカムロックファスナーを取り付けるための専用ブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型LAMP(スガツネ工業)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
二股に分かれた先端部だけでなく、首の部分もフックとして使えるため、1つで3つのものが掛けられます。先端部を両方使うと、2点で支えられ安定して掛けられます。
取付け方法壁付け種類多連付加機能なし材質ステンレス鋼(SCS14)仕上鏡面研磨
ステンレス鋼(SUS316)製ストロングフック TF40C型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製ストロングフック TF40C型LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ロストワックス製のため頑丈です。クリーンファスナー STF-CV150型用の受座です。
材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)48適合(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC、STF-CV150RoHS指令(10物質対応)対応

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ