絞り込み
最大長(mm)
- 316
- 181(6)
- 246(10)
- 261(5)
- 279(4)
- 281(5)
- 285(8)
- 325(5)
- 330(6)
- 360(4)
- 364(4)
- 365(6)
- 386(14)
- 405(4)
- 412(4)
- 485(5)
- 525(9)
- 526(8)
- 666(6)
- 750(5)
- 最大長(mm)をもっと見る
ストローク(mm)
- 70(4)
最小長(mm)
- 246(4)
ブランド
- HANIL PRECISION(1)
- KYB(カヤバ)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大長(mm)」から絞り込む
181(6)
246(10)
285(8)
330(6)
365(6)
386(14)
525(9)
526(8)
666(6)
750(5)
最大長(mm)をもっと見る

ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(6件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング
HANIL PRECISION¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷フリーピストンタイプで取付姿勢自由外径(Φmm)22取付穴径(Φmm)10ロッド径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
『ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります
- ガススプリング本体
- ガススプリングオプション(部品)