絞り込み
最大長(mm)
- 365
- 181(7)
- 246(10)
- 261(6)
- 279(6)
- 281(6)
- 285(8)
- 316(4)
- 325(5)
- 330(6)
- 386(14)
- 412(6)
- 472(5)
- 485(5)
- 525(8)
- 526(8)
- 627(5)
- 666(6)
- 670(5)
- 750(5)
- 最大長(mm)をもっと見る
ストローク(mm)
- 120(4)
最小長(mm)
- 225(1)
- 245(4)
ブランド
- HANIL PRECISION(1)
- KYB(カヤバ)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ユーエイキャスター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「最大長(mm)」から絞り込む
181(7)
246(10)
285(8)
330(6)
365
386(14)
412(6)
525(8)
526(8)
666(6)
最大長(mm)をもっと見る

ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
リフトオーマットシリーズ 標準在庫品
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。
フリーアングルガススプリング
ジョー・プリンス竹下¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷使用角度制限がなく、任意の角度で使用できます。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。用途各種設備用、昇降装置など材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(YCGシリーズ)
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
『ガススプリング』には他にこんなカテゴリがあります
- ガススプリング本体
- ガススプリングオプション(部品)