「ねじの呼び」から絞り込む
M3(3)
M4(6)
M5(6)
M6(6)
M8(1)
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等
材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等
材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等
材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
用途計測機器・工作機器等
材質/処理(ベース・角ナット)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
用途計測機器・工作機器等
材質/処理(ベース・角ナット)SPCC/Uc
RoHS指令(10物質対応)対応
丸穴をあけたところに差し込むだけの簡単施工です。タップ加工が不要のため、作業時間が短縮出来ます。ナットは全周2mmの範囲で稼働し、仮止め後の微調整が可能です。バネ式のため0.5~8mmの幅広い板厚に対応しております。
用途分電盤・配電盤・機械・車両など
材質プレート:ステンレス(SUS304),ナット:スチール(SMF)
仕上プレート:バレル研磨,ナット:有色クロメート
製品質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。