絞り込み
ブランド
  • 栃木屋(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
ねじの呼び
  • M3
  • M4(11)
  • M5(10)
  • M6(10)
  • M8(3)
  • M10(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • (2)
表面処理
  • バレル研磨(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
バレル研磨・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3
M4(11)
M5(10)
M6(10)
M8(3)
M10(1)
MSフローティングナット(SUS) 栃木屋MSフローティングナット(SUS)栃木屋(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
MSフローティングナット 栃木屋MSフローティングナット栃木屋(3件のレビュー)
137税込151
1個
当日出荷
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット 栃木屋フローティングナット栃木屋(3件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット(M3用) TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット(M3用)TAKIGEN(タキゲン)
126税込139
1個
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ナット径M3材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)質量(g)3寸法MM3タキゲンコード22966
ステンレス 省スペース型フローティングナット TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 省スペース型フローティングナットTAKIGEN(タキゲン)
135税込149
1個
4日以内出荷
ワンタッチで取付けられます。 パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計。 オールステンレス製のため耐食性にすぐれています。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨質量(g)2.5
フローティングナット