絞り込み
ブランド
  • 栃木屋(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • シブタニ(1)
ねじの呼び
  • M6
  • M3(5)
  • M4(10)
  • M5(10)
  • M8(3)
  • M10(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(1)
  • (1)
表面処理
  • バレル研磨(3)
  • 亜鉛メッキ(1)
バレル研磨・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(5)
M4(10)
M5(10)
M6
M8(3)
M10(1)
フローティングナット TAKIGEN(タキゲン)フローティングナットTAKIGEN(タキゲン)
96税込106
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨寸法t(mm)1.5
フローティングナット 栃木屋フローティングナット栃木屋(3件のレビュー)
214税込235
1個
当日出荷
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
MSフローティングナット 栃木屋MSフローティングナット栃木屋(3件のレビュー)
221税込243
1個
当日出荷
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
MSフローティングナット(SUS) 栃木屋MSフローティングナット(SUS)栃木屋(1件のレビュー)
295税込325
1個
当日出荷
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフローティングナット 栃木屋ステンレスフローティングナット栃木屋(1件のレビュー)
186税込205
1個
当日出荷
多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
用途計測機器・工作機器等材質/処理(ベース・角ナット)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット(M6用) TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット(M6用)TAKIGEN(タキゲン)
60税込66
1個
当日出荷
ナット径M6材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM6
フローティングナット 栃木屋フローティングナット栃木屋
191税込210
1個
当日出荷から4日以内出荷
多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
用途計測機器・工作機器等材質/処理(ベース・角ナット)SPCC/UcRoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット(M6用) TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット(M6用)TAKIGEN(タキゲン)
199税込219特価
1個
当日出荷
フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM6質量(g)9適合板厚(mm)3.0~4.0寸法H1(mm)5.4寸法H2(mm)3.9ナット径M6タキゲンコード24374
フローティングナット シブタニフローティングナットシブタニ
229税込252
1個
4日以内出荷
丸穴をあけたところに差し込むだけの簡単施工です。タップ加工が不要のため、作業時間が短縮出来ます。ナットは全周2mmの範囲で稼働し、仮止め後の微調整が可能です。バネ式のため0.5~8mmの幅広い板厚に対応しております。
用途分電盤・配電盤・機械・車両など材質プレート:ステンレス(SUS304),ナット:スチール(SMF)仕上プレート:バレル研磨,ナット:有色クロメート製品質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット