いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(3)
M2.3(1)
M2.6(4)
M3(20)
M4(20)
M5(17)
M6(17)
M8(13)
M10(4)
M12(2)
ねじの呼びをもっと見る
表面処理三価ホワイト
材質鉄
材質鉄
表面処理三価ホワイト
寸法H(mm)6.35
寸法D(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
1箱(200個)
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
仕様ライン穴の番号:LR-4
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)(最大)3.19
穴の形状LRタンパープルーフ
寸法dk(mm)9.4
1箱(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状トラス
穴の形状タンパープルーフ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
寸法H(mm)6.35
寸法D(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。