いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(84)
M3.5(8)
M4(150)
M4.2(8)
M4.8(5)
M5(162)
M6(137)
M8(75)
M10(19)
M12(12)
ねじの呼びをもっと見る
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理パシペート
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2
RoHS指令(10物質対応)対応
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
穴の形状ヘックスローブ穴
頭部形状ボタン
穴の形状ピン・ボタンTRX
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。
頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現。極薄頭部形状で軽量化が可能。クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適。頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色黒
表面処理カラーアルマイト黒
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
締付後の頭部出っ張りがありません。
クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。
抜け勾配がない為カムアウトしません。
市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭
材質鉄
表面処理黒色三価クロメート5μm以上
表面硬度HV400min
穴の形状十字クオ
材質/処理鉄/黒色三価クロメート5μm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 3.2×長さ15.4】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.2×長さ15.4×頭の直径6.3
材質真鍮
長さ(mm)16
ねじ径M3.5
頭部形状皿
穴の形状マイナス
1パック
¥859
税込¥945
6日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色赤
表面処理カラーアルマイト赤
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構が付いたローレットボルトです。
鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。
材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ボルト部:鉄、三価亜鉛処理
頭部径(Φmm)外径16
頭部長(mm)28
締付後の頭部出っ張りがありません。
クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。
抜け勾配がない為カムアウトしません。
市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭
材質鉄
表面処理三価クロメート5μm以上
表面硬度HV400min
穴の形状十字クオ
材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。
【クオスティクスの特長】
カムアウトしない。
ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。
従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。
【ノンサートの特長】
金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。
高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。
頭部形状超極低頭
穴の形状十字クオ
材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。