いたずら防止ねじ :「クロメート」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M2.6(2)
M3(8)
M4(11)
M5(11)
M6(8)
M8(4)
1箱(1500個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじの呼びM5 長さ(mm)60 材質鉄(または標準) 表面処理クロメート 頭部形状ナベ
1箱(200本)
7,898 税込8,688
翌々日出荷

材質 表面処理クロメート 頭部形状 穴の形状TRX
1箱(2000個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(1800個)ほか
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理クロメート 頭部形状ボタン 穴の形状ヘックスローブ穴
1パック(8個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 仕様ライン穴の番号:LR-4 材質 表面処理クロメート 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)(最大)3.19 穴の形状LRタンパープルーフ 寸法dk(mm)9.4
1箱(1000個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質 表面処理クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状タンパープルーフ
1箱(300個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

表面処理クロメート 頭部形状ボタン 穴の形状ヘックスローブ穴
1箱(200個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

いたずら防止ねじとして使用されています。
材質 表面処理クロメート 頭部形状トラス 穴の形状タンパープルーフ
1箱(400個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

いたずら防止ねじとして使用されています。
材質 表面処理クロメート 頭部形状 穴の形状タンパープルーフ
1箱(500個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質 ロック部 真鍮・鉄等複合品、クロ-ムメッキ仕上げ 本体部 A2011S、表面処理アルマイト仕上げ ボルト部 SUM24L 三価クロメート処理 使用上の注意 屋内で使用する設計になっております。 屋外、沿岸部でご使用される場合にはご相談ください。 本製品は、手締めでのねじ込みを想定して設計しております。 工具を使いますと故障の原因になります。 錠前は精密部品により構成されています。 正しくご使用いただけますと長期的にご利用いただけます。 キーを差し込むときは急がずに、まっすぐ奥まで差し込んでから回転動作をしてください。 急いでキーを差込み回す動作を繰り返しておりますと錠前の寿命が短くなります。 キーを戻すときもキーを奥まで押し込んだまま戻してください。 鍵はある日突然壊れません。 キー操作に違和感を感じた時には故障の前兆ですので直ちに使用を中止し、【外せんボルト】の交換をしてください。 開かなくなった場合の保証は致しかねます。 キーの設計は不特定多数の人が使用する設計になっておりません。 使用上の注意を理解された人がご使用ください。
材質【ロック部】真鍮・鉄等複合品、【本体部】A2011S、【ボルト部】SUM24L 表面処理【ロック部】クロームメッキ仕上、【本体部】アルマイト仕上、【ボルト部】三価クロメート処理
1個
12,878 税込14,166
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質鉄(または標準) 頭部形状 表面処理BC(黒クロメート) 穴の形状ヘックスローブ穴
1パック(18個)ほか
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)