いたずら防止ねじ :「黒染め」の検索結果
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(11)
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
穴の形状ヘックスローブ穴
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現。極薄頭部形状で軽量化が可能。クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適。頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
ねじの呼びM6
材質ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ1
頭部形状ボタン
表面処理BK(SUS黒染め)
長さ(mm)15
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
いたずら防止ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。