カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- いたずら防止ねじ
- ねじ
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
長さ(mm)
取付穴形状
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)
ねじ穴寸法
-・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(17)
- アロック(1)
- クロニッケル(2)
- クロメート(9)
- クローム(7)
- ニッケル(17)
- ノンクローム(14)
- パーカー(1)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(14)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒ニッケル(2)
- 黒亜鉛(7)
- 黒染め(11)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・アロック・クロニッケル・クロメート・クローム・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
いたずら防止ねじ :「TRX」の検索結果
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む

TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(11件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥57~税込¥63~1パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状皿穴の形状タンパープルーフ
T25ステン TRXタンパーボタンコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)ほか翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.8寸法k(mm)2.75寸法dk(mm)9.5ねじの呼びM5ドライブサイズT25
T20ステン TRXタンパーボタンコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)ほか翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)7.6ねじの呼びM4ドライブサイズT20
キジTRXタンパ-ナベP=4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷寸法a(mm)3寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.762寸法l(mm)1.05寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3平座金(外径D1×厚さT)6×0.5
キジTRXタンパ-ナベP=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)5寸法a(mm)3寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.762寸法l(mm)1.05寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3平座金(外径D1×厚さT)8×0.5
ステンTRXタンパ-ナベP1
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つネジです。長さ(mm)8寸法a(mm)2.5寸法A(mm)4.52寸法D(mm)1.778寸法l(mm)1.6寸法k(mm)3.3ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ドライブサイズT25ねじの呼びdM5平座金(外径D1×厚さT)12×0.8
GBステンTRXタンパ-ナベP3
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷から5日以内出荷寸法a(mm)4.4寸法A(mm)3.94寸法D(mm)1.35寸法l(mm)1.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ドライブサイズT20ねじの呼びdM4平座金(外径D1×厚さT)10×0.8
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













































![Uナット・ボルトセット(M6) BRIDGE[自動車用品] Uナット・ボルトセット(M6) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07467447-261118-02.jpg)