絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(20)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- エスコ(14)
- 外山電気(9)
- 古河電工(古河電気工業)(6)
- 伊藤電気製作所(6)
- 電成興業(5)
- JAPPY(3)
- ネグロス電工(2)
- 大阪電具(ODK)(2)
- 日動電工(2)
- 日新工業所(2)
- 大阪コネクター製造(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- 新生金属工業(1)
エコロジープロダクト
ブッシングとは、配管材で、機器などの電線を外箱から絶縁するために使用します。電気工事などで電線の被覆が痛まないためや変圧器などのタンクや壁、床、屋根など隔壁を貫通する導体からも絶縁するために使用。空調・電設・配管・水回り設備などにより使用するタイプが異なります。最も一般的なブッシングは、電気配線保護用です。ゴムでできたブッシングや耐熱性・耐摩擦性・耐衝撃性など強度が高いのが特徴。優難燃使用のナイロン樹脂を使用したものもあり、OA機器周辺やコンクリートの壁などにも活用できるので幅広く活躍します。
「材質」から絞り込む

ねじなしブッシング(管端用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。仕様管端用材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
ブッシング(絶縁型)
三桂製作所(1件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から翌々日出荷樹脂製だから軽量。錆びません。用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
キャップ付プラブッシング(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥53~税込¥58~1個当日出荷から9日以内出荷材質プラスチック種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
二重天井用(ケーブル保護自在ブッシング)
ネグロス電工¥679~税込¥747~1袋(20本)当日出荷円、だ円など、パネルの穴形状に合わせて自由にカットして使用できます。 外周寸法の大きな開口部には、つぎ足し使用ができます。 ケーブルを傷つける心配がありません。材質ナイロン
キャップ付絶縁ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥169~税込¥186~1個当日出荷から3日以内出荷材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類厚鋼電線管用
パナフレキエース ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥42~税込¥46~1個当日出荷から3日以内出荷PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。仕様PF管用色ウォームグレイ
キャップ付絶縁ブッシング(薄鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥159~税込¥175~1個当日出荷から3日以内出荷材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類薄鋼電線管用
ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥97~税込¥107~1個当日出荷から7日以内出荷管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。材質亜鉛ダイカスト種類薄鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
ねじなしブッシング
Panasonic(パナソニック)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。材質ステンレス規格JIS C8461-21適合規格(PS)E止めねじM×長さM5×6
樹脂ケイフレックスブッシング
三桂製作所¥1,998税込¥2,1981箱(20個)10日以内出荷小径ケイフレックスの端末保護用ブッシングです。温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色
HI ビニル管用ベルマウス
伊藤電気製作所¥979~税込¥1,077~1個5日以内出荷から19日以内出荷RoHS2指令に対応しています。仕様NEXCO仕様色ダークグレー規格JETRoHS指令(10物質対応)対応