絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(20)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- エスコ(14)
- 外山電気(9)
- 古河電工(古河電気工業)(6)
- 伊藤電気製作所(6)
- 電成興業(5)
- JAPPY(3)
- ネグロス電工(2)
- 大阪電具(ODK)(2)
- 日動電工(2)
- 日新工業所(2)
- 大阪コネクター製造(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- 新生金属工業(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ケイグランド式ブッシング
三桂製作所¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷サンフレキROBO の端末に取付けケーブルをグランドするための管端ブッシングです。多芯のケーブルをグランドするためのものも製作できます。サンフレキROBO#16~#63 とブッシングの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)
サンパイプ用ブッシング
三桂製作所¥1,898税込¥2,0881個10日以内出荷取付可能対象【サンパイプ】LN43/LE43材質SUS304L17L114.5Φd37.8ΦD48.6質量(g/個)63環境RoHS10物質対応
PE製差込式ブッシング 青色
三桂製作所¥169税込¥1861個10日以内出荷取付可能対象【サンパイプ】LE20材質PEL24L120Φd15.7ΦD24.9温度範囲(℃)-50~100質量(g/個)2環境RoHS10物質対応色調青色
絶縁ブッシング めねじ用
三桂製作所¥2,898税込¥3,1881箱(20個)10日以内出荷取付可能対象【ねじ】G1/2材質PCL18L25Φd14.7ΦA25.5取付ねじ【ΦS1】20.9【呼び】G1/2質量(g/個)3環境RoHS10物質対応色調黒色
絶縁ブッシングノックアウト用
三桂製作所¥2,898税込¥3,1881箱(20個)10日以内出荷取付可能対象【ノックアウト】取付けできるノックアウト材質PCL18L25Φd14.7D29L33.8ΦA25.5取付ねじ【ΦS1】20.9【呼び】G1/2質量(g/個)7環境RoHS10物質対応色調黒色
メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥189~税込¥208~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途管端に使用し、電線を引き出すときの被覆を保護します。種別メカフレキ付属品種類ブッシング Eタイプ入数(個)1
HI ビニル管用ベルマウス
伊藤電気製作所¥979~税込¥1,077~1個5日以内出荷から19日以内出荷RoHS2指令に対応しています。仕様NEXCO仕様色ダークグレー規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
HI 鋼管用ベルマウス
伊藤電気製作所¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から19日以内出荷RoHS2指令に対応しています。色ダークグレー仕様NEXCO仕様規格JETRoHS指令(10物質対応)対応