ボックス/カバー :「壁用」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(1個)ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片壁が先に施工されている箇所にスライドボックスを取り付ける場合に使用します。
付属品ボックス用:なべタッピンねじ(3.5×14)×2本付柱用:ワッシャー付ねじ(L=25)×2本付 適合スライドボックス、鋼製カバー付スライドボックス
1セット(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

壁引込みパイプの端末にはめ込み、コーキング等の代わりとして使用します。半割れにできるので通線後に取り付けられます。
ベージュ 入数(個)10
1セット(10個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー真壁用スイッチボックスの中仕切りに使用します。 ボックス上下の中央ノックが使用可能です!
1セット(10個)ほか
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。
ベージュ 入数(個)10
1セット(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E 最少必要な壁裏空間(mm)37 適合壁厚(mm)2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付、パイプ付 仕様コンパクト
1セット
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品パイプ付 適合管CD単層波付管(16,22)、PF管(16,22)
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付 適合光ケーブル、同軸ケーブル
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付 適合光ケーブル、同軸ケーブル
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
適合ケーブルSVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
適合モール/1~4号 規格3ヶ用 側面ノック数10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。 粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。 差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
1個ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外壁から壁内へのケーブル引き込みの化粧フードとして使用します。 ベース部背面にはコネクタが取り付けられます。(ノックアウト付) ベース部のノックを抜けばケーブル引き込み後でも取り付けられます。
付属品ステンレス製ビス3本付
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK (穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。) (1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6) 間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。(特に給湯暖房機のコントロール線引込みに最適です。) 防水パッキン付で防雨性に優れています。 カバーが取り外せますから、通線が非常にラクです。
付属品ゴムブッシュ付 規格適合パイプ径(Φ21.5mm迄)、適合ツバ管(MT-22J)、付属ビス(M4×50)2本
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

200mm厚の壁に使用するスイッチボックスです。 VE管付ですから壁裏に貫通できます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
1セット(10個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

ポールバンドにコンセント、ブレーカ等が木ビスで簡単に取り付けられる溝付きボードをドッキングしました。 ポールへの取り付けは、ビス締め1本でOKです。 ボードは直接、壁等にも取り付けられます。 ケガ防止用保護キャップ付。
ベージュ 適合ねじ(mm)3.5~3.8 適合パイプ径(Φmm)89 許容静荷重(N[kgf])垂直方向=29(3)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コンパクトな壁点検口! ブランクタイプの化粧プレートを取り付け、壁の点検口として使用します。 スライドツメでガッチリ固定します。 住宅性能評価対象品
1個
619 税込681
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石が壁の奥からスライド(引き寄せられる)するので、磁石探知距離が浅くなり、壁から離れたボックスも、より正確に探知できます。
仕様探知距離/25mm迄(+スライド距離15mm) 適合スライドボックス/深さ36mm用
1セット(10個)
759 税込835
翌々日出荷

磁石が壁の奥からスライド(引き寄せられる)するので、磁石探知距離が浅くなり、壁から離れたボックスも、より正確に探知できます。
仕様探知距離/25mm迄(+スライド距離15mm) 適合スライドボックス/スライドアッター・マグスライダー兼用
1個
229 税込252
翌々日出荷

壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定が出来ます。(ボックスが真直ぐ固定できます。) バーは自在に曲げられるΦ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整ができます。
1袋(10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深さ14mm!極薄間仕切壁・GL壁にWコンセントを施工する場合に使用します。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
付属品タッピンねじ付 適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
1個
269 税込296
翌々日出荷

防雨コンセント・スイッチ・プレート等の取り付け用防雨型露出スイッチボックスです。 防雨パッキンにより、壁内への雨水の侵入を防ぎます。 通線孔には付属のツバ管(MT-22J)の他に、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。
適合防雨コンセント、防雨スイッチ、防雨プレート 寸法(mm)120.5×76.5×37 ベージュ
1個
469 税込516
欠品中

未来工業連結台座
ボックスが背合わせできない薄壁内で、スライドボックスを壁内で正面と背面の交互に連結する場合に使用します。 スライドボックスのネジ溝に差し込むだけで取り付けられます。
適合ボックス個用スライドボックス(深さ36mm)SBO・SBH・SBH-G・SB22
1セット(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

1個ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品取付ビス付 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱単相大、三相小 適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品取付ビス付 許容静荷重(N[kgf])98(10)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗壁の際、スライドボックスの継枠として使用します。
適合スライドボックス用 厚さ(mm)20
1個
52 税込57
翌々日出荷

タイル貼りの壁へ器具を取り付ける際の目地合わせに使用します。
仕様3分スタット付 グレー 調整範囲(mm)ボックス内/左右40mm、上下70mm(5mmピッチ)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ケーブルに取り付け、壁施工後のケーブル端末探知に使用します。
適合ボックスVVFケーブル(1.6×2Cから2.0×3C)
1セット(10個)
499 税込549
翌々日出荷

省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 深さ30mm!引き戸壁など薄壁に最適です。(標準形より8mm浅い)
付属品タッピンねじ
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで遮音効果が得られます。 耐火壁にもご使用いただけます。
1セット(10枚)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで遮音効果が得られます。 耐火壁にもご使用いただけます。
付属品遮音カバー、養生テープ付
1セット(10枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波付管(16・22)が並列配管できます。(CD単層波付管(22)が1ヶ用で2本、2ヶ用で4本、3ヶ用で5本、並列配管できます。) ボックスの横から差し込める横はめノックですから、背面が壁でもOK!薄壁での施工にもラクラク対応します。 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
付属品仕切板付 適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30 ・NBS-40 種類3ヶ用
1個
889 税込978
翌々日出荷

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング