ボックス/カバー :「LED表示灯」の検索結果

ボックス/カバーとは配管の中で電源を設置したり、コンセントの後付けなどを行うために使われるボックスとボックスにスイッチを付けない時に蓋をする時に使うカバー。天井や壁などに埋め込む形で使われることが多く、配管などを邪魔することなくすっきりと納めることが可能です。コンセントの増設などを行う場合はこれとは別にコンセントなどを用意する必要はありますが、手軽に取り付けることが出来ます。バリエーションも多いので用途に合ったものを選ぶことが必要です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)スイッチボックス GBOXシリーズ
機能美と耐久性の融合。NBKが提案するスイッチボックスの新しいカタチ。豊富なラインアップ。・スイッチ、刻印、本体の取りつけ方など複数のバリエーションをご用意。高耐久性。・スイッチはすべて金属製。・IP65の防塵・防水性能を実現しています。※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40。機能美。・黒アルマイト仕上げを基調とし、使用者の利便性を重視したデザインです。・持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパーにもこだわりました。高視認性。・表示灯ありの本体に組み込まれたLEDライトは、最大7色に発光。・全周囲からの視認性が高く、遠くからでも一目で状態を確認できます。
取付【オプション】なし ケーブル長(m)5 刻印なし ケーブル右出し
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります