12ページ目: ボックス/カバー

ボックス/カバーとは配管の中で電源を設置したり、コンセントの後付けなどを行うために使われるボックスとボックスにスイッチを付けない時に蓋をする時に使うカバー。天井や壁などに埋め込む形で使われることが多く、配管などを邪魔することなくすっきりと納めることが可能です。コンセントの増設などを行う場合はこれとは別にコンセントなどを用意する必要はありますが、手軽に取り付けることが出来ます。バリエーションも多いので用途に合ったものを選ぶことが必要です。
1,294件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出スイッチボックス 未来工業露出スイッチボックス未来工業
389税込428
1個
当日出荷
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コグレー種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
露出用丸型ボックス(ブランクタイプ) 未来工業露出用丸型ボックス(ブランクタイプ)未来工業
529税込582
1個
当日出荷
種類1~4方出兼用型ねじ寸法コネクタ:G1(28)JIS規格JIS C8435
セパレータ シートタイプ Panasonic(パナソニック)セパレータ シートタイプPanasonic(パナソニック)
3,098税込3,408
1巻
6日以内出荷
用途付属品および、ボックス類内で強電線と弱電線を分離させる場合、弱電線に巻き付けて使用します。種別メタルモール(ケーブル工事専用)材質塩化ビニル製長さ(mm)1000質量(kg)0.1タイプシートタイプ種類セパレータ
ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出 Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 1方出Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 1方出入数(個)1
丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 4方出Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 4方出入数(個)1
電力量計取付板 日動電工電力量計取付板日動電工
3,998税込4,398
1面
3日以内出荷
黒塗装 ブランクカバー 電成興業黒塗装 ブランクカバー電成興業
1,498税込1,648
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
仕上電着塗装JIS規格JIS C 8340
黒塗装 継枠 小判 電成興業黒塗装 継枠 小判電成興業
829税込912
1個ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
仕上電着塗装
鋳物ねじなし角 電成興業鋳物ねじなし角電成興業
949税込1,044
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき寸法L(mm)20寸法H(mm)40寸法D(Φmm)23.6寸法d(Φmm)19.6寸法S(Φmm)16
ステンレスかぶせ防水プルET国土 電成興業ステンレスかぶせ防水プルET国土電成興業
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から14日以内出荷
黒 八角ブランクカバー 電成興業黒 八角ブランクカバー電成興業
2,198税込2,418
1箱(10個)
14日以内出荷
仕上電着塗装JIS規格JIS C 8340
鋼板ねじなし角 電成興業鋼板ねじなし角電成興業
859税込945
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき
鋳物 丸型BOX 貫通 電成興業鋳物 丸型BOX 貫通電成興業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄種類直線2方出寸法T(mm)3
鋼板ねじなし丸BOX 電成興業鋼板ねじなし丸BOX電成興業
829税込912
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっきJIS規格JIS C 8340
電話保安器用ポリ台 未来工業電話保安器用ポリ台未来工業
1,388税込1,527
1個
翌々日出荷
保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込口がスッキリまとめられます。プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。引込口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の浸入が防げます。
用途保安器取付・ケーブル引込用台座です適合保安器:6号/6号2回線/6号6回線/CATVブラック材質(本体)ABS
ポリ台(LED照明用) 未来工業ポリ台(LED照明用)未来工業
779税込857
1個
翌々日出荷
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です材質(本体)ABS法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
プラスチック製エンクロージャー ワイドミュラープラスチック製エンクロージャーワイドミュラー
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フタはステンレス製プラスネジで固定されています。モールドされたガスケットは高い保護性能があります。背面の固定穴より直接固定します。非常に頑丈で耐候性があり、7ジュールまでの衝撃に耐えられます。特に危険なエリアに設置されるようなアプリケーション向けデザインです。
用途各種プラント、輸送インフラ、工作機械などのさまざまな産業に。材質グラスファイバー強化ポリエステルグレーRoHS指令(10物質対応)対応
耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
耐圧防爆型ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックスPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
インナーコンセント用通線チップ Panasonic(パナソニック)インナーコンセント用通線チップPanasonic(パナソニック)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材インナーコンセント用の通線チップです
用途床用配線器具材質ポリカーボネート製チップタイプ通線チップ:S型・角1型・角2型・角3型用
ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台 支柱固定型 Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台 支柱固定型Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定しますアンカー打設の必要がなく、簡単に固定できます
用途床用配線器具付属品M4長さ27mmネジ×2本、固定金具×2個付材質鋼板製
ハーネスジョイントボックス用取付台 Panasonic(パナソニック)ハーネスジョイントボックス用取付台Panasonic(パナソニック)
399税込439
1個
4日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します
用途床用配線器具材質鋼板製高さ(mm)15適合ボックスWJ8383G、WJ8303GK、WJ5293G・R・V、WJ5495G・R・V
プラ台 蛍光灯用取付板 伊藤電気製作所プラ台 蛍光灯用取付板伊藤電気製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
アイボリー寸法K(mm)20
仮設分電盤用キャビネット セフティー電気用品仮設分電盤用キャビネットセフティー電気用品
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。
用途仮設盤の設置・移設用材質ハンドル掛け金式(南京錠取付可能)塗装色2.5YR6/13設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
仮設電灯分電盤 セフティー電気用品仮設電灯分電盤セフティー電気用品
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
遮音カバー 日動電工遮音カバー日動電工
19,980税込21,978
1セット(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
露出用丸型ボックス 平蓋(ビス止) 伊藤電気製作所露出用丸型ボックス 平蓋(ビス止)伊藤電気製作所
369税込406
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
長方形スイッチボックス 2個用 伊藤電気製作所長方形スイッチボックス 2個用伊藤電気製作所
639税込703
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
露出用 四角アウトレットボックス 仕切型 伊藤電気製作所露出用 四角アウトレットボックス 仕切型伊藤電気製作所
529税込582
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
カバーカブセ蓋RoHS指令(10物質対応)対応ノック
プルボックス 民間仕様(アース付)・平ふた 八州電工プルボックス 民間仕様(アース付)・平ふた八州電工
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様アース端子付材質民間仕様形状平ふた板厚(mm)1.6仕上さび止め
ユニバーサルBOX 古河電工(古河電気工業)ユニバーサルBOX古河電工(古河電気工業)
5,498税込6,048
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
ナット仮留め機構付き!壁面や梁部での直角曲げに対応
テープノーズル 未来工業テープノーズル未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。
用途タイルカーペット下のOAフロアなどから配線が出る場合、ケーブルを引き出す際に使用します。セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)材質ABS
3連テープノーズル 未来工業3連テープノーズル未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ケーブルの引き出しに使用します。面ファスナーですから取り出しが容易です。3連ですので入力・出力ケーブルが一か所から取り出せます。
用途タイルカーペット下のOAフロアなどから配線が出る場合、ケーブルを引き出す際に使用します。セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)材質ABSミルキーホワイト
耐圧防爆雌コネクタ 島田電機耐圧防爆雌コネクタ島田電機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
表面処理ニッケルメッキ
耐圧防爆4方出BOX 島田電機耐圧防爆4方出BOX島田電機
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
耐圧防爆ケーブルグランド固定 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド固定島田電機
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
規格d2表面処理ニッケルメッキ
電力量計取付 ND4型 日動電工電力量計取付 ND4型日動電工
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
屋外電力用仮設ボックス テンパール工業屋外電力用仮設ボックステンパール工業
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
材質(ボックス)プラスチック製(ボックス)オレンジ付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか
塗装大型四角大丸穴 平カバー Panasonic(パナソニック)塗装大型四角大丸穴 平カバーPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.09高さ(mm)1.6種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げ

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス/カバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら