13ページ目: ボックス/カバー

ボックス/カバーとは配管の中で電源を設置したり、コンセントの後付けなどを行うために使われるボックスとボックスにスイッチを付けない時に蓋をする時に使うカバー。天井や壁などに埋め込む形で使われることが多く、配管などを邪魔することなくすっきりと納めることが可能です。コンセントの増設などを行う場合はこれとは別にコンセントなどを用意する必要はありますが、手軽に取り付けることが出来ます。バリエーションも多いので用途に合ったものを選ぶことが必要です。
1,294件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装アウトレットボックス大浅型19三ツ穴 Panasonic(パナソニック)塗装アウトレットボックス大浅型19三ツ穴Panasonic(パナソニック)
779税込857
1個
3日以内出荷
寸法(mm)119質量(kg)0.4種類大浅型寸法H(mm)44板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×3
塗装アウトレットボックス 中深型メガネ Panasonic(パナソニック)塗装アウトレットボックス 中深型メガネPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
3日以内出荷
寸法(mm)102質量(kg)0.35種類中深型寸法H(mm)54板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×2
塗装5コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)塗装5コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
寸法(mm)274×117×54質量(kg)0.88種類5コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG28(C31)×1・G22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
塗装1コ用耳付スイッチボックスカバーなし Panasonic(パナソニック)塗装1コ用耳付スイッチボックスカバーなしPanasonic(パナソニック)
489税込538
1個
3日以内出荷
寸法(mm)102×54×35質量(kg)0.17種類1コ用板厚(mm)1.2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1
絶縁セパレータ 標準型 Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 標準型Panasonic(パナソニック)
429税込472
1セット(10個)
3日以内出荷
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
タイプ標準型寸法H(mm)33
住宅用スイッチボックス深型2コ用セパ付木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型2コ用セパ付木ねじ付Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット(20個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)45高さ(mm)114種類2コ用
4コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)4コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
長さ(mm)228幅(mm)117質量(kg)0.8高さ(mm)54種類4コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2
1コ用スイッチボックス トロセーブ Panasonic(パナソニック)1コ用スイッチボックス トロセーブPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
3日以内出荷
仕様カバー付材質鋼板製電気亜鉛めっき寸法(mm)119×72質量(kg)0.32タイプセーリスボックス「トロセーブ」種類スイッチ1コ用寸法H(mm)44板厚(mm)1.6側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
1コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)1コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)
319税込351
1個
3日以内出荷
長さ(mm)117幅(mm)70質量(kg)0.24高さ(mm)44種類1コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
カチコネ露出スイッチボックス3個用 日動電工カチコネ露出スイッチボックス3個用日動電工
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×12(6本)種別3個用無方出
露出用丸型ボックス(ねじ式) 日動電工露出用丸型ボックス(ねじ式)日動電工
499税込549
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×10(4本)タイプねじ式
セパレーター4OB用 日動電工セパレーター4OB用日動電工
97税込107
1個
4日以内出荷
アウトレットボックス用のセパレートです。 コンクリート打設後に仕切り板の後付ができます。
材質硬質塩化ビニル
カチコネ丸ボックス 日動電工カチコネ丸ボックス日動電工
349税込384
1個
翌日出荷から4日以内出荷
何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
塗代継枠[つめ付タイプ] 日動電工塗代継枠[つめ付タイプ]日動電工
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
連結して継ぎ足しも可能です。 ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。 塗代カバーの開口部内寸設計なので、開口そのままで小判・丸が取付けられます。
材質硬質塩化ビニル
塗代継枠 日動電工塗代継枠日動電工
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
5mmタイプと10mmタイプをご用意しています。 すべて切り離していますので、工具不要です。
材質硬質塩化ビニル
塗代カバーCSW用[ねじ式] 日動電工塗代カバーCSW用[ねじ式]日動電工
92税込101
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
簡単に傾きの修正ができるCSW用塗代カバー。 ボックスが傾いた場合でも簡単に修正可能です(4~6個用)。
材質硬質塩化ビニル
電力量計取付板(化粧カバー付)ND2L型 日動電工電力量計取付板(化粧カバー付)ND2L型日動電工
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
太陽光発電の売買メーターに最適な大形のボックスです。 曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 2個用は太陽光発電の売買メーターに最適です。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニルホワイト
塗代カバー119(大形)用[ねじ式] 日動電工塗代カバー119(大形)用[ねじ式]日動電工
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ノロ防止膜がないので、後付けの際に最適です。
塗代カバー102(中形)用[ワンタッチ式] 日動電工塗代カバー102(中形)用[ワンタッチ式]日動電工
128税込141
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンタッチで中形ボックスに取付けられます。 ワンタッチ式だから、ねじ留めも不要です。 ガムテープ貼り不要。
結露防止シート[SMボックス用] 日動電工結露防止シート[SMボックス用]日動電工
69税込76
1枚
当日出荷から5日以内出荷
結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。 間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。 はがせて使える片面テープ付き。 高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.03
平カバー119(大形)用[ねじ式]ボックス内収納タイプ 日動電工平カバー119(大形)用[ねじ式]ボックス内収納タイプ日動電工
189税込208
1個
4日以内出荷
ボックス内にすっきりと収まります。
平カバー102(中形)用[ねじ式]ボックス内収納タイプ 日動電工平カバー102(中形)用[ねじ式]ボックス内収納タイプ日動電工
118税込130
1個
4日以内出荷
ボックス内にすっきりと収まります。
断熱ボード[SMボックス用] 日動電工断熱ボード[SMボックス用]日動電工
1,298税込1,428
1袋(10枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
断熱性に優れたネオマフォームを使用。 テープ付きで壁面・ボックスに取付け(仮留め)できます。 表・裏両面テープ付き。 高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
熱伝導率(W/mk)0.02断熱材ネオマフォーム(厚み16mm)
Bボックス 日動電工Bボックス日動電工
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スマートなデザインのブレーカーボックスです。 防水性能(IPX3)があります。 カギをつけられる穴があります。 耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しております。 壁面に取付けの際は20mm以上のビスをご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー付属品ブッシング(2個)
結露防止カバー付バーボックス4OB 日動電工結露防止カバー付バーボックス4OB日動電工
428税込471
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
4mmバーが使用可能。断熱材で結露を防ぎます。 結露が予想される現場に。 バーボックス4OB(JIS品)に結露防止カバー(断熱材)を取付けた商品です。 結露防止カバー(断熱材)を付けたままでノックが割れます。
材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル、断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)
バリアボックス W 日本住環境バリアボックス W日本住環境
16,980税込18,678
1箱(50枚)
当日出荷
寸法(mm)40×180×210
露出スイッチボックス 1コ用2方出(鋳鉄) Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス 1コ用2方出(鋳鉄)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管の中間部に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。
材質/仕上鋳鉄/溶接亜鉛メッキ付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質(ねじ部)ステンレス
ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 3個用 黒色カチオン電着塗装 外山電気ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 3個用 黒色カチオン電着塗装外山電気
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
材質鋼板製質量(g)325種類3個用/標準形寸法H(mm)30規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
ブラックスイッチボックス カバーなし 外山電気ブラックスイッチボックス カバーなし外山電気
379税込417
1個
翌日出荷
材質鋼板製寸法H(mm)44規格JIS C 8340表面処理黒色カチオン電着塗装
ブラックスイッチボックス カバー付き 外山電気ブラックスイッチボックス カバー付き外山電気
479税込527
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理黒色カチオン電着塗装
黒八角コンクリートBOX深型 外山電気黒八角コンクリートBOX深型外山電気
599税込659
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製種類八角表面処理黒色カチオン電着塗装
化粧フード 未来工業化粧フード未来工業
599税込659
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
B2-N□型は、積算電力計取付板と一体感がある新デザインです。
材質自己消火性樹脂製
防滴カバー 未来工業防滴カバー未来工業
599税込659
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
B2-N□型は、積算電力計取付板と一体感がある新デザインです。
材質自己消火性樹脂製
積算電力計取付板(直角サポート付) 未来工業積算電力計取付板(直角サポート付)未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品取付ビス付許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合計器箱単相大、三相小適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
取付自在板 (ノック付) 未来工業取付自在板 (ノック付)未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 (BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22) 計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
材質自己消火性樹脂製付属品丸木ねじ付
ミラックハンガー用 L金具溶融めっき仕様 未来工業ミラックハンガー用 L金具溶融めっき仕様未来工業
4,998税込5,498
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラックハンガーを壁面やポールに対して直角に取り付ける場合に使用します。
付属品ボルト(平座金・バネ座金)1組付適合薄型(高さ15mm)、標準(高さ30mm)
ポールバンドキットステンレス仕様 未来工業ポールバンドキットステンレス仕様未来工業
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷
ウオルボックスや取付板等をポールに取り付けるキットです。 (上下2点止め) 端面によるケガ防止の樹脂キャップ付。
適合パイプ径(Φmm)48~350許容静荷重(N[kgf])垂直方向98(10)
鋼管用ポールバンドステンレス仕様 未来工業鋼管用ポールバンドステンレス仕様未来工業
3,198税込3,518
1セット
6日以内出荷
ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。 ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
付属品木ねじ付寸法L(mm)200寸法P(mm)120許容静荷重(N[kgf])垂直方向196(20)
屋外動力用仮設強化ボックス 未来工業屋外動力用仮設強化ボックス未来工業
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×507×233オレンジ有効深さ(mm)160定格感度電流(mA)30回路構成漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
バンド通し穴

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス/カバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら