19ページ目: ボックス/カバー

ボックス/カバーとは配管の中で電源を設置したり、コンセントの後付けなどを行うために使われるボックスとボックスにスイッチを付けない時に蓋をする時に使うカバー。天井や壁などに埋め込む形で使われることが多く、配管などを邪魔することなくすっきりと納めることが可能です。コンセントの増設などを行う場合はこれとは別にコンセントなどを用意する必要はありますが、手軽に取り付けることが出来ます。バリエーションも多いので用途に合ったものを選ぶことが必要です。
1,294件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳物 ユニバーサルT 電成興業鋳物 ユニバーサルT電成興業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄
鋼板ねじなしユニバーサルT型 電成興業鋼板ねじなしユニバーサルT型電成興業
859税込945
1個
翌々日出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき
ステンレスレスユニバーサルLL型 電成興業ステンレスレスユニバーサルLL型電成興業
7,798税込8,578
1個
14日以内出荷
鋳物ねじなしユニバーサルLL 電成興業鋳物ねじなしユニバーサルLL電成興業
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄寸法L(mm)25寸法H(mm)62寸法A(mm)120寸法D(Φmm)50寸法B(mm)60寸法T(mm)4寸法d(Φmm)38.6仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき寸法S(Φmm)36
鋼板ねじなしユニバーサルLL 電成興業鋼板ねじなしユニバーサルLL電成興業
699税込769
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっきJIS規格JIS C 8330
溶融亜鉛 ユニバーサル T形 電成興業溶融亜鉛 ユニバーサル T形電成興業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄タイプ厚鋼寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
ステンレスレス 丸型 直角 電成興業ステンレスレス 丸型 直角電成興業
12,980税込14,278
1個
14日以内出荷
種類直角2方出
ステンレスレス 丸型 貫通 電成興業ステンレスレス 丸型 貫通電成興業
12,980税込14,278
1個
14日以内出荷
種類直線2方出
鋼板丸型ハブなし露出ボックス 電成興業鋼板丸型ハブなし露出ボックス電成興業
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき質量(kg)0.29種類ハブなし寸法H(mm)40寸法A(Φmm)89寸法P(Φmm)73
鋼板ねじなしユニバーサルLB 電成興業鋼板ねじなしユニバーサルLB電成興業
699税込769
1個
翌々日出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっきJIS規格JIS C 8330
ステンレスレスユニバーサルLB型 電成興業ステンレスレスユニバーサルLB型電成興業
7,798税込8,578
1個
14日以内出荷
鋳物 ユニバーサルLB 電成興業鋳物 ユニバーサルLB電成興業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄
ステンレスレスねじなし丸型 電成興業ステンレスレスねじなし丸型電成興業
9,698税込10,668
1個
14日以内出荷
溶融亜鉛丸形BOX 電成興業溶融亜鉛丸形BOX電成興業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄タイプ厚鋼 HDZ寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
溶融亜鉛ユニバーサル LB形 電成興業溶融亜鉛ユニバーサル LB形電成興業
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質鋳鉄タイプ厚鋼 HDZ仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
ステンレスレスねじなし丸型直角 電成興業ステンレスレスねじなし丸型直角電成興業
9,998税込10,998
1個
14日以内出荷
種類直角2方出
鋳物ねじなしユニバーサルLB 電成興業鋳物ねじなしユニバーサルLB電成興業
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄寸法L(mm)25仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき
溶融亜鉛丸BOX 保護管 電成興業溶融亜鉛丸BOX 保護管電成興業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
鋳物 丸型BOX 直角 電成興業鋳物 丸型BOX 直角電成興業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄種類直角2方出寸法T(mm)3
黒塗装 OB 電成興業黒塗装 OB電成興業
719税込791
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
鋳物ねじなし丸BOX 電成興業鋳物ねじなし丸BOX電成興業
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄寸法L(mm)25寸法H(mm)55寸法D(Φmm)50寸法T(mm)3寸法d(Φmm)38.6仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき寸法A(Φmm)114寸法S(Φmm)36寸法P(Φmm)96
溶融亜鉛ユニバーサルLB保護 電成興業溶融亜鉛ユニバーサルLB保護電成興業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
ステンレスレスねじなし丸型貫通 電成興業ステンレスレスねじなし丸型貫通電成興業
9,998税込10,998
1個
14日以内出荷
種類直線2方出
ステンレスレス 丸型 電成興業ステンレスレス 丸型電成興業
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
黒 セーリスBOX 電成興業黒 セーリスBOX電成興業
899税込989
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
仕上電着塗装
黒 コンクリートBOX 電成興業黒 コンクリートBOX電成興業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
耐火クロスカバーIKX INABA(因幡電機産業)耐火クロスカバーIKXINABA(因幡電機産業)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
先付け施工・後付け施工どちらにも対応できるパテ埋め不要増し打ち用ボイド管不要施工にばらつきなし!製品(スリーブ・カバー)に耐火材が組付けられているためパテの充填厚管理が不要で目視で施工確認が可能です。国土交通大臣認定取得。建築基準法にて要求されている1 時間耐火性能に合格しています。
セキュリティネジ 未来工業セキュリティネジ未来工業
949税込1,044
1袋
翌々日出荷
防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじセットです。盗難やいたずらを防止します。
用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。適合PV4B-2010Fシリーズシルバー
セキュリティネジセット 未来工業セキュリティネジセット未来工業
3,798税込4,178
1袋
翌々日出荷
防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじ2本とレンチ・ビットをセットしたものです。盗難やいたずらを防止します。
用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。適合PV4B-2010Fシリーズシルバー
防水中継用アルミボックス ワイドミュラー防水中継用アルミボックスワイドミュラー
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)グレー
防爆用アダプタ Panasonic(パナソニック)防爆用アダプタPanasonic(パナソニック)
629税込692
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ防爆用種類アダプタ入数(個)1
器具ブロック Panasonic(パナソニック)器具ブロックPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。
用途一般配線用
マルチメディアポート用ボックスセット Panasonic(パナソニック)マルチメディアポート用ボックスセットPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
マルチメディアポートシリーズ構成機器木板にはパナソニック構成部材以外も取付可能です
仕様ユニットスペース:11モジュール材質PS樹脂オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)201×425×9有効高さ(mm)53有効深さ(mm)53
壁面直付型電力用接続ボックス Panasonic(パナソニック)壁面直付型電力用接続ボックスPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラック
用途壁スイッチボックス用仕様端子台付・埋込ダブルコンセント取付可能ケーブル電力ケーブル:3芯1条用、1回路
パナトラック 床直付型接続ボックス Panasonic(パナソニック)パナトラック 床直付型接続ボックスPanasonic(パナソニック)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラック一般の電線管・フロアダクト・セルラダクトが施設されている床面から、いつでもパナトラックケーブルに接続できます
フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用プレート Panasonic(パナソニック)フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用プレートPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
各社フリーアクセスフロア用ワイヤリング機器取付用のプレートです
用途床用配線器具
EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス (6kW充電用ケーブル収納型) Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス (6kW充電用ケーブル収納型)Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
3kWからの将来的な6kW充電設備への変更に対応できる端子台付き先行配線ボックス。
ダークグレー適合器具WK4311/WK4322/WK4411/WK4422/WK4602K/WK4632/WK4662/WK4672/WK4702
[防雨型]防犯カメラ取付ボックス エスコ[防雨型]防犯カメラ取付ボックスエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
EA947HB-246をポールに取付ける際に使用します。
材質SUS寸法(mm)115×110×20質量(g)164適合ポール径(Φmm)76.3(視柱上部)
コンセントボックス LAMP(スガツネ工業)コンセントボックスLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
テーブルにコンセント類を収納するためのボックスです。 天板裏側から面付け可能です。 オプション品の取付ベース DMB4-Bと組み合わせることで、4口のコンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取り付けが可能です。
材質質量(kg)1.8マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)34.5×34.5×9.97
コンセントボックス用オプション 取付ベース LAMP(スガツネ工業)コンセントボックス用オプション 取付ベースLAMP(スガツネ工業)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
コンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取付が可能です。 用途に応じて単品でのご使用も可能です。 取付方法は取説をご確認ください。
材質質量(kg)0.343マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24×8×8

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス/カバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら