2ページ目: ボックス/カバー

ボックス/カバーとは配管の中で電源を設置したり、コンセントの後付けなどを行うために使われるボックスとボックスにスイッチを付けない時に蓋をする時に使うカバー。天井や壁などに埋め込む形で使われることが多く、配管などを邪魔することなくすっきりと納めることが可能です。コンセントの増設などを行う場合はこれとは別にコンセントなどを用意する必要はありますが、手軽に取り付けることが出来ます。バリエーションも多いので用途に合ったものを選ぶことが必要です。
1,294件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
種別長方形(ノック無)材質樹脂
露出用四角ボックス( 防水タイプ) 未来工業露出用四角ボックス( 防水タイプ)未来工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
コンセントカバー 日動電工コンセントカバー日動電工(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
250V30Aの特殊コンセント用のカバーです。 引き抜き用の可動式グリップ付で狭い空間でも引き抜きやすくなっています。 幅12mm長さ32mm以内のシール(テプラ)が貼れます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質難燃性ABSミルキーホワイト
露出用四角ボックス(取付自在蓋) 未来工業露出用四角ボックス(取付自在蓋)未来工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
プールボックス(平) 伊藤電気製作所プールボックス(平)伊藤電気製作所(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
種別一般平蓋材質樹脂タイプHIRoHS指令(10物質対応)対応
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉未来工業(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様木板ベース付
ポールバンド金具 未来工業ポールバンド金具未来工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
材質溶融めっき
PVKボックス(防水タイプ) おねじキャップ付 未来工業PVKボックス(防水タイプ) おねじキャップ付未来工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類おねじキャップ付
止めねじ Panasonic(パナソニック)止めねじPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
仕上電気亜鉛めっき
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈ヨコ型〉未来工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様木板ベース付
露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用 未来工業露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用未来工業(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品スリープ付ミルキーホワイト
アウトレットボックスAタイププレート付4OB 日動電工アウトレットボックスAタイププレート付4OB日動電工(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
すき間なしの成形ノック。 露出用としても使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。 アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
中型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)中型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(kg)0.14外形寸法(mm)106×106板厚(mm)1.6
防水引込みカバー 未来工業防水引込みカバー未来工業(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
ウォルボックス用ルーバー 未来工業ウォルボックス用ルーバー未来工業(6件のレビュー)
299税込329
1パック
当日出荷
ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。 ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。 2箇所以上の取り付けを推奨します。 フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
防水プールボックス( 平蓋) 未来工業防水プールボックス( 平蓋)未来工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質樹脂
プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた八州電工
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子なし
露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業露出スイッチボックス(防滴プレート用)未来工業(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合規格(PS)E
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈タテ型〉未来工業(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
PVKボックス(防水タイプ) 未来工業PVKボックス(防水タイプ)未来工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
住宅用スイッチボックス標準型 パナソニック電工住宅用スイッチボックス標準型パナソニック電工(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
露出スイッチボックス(1個用) Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス(1個用)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
台付スライドボックス 未来工業台付スライドボックス未来工業(11件のレビュー)
119税込131
1個(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
深形スライドボックス 未来工業深形スライドボックス未来工業(5件のレビュー)
98税込108
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
プルボックス 平蓋 電成興業プルボックス 平蓋電成興業
929税込1,022特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポールバンド金具 未来工業ポールバンド金具未来工業
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
適合パイプ径(Φmm)80~200許容静荷重(N[kgf])ステンレスバンド10mm使用時:垂直方向49(5)、ステンレスバンド20mm使用時:垂直方向98(10)、鋼製バンド25mm使用時:垂直方向98(10)
浅型スライドボックス 未来工業浅型スライドボックス未来工業(3件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックスの背合わせもできます。
ユニバーサルボックス 未来工業ユニバーサルボックス未来工業(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ノックアウト側面:Φ27mm・22(25)×4底面:Φ27mm・22(25)×1
ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出) Panasonic(パナソニック)ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類2コ用1方出
塗装中型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)塗装中型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)
169税込186
1個
当日出荷
質量(kg)0.14種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
プールボックス( 取付自在蓋) 未来工業プールボックス( 取付自在蓋)未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
寸法(mm)160.5×160.5×85.5
露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉 未来工業露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉未来工業(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ! GタイプのPF管用コネクタ付です。 サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。 サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く)付属品スリーブ付
片サドル 古河電工(古河電気工業)片サドル古河電工(古河電気工業)
1,898税込2,088
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
防水型プルボックス溶融亜鉛メッキ仕上 アース端子無 SPHC 2.3t 電成興業防水型プルボックス溶融亜鉛メッキ仕上 アース端子無 SPHC 2.3t電成興業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様カブセ
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)スモークカバー〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)スモークカバー〈タテ型〉未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
屋根一体型スモークカバー
ミルキーホワイトバンド通し穴
ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t 電成興業ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t電成興業(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様防水
PVKボックス(防水タイプ) ノック無 未来工業PVKボックス(防水タイプ) ノック無未来工業(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外での使用に便利な防雨型。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。 コーナーにもピッタリ配管できます。 仕切板が取り付けられます。
種類ノック無
塗装中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)塗装中型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
露出スイッチボックス 未来工業露出スイッチボックス未来工業(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1、キャップ×1寸法H(mm)39規格ハブ無しJIS C8435適合規格(PS)E

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス/カバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら