21ページ目: ボックス/カバー

ボックス/カバーとは配管の中で電源を設置したり、コンセントの後付けなどを行うために使われるボックスとボックスにスイッチを付けない時に蓋をする時に使うカバー。天井や壁などに埋め込む形で使われることが多く、配管などを邪魔することなくすっきりと納めることが可能です。コンセントの増設などを行う場合はこれとは別にコンセントなどを用意する必要はありますが、手軽に取り付けることが出来ます。バリエーションも多いので用途に合ったものを選ぶことが必要です。
1,294件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅用スイッチボックス標準型2コ用木ねじ2本付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型2コ用木ねじ2本付Panasonic(パナソニック)
4,288税込4,717
1セット(10個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準型2コ用セパ付木ねじ Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型2コ用セパ付木ねじPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1セット(10個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準型2コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型2コ用Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1セット(10個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準型1コ用 木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準型1コ用 木ねじ付Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット(100個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)36高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス標準F付2コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準F付2コ用Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1セット(10個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス標準F付1コ用 木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス標準F付1コ用 木ねじ付Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット(100個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)36高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス浅型2コ用セパ付木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス浅型2コ用セパ付木ねじ付Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1セット(10個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付長さ(mm)120幅(mm)28高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス浅型2コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス浅型2コ用Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1セット(10個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)28高さ(mm)114種類2コ用
住宅用スイッチボックス浅型1コ用 木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス浅型1コ用 木ねじ付Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット(100個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)28高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス浅型1コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス浅型1コ用Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット(100個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)65幅(mm)28高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス深型1コ用22 木ねじ付 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型1コ用22 木ねじ付Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1セット(20個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)45高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス深型1コ用22 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス深型1コ用22Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1セット(20個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T22-CD22用 木ねじなし長さ(mm)65幅(mm)45高さ(mm)102種類1コ用
住宅用スイッチボックス 探知マグネット Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス 探知マグネットPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1セット(50個)
3日以内出荷
磁気検知方式でボックスの正確な位置を探知したいとき使用します。 取付ピッチは、83.5mm(スイッチボックス、スイッチカバー用)と66.7mm(丸穴カバー、器具用カバー用)の選択が可能です。 壁材開口後、取り出せば再使用もできます。
クリームグレイ種類探知マグネット
丸型露出ボックス直角2方(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス直角2方(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種類2方出
丸型露出ボックス(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛めっき寸法A(mm)114寸法B(mm)96寸法l(mm)25
リファインアウトレットE 電話用2個口 Panasonic(パナソニック)リファインアウトレットE 電話用2個口Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
電話用モジュラジャック(6極4心)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。 後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用種別電話用2コ口材質鋼板製長さ(mm)126幅(mm)75オフィスグレー高さ(mm)55タイプ電話専用,モジュラジャック6極4心種類リファインアウトレットE定格モジュラジャック6極4心
リファインアウトレットE TVコンセント Panasonic(パナソニック)リファインアウトレットE TVコンセントPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
テレビコンセント端末用(電流通過形)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。 後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
適合帯域:10~3224MHz(WCS4712を使用)材質鋼板製寸法(mm)126×75×55オフィスグレー定格テレビコンセント端末用
ボックス取付プレート 器具用カバー用 Panasonic(パナソニック)ボックス取付プレート 器具用カバー用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
3日以内出荷
ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。
適合八角器具用カバー、中型四角・大型四角器具用カバー(13mm・5mm・平カバー用)オレンジタイプ器具用カバー用
ボックス取付プレート 丸穴カバー用 Panasonic(パナソニック)ボックス取付プレート 丸穴カバー用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
3日以内出荷
ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。
適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用)オレンジタイプ丸穴カバー用
ボックス取付プレート スイッチカバー用 Panasonic(パナソニック)ボックス取付プレート スイッチカバー用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
3日以内出荷
ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。
適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用)オレンジタイプスイッチカバー用
ステンレス露出スイッチボックス1コ用1方 Panasonic(パナソニック)ステンレス露出スイッチボックス1コ用1方Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
ステンレス丸型露出ボックス直角2方 Panasonic(パナソニック)ステンレス丸型露出ボックス直角2方Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷から62日以内出荷
配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種類2方出規格JIS C 8462-1
ステンレス丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)ステンレス丸型露出ボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷から62日以内出荷
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
規格JIS C 8462-1
防滴カバー 日動電工防滴カバー日動電工
858税込944
1個
4日以内出荷
電力量計取付板に使用する防滴カバーです。 防滴カバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
ワンカー金具B 日動電工ワンカー金具B日動電工
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ツーアンカーで取付板が2枚取付けられます。
付属品アンカーM5(2組)、なべM6×40(8本)、六角ボルトM6×25(2本)、なべ(ポリリング付)M5×12(2本)、フランジナットM5(2個)表面処理電気めっき耐荷重N(kgf)980(100)
ワンカー金具A3(伸縮型) 日動電工ワンカー金具A3(伸縮型)日動電工
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
190mm~300mmで伸縮可能です。 電力量計取付板を取付けて、奥行きの調節を可能にする金具です。 パイプシャフト内専用です。
付属品セットアンカーM8(1組)、なべM5×40(4本)、フランジナットM5(4個)、ビスコン(なべ)5.0×25(2本)表面処理電気めっき
ワンカー金具A2 日動電工ワンカー金具A2日動電工
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ワンアンカーでしっかり固定できます。
付属品M8アンカー(1組)十字穴付六角ボルトM5×40(4本)適合(取付板)ND1K・W1O2・W1O2H・NDM表面処理電気めっき耐荷重N(kgf)回転/588(60)
電話回線収容箱 日動電工電話回線収容箱日動電工
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
自己消火性樹脂(難燃性ABS)を使用しています。
材質難燃性ABS付属品封印ビスM4×70(1本)、封印座金M4(1個)
直角金物用ビス 日動電工直角金物用ビス日動電工
279税込307
1セット(4本)
4日以内出荷
直角金物に電力量計取付板を取付けるためのビスです。
仕様トラスM5×45(1本)六角ナットM5(1個)平座金M5(1個)材質ステンレス寸法M5×45
セパレートSM用 日動電工セパレートSM用日動電工
109税込120
1個
4日以内出荷
真壁用スイッチボックス・セパレートボックスに使用するセパレートです。
材質硬質塩化ビニル
配ボックス深型[Aシリーズ] 日動電工配ボックス深型[Aシリーズ]日動電工
3,998税込4,398
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
深さ45mmの深型。 16・22タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 深さ45mmでボックス内を広く使えます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
真壁用スイッチボックス(ミニ平カバー付) 日動電工真壁用スイッチボックス(ミニ平カバー付)日動電工
429税込472
1個
4日以内出荷
コールボタンスイッチに使用します。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。 ボックスはSM36THを使用しています。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×35(2本)表面処理電気めっき
真壁用スイッチボックス[36Tタイプ] 日動電工真壁用スイッチボックス[36Tタイプ]日動電工
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
CD・PFジョイナーの2連取付けが可能です。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×35(SM36TH×2本)、なべM4×10(SM36T×2本)対応商品CD・PFジョイナー
真壁用スイッチボックス[32タイプ] 日動電工真壁用スイッチボックス[32タイプ]日動電工(1件のレビュー)
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
真壁用のスイッチボックスです。 耳不要時はペンチで折り取れます。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×35(1個用×2本)、皿M4×15(中形、カバー付2個用×4本)(カバー付1個用×2本)表面処理電気めっき
真壁用スイッチボックス(木パネルスイッチボックス) 日動電工真壁用スイッチボックス(木パネルスイッチボックス)日動電工
279税込307
1個
4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル付属品1個用金具(電気めっき)(2枚)
真壁用スイッチボックス[30Nタイプ] 日動電工真壁用スイッチボックス[30Nタイプ]日動電工
279税込307
1個
4日以内出荷
高さ30mmの真壁用スイッチボックスです。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
真壁用スイッチボックス[30Kタイプ] 日動電工真壁用スイッチボックス[30Kタイプ]日動電工
199税込219
1個
4日以内出荷
防露壁などでもご使用いただけます。 壁面取付け用のビス穴がボックス外にあります。 CD管・PFS管の取付けにはCDジョイナー・PFジョイナーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×25(1個用×2本)、皿M4×20(カバー付1個用×2本)(金具付2個用×4本)表面処理電気めっき
オプション金具 日動電工オプション金具日動電工
139税込153
1セット(2枚)ほか
4日以内出荷
セパレートボックス・真壁用スイッチボックス(Wボックス)に使用します。
表面処理電気めっき
真壁用スイッチボックス(Wボックス) 日動電工真壁用スイッチボックス(Wボックス)日動電工
639税込703
1個
4日以内出荷
各商品とも、組み合わせる方出のサイズは14・16・22から自由に選べます。
材質硬質塩化ビニル種類W0-1
配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工配ボックス薄型[Cシリーズ]日動電工
3,298税込3,628
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
深さ27mmの薄型。 前から取付けられ、CD管・PFS管の直接配管ができます。 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)材質硬質塩化ビニル

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス/カバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら