9ページ目: ボックス/カバー

ボックス/カバーとは配管の中で電源を設置したり、コンセントの後付けなどを行うために使われるボックスとボックスにスイッチを付けない時に蓋をする時に使うカバー。天井や壁などに埋め込む形で使われることが多く、配管などを邪魔することなくすっきりと納めることが可能です。コンセントの増設などを行う場合はこれとは別にコンセントなどを用意する必要はありますが、手軽に取り付けることが出来ます。バリエーションも多いので用途に合ったものを選ぶことが必要です。
1,294件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルボックス(鉄製)(あと付はさみボックス) 未来工業パネルボックス(鉄製)(あと付はさみボックス)未来工業
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
最少必要な壁裏空間(mm)39適合壁厚(mm)7~29
軽量間仕切り用 調整固定バー 未来工業軽量間仕切り用 調整固定バー未来工業
1,798税込1,978
1袋(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用ボックス支持金具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用ボックス支持金具)ネグロス電工
2,998税込3,298
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9
間仕切用ネグロック(ボックス支持ボルト取付金具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(ボックス支持ボルト取付金具)ネグロス電工
269税込296
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。 浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25~48mmのボックスの支持もできます。 開口の無い間柱にも取付けできます。
ブランクカバー角型 Panasonic(パナソニック)ブランクカバー角型Panasonic(パナソニック)
239税込263
1個
3日以内出荷
2個用スイッチボックスに取り付ければ、ジャンクションボックスとして使えます。
質量(kg)0.16種類A、B共用型
八角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)八角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
3日以内出荷
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっき
塗装スイッチボックス カバー付 Panasonic(パナソニック)塗装スイッチボックス カバー付Panasonic(パナソニック)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕上カオチン電着塗装仕上げ板厚(mm)1.6
中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」Panasonic(パナソニック)
279税込307
1個
3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質鋼板製JIS規格JIS C8340質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
塗装八角丸穴カバー Panasonic(パナソニック)塗装八角丸穴カバーPanasonic(パナソニック)
329税込362
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.06JIS規格JIS 8340
電話保安器用ポリ台 未来工業電話保安器用ポリ台未来工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込み口がスッキリまとめられます。 プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。 引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。 引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。 引込み口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の侵入が防げます。
適合保安器/6号・6号2回線・6号6回線・CATV
ねじなしTC露出スイッチボックス 厚鋼用 外山電気ねじなしTC露出スイッチボックス 厚鋼用外山電気
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質HDZ/鋳鉄製表面処理溶融亜鉛メッキ
プラ塗代カバー(中形四角用) 未来工業プラ塗代カバー(中形四角用)未来工業
149税込164
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
端子ボックス 大阪避雷針工業(OHK)端子ボックス大阪避雷針工業(OHK)
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
耐圧防爆クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆クローズアッププラグ島田電機
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス類などの予備引込口をふさぐ場合にご使用くださ
表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.04MB)
耐圧防爆構造接続箱 島田電機耐圧防爆構造接続箱島田電機
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から翌々日出荷
本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。
定格電圧(V)440定格電流(A)15適合電線1.25sq~2sq
露出スイッチボックス(防水コンセント用) 未来工業露出スイッチボックス(防水コンセント用)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
Φ39キャップ×2対応タイプの防水コンセントにピッタリの露出スイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。
側面ノック数22(25)×2
露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業露出スイッチボックス(防滴プレート用)未来工業
449税込494
1個
当日出荷
付属品スリーブ 1コ/キャップ 1コブラック種類1方出JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
丸型露出ボックス 3方出 Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 3方出Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 3方出入数(個)1
鋳物 丸型BOX 電成興業鋳物 丸型BOX電成興業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄寸法T(mm)3
耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機耐圧防爆ブレードフレキ島田電機
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
盤取付金具 万能フック 1組4本入 セフティー電気用品盤取付金具 万能フック 1組4本入セフティー電気用品
1,298税込1,428
1組(4本)
当日出荷
仮設分電盤用の取付金具
用途首下20mm 1組4本入幅(mm)56高さ(mm)91質量(g)71首下長(mm)20太さ(mm)20
耐圧防爆型ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックスPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
パナトラック 電力用接続ボックス Panasonic(パナソニック)パナトラック 電力用接続ボックスPanasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
アンダーカーペット配線システム パナトラック薄型で壁面にスッキリ納まります
仕様端子台・漏電ブレーカ付取付壁面直付、埋込兼用型
プラ台 蛍光灯用取付板 伊藤電気製作所プラ台 蛍光灯用取付板伊藤電気製作所
859税込945
1個
5日以内出荷
アイボリー寸法K(mm)20
プルボックス JAPPYプルボックスJAPPY
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
材質(本体)SPHC
露出用 四角アウトレットボックス 伊藤電気製作所露出用 四角アウトレットボックス伊藤電気製作所
499税込549
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
仕切板規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
耐圧防爆レジューサー 島田電機耐圧防爆レジューサー島田電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
段数1材質銅(ステンレス銅・黄銅も可)表面処理電気亜鉛メッキ
防滴カバーND4型用 日動電工防滴カバーND4型用日動電工
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ND4化粧カバー付も登場 専用付属品もリニューアル ND4 型専用の防滴カバーです。 ND4 型には施工後にワンタッチで取付けできます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル
塗装3コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)塗装3コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
寸法(mm)182×117×44質量(kg)0.53種類3コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
塗装2コ用スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック)塗装2コ用スイッチボックス カバーなしPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
寸法(mm)83.5×102×35質量(kg)0.21種類2コ用板厚(mm)1.2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×2またはG16(C19)×1
塗装1コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)塗装1コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)
389税込428
1個
3日以内出荷
寸法(mm)117×70×44質量(kg)0.24種類1コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
3コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)3コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)
829税込912
1個
当日出荷
長さ(mm)182幅(mm)117質量(kg)0.53高さ(mm)44種類3コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
2コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)2コ用スイッチボックス カバー別Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
3日以内出荷
長さ(mm)136幅(mm)117質量(kg)0.43高さ(mm)44種類2コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
露出用丸型ボックス(ワンタッチ式) 日動電工露出用丸型ボックス(ワンタッチ式)日動電工
279税込307
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
蓋がワンタッチ式です。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×8(1本)タイプワンタッチ式
フードカバー 日動電工フードカバー日動電工
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
電力量計取付板に使用するフードカバーです。 フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
プルボックス防水平蓋 日動電工プルボックス防水平蓋日動電工(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
ブランクプレート[ねじ式] 日動電工ブランクプレート[ねじ式]日動電工
148税込163
1個
当日出荷から3日以内出荷
ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。 アウトレットボックスAタイプに取付けできます。 バーボックスに取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
電力量計取付板中形 日動電工電力量計取付板中形日動電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
電力量計取付板大形 日動電工電力量計取付板大形日動電工
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)適合範囲30A~120A

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス/カバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら