絞り込み
ブランド
  • KVK(243)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(154)
  • GAONA(ガオナ)(136)
  • カクダイ(103)
  • エスコ(93)
  • INAX(LIXIL)(86)
  • TOTO(83)
  • タカギ(27)
  • アラミック(20)
  • ハウステック(17)
  • ミヤコ(11)
  • 大阪サニタリー(6)
  • RELIANCE(リラインス)(6)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(5)
  • サイエンス(4)
  • 田中金属製作所(4)
  • トレードワン(3)
  • 日本電興(3)
  • Toshin(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャワー用品とは、お風呂やプールなどに設置されている一般的なシャワーヘッドなどのグッズです。身近にもいろんな種類のシャワーがありますが、プールなどでよく見かける固定式のシャワー、お風呂などでにあるホースとつながり手にもって操作するタイプなどもあります。機能も様々で、手元にボタンがついており、シャワーと一時止水の切り替えができるのがプッシュオフシャワー。固定式ですが、ヘッド部分をある程度の角度で回転させることができるタイプもあります。シャワーヘッド自体が節水機能を持っている節水タイプのシャワーもあり、材質はABS樹脂やステンレスが主流です。
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,032件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • 節水シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水シャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
    適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • PCシャワー掛具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCシャワー掛具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。
    仕様ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。付属品ビス材質ABS樹脂取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)角度調節×
  • シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂
  • これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • 日曜日のお父さん シャワーヘッド 日本製 ホワイト GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん シャワーヘッド 日本製 ホワイト

    GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    白(ホワイト)付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5149-76止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーホース用Uパッキン KVK

    シャワーホース用Uパッキン

    KVK(10件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    用途シャワーホース用
  • シャワーヘッド カクダイ

    シャワーヘッド

    カクダイ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    一般的なシャワヘッドです。
    付属品アダプター材質ABS止水スイッチなし水流切替×
  • 節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
    付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他質量(g)240止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • シャワーエルボ TOTO

    シャワーエルボ

    TOTO(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。
    適合TOTOジョイシリーズTMJ40型
  • 低水圧用シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用シャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
    付属品他メーカー対応アダプター5個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)

    スライドシャワーフック

    RELIANCE(リラインス)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
    浴室使用可否材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂付属ビス有無取付ビス無本体:ホワイト、ハンガー:グレー寸法(Φmm)30用取付方式スライドバー取付角度調節×
  • これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)

    GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
  • 節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
    適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • ハンドシャワーパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ハンドシャワーパッキンセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途シャワーホースの混合栓側とシャワーヘッド側の接続部用材質EPDM・NBR
  • シャワーホース TOTO

    シャワーホース

    TOTO(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(mm)1600ねじ本体側ねじW24山20適合品番TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他ホース長さ(m)1.6取付ネジ径W24山20
  • 低水圧用シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
    付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂ホワイト止水スイッチなし水流切替×
  • クリックシャワーヘッド TOTO

    クリックシャワーヘッド

    TOTO(13件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほかホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
  • シャワー用ハンガー KVK

    シャワー用ハンガー

    KVK(8件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様丸ナットホース対応付属品ビス、ゴムパットホワイト取付方式ビス止め角度調節×
  • シャワーホースパッキンセット KVK

    シャワーホースパッキンセット

    KVK
    249税込274
    1セット
    当日出荷
    パッキン・Oリング・Uパッキンの3点セットです。
    用途水まわりの補修に。トラスコ品番379-6819
  • シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約30%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。 【取付けカンタン工具不要!】 ひねるだけで取替えが可能です。 シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。 ※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが 取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
    用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)70メタリック高さ(mm)187質量(g)170奥行(mm)121接続部ねじG1/2止水スイッチなし水流切替×
  • スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)

    スライドシャワーフック

    RELIANCE(リラインス)(13件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
    仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無角度調節×
  • ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) GAONA(ガオナ)

    ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地)

    GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
    ホース長さ(m)1.6付属品アダプター4個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5151-09止水スイッチなし水流切替
  • 赤札見つけ シャワーヘッド ストップ (節水35% 低水圧対応) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シャワーヘッド ストップ (節水35% 低水圧対応)

    GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5150-09止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • シャワーヘッドOリング KVK

    シャワーヘッドOリング

    KVK(3件のレビュー)
    199税込219
    1袋(2個)
    当日出荷
  • シャワホース用アダプター(各社混合栓用) カクダイ

    シャワホース用アダプター(各社混合栓用)

    カクダイ(8件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
    材質黄銅
  • シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    高級感のあるメッキシャワヘッド ノーマル水流であるが節水構造になっています。 節水効果:25% シャワホース:1.6M シャワアダプター3付
    材質ABSシルバーホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • シャワー金具 Oリング TOTO

    シャワー金具 Oリング

    TOTO(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • 丸型フック カクダイ

    丸型フック

    カクダイ(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    シャワヘッド用フック。ビス付。
    仕様パッケージ品付属品ビス材質ABS取付方式ビス止め入数6/箱、180/梱角度調節×
  • 丸回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    丸回転シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    天井など上部からのシャワー
    適合シャワーアームS100-63Xメッキ取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
  • Oリング【TH93336E】【th93336e】 TOTO

    Oリング【TH93336E】【th93336e】

    TOTO(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)11.2
  • シャワーハンガー(角度調節式) TOTO

    シャワーハンガー(角度調節式)

    TOTO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    シャワーヘッドを10°単位、5段階でお好みの角度に調節できる便利なシャワーハンガーです。クリック感があり操作も簡単。
    仕様角度調節式長さ(mm)70.5幅(mm)42メッキ高さ(mm)50取付方式ビス止め角度調節
  • シャワーホース白 KVK

    シャワーホース白

    KVK(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ゴム
  • シャワー掛(ミキシーナU用) INAX(LIXIL)

    シャワー掛(ミキシーナU用)

    INAX(LIXIL)(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様シャワーフックメッキ取付方式ビス止め角度調節×
  • シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイ

    シャワーホースセット ホワイト 1.6m

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、POホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
  • スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)

    スライドシャワーフック

    RELIANCE(リラインス)(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
    浴室使用可否材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂付属ビス有無取付ビス無ハンガー:グレー表面処理クロムメッキ(本体)寸法(Φmm)30用取付方式スライドバー取付角度調節×
  • シャワーホース部・TL12C型用 TOTO

    シャワーホース部・TL12C型用

    TOTO(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)1200グレー適合品番TL12CXホース長さ(m)1.2
...

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品