絞り込み
ブランド
  • KVK(234)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(154)
  • GAONA(ガオナ)(139)
  • エスコ(129)
  • カクダイ(105)
  • INAX(LIXIL)(91)
  • TOTO(77)
  • タカギ(27)
  • アラミック(20)
  • ハウステック(17)
  • ミヤコ(12)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(9)
  • 大阪サニタリー(6)
  • RELIANCE(リラインス)(6)
  • トレードワン(4)
  • サイエンス(4)
  • 田中金属製作所(4)
  • 日本電興(3)
  • Toshin(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャワー用品とは、お風呂やプールなどに設置されている一般的なシャワーヘッドなどのグッズです。身近にもいろんな種類のシャワーがありますが、プールなどでよく見かける固定式のシャワー、お風呂などでにあるホースとつながり手にもって操作するタイプなどもあります。機能も様々で、手元にボタンがついており、シャワーと一時止水の切り替えができるのがプッシュオフシャワー。固定式ですが、ヘッド部分をある程度の角度で回転させることができるタイプもあります。シャワーヘッド自体が節水機能を持っている節水タイプのシャワーもあり、材質はABS樹脂やステンレスが主流です。
1,068件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
節水シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水シャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
シャワーホース用Uパッキン KVKシャワーホース用UパッキンKVK(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途シャワーホース用
PCシャワー掛具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCシャワー掛具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。
仕様ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。付属品ビス材質ABS樹脂取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)角度調節×
シャワーヘッド カクダイシャワーヘッドカクダイ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
一般的なシャワヘッドです。
付属品アダプター材質ABS止水スイッチなし水流切替×
これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
日曜日のお父さん シャワーヘッド 日本製 ホワイト GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シャワーヘッド 日本製 ホワイトGAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
白(ホワイト)付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5149-76止水スイッチなし水流切替×
シャワーエルボ TOTOシャワーエルボTOTO(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。
適合TOTOジョイシリーズTMJ40型関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂
低水圧用シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用シャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
付属品他メーカー対応アダプター5個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ストップシャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他質量(g)240止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
ハンドシャワーパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ハンドシャワーパッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
用途シャワーホースの混合栓側とシャワーヘッド側の接続部用材質EPDM・NBR
シャワー用ハンガー KVKシャワー用ハンガーKVK(8件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
仕様丸ナットホース対応付属品ビス、ゴムパットホワイト取付方式ビス止め角度調節×
シャワーホースパッキンセット KVKシャワーホースパッキンセットKVK
249税込274
1セット
当日出荷
パッキン・Oリング・Uパッキンの3点セットです。
用途水まわりの補修に。トラスコ品番379-6819
これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
低水圧用シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)低水圧用シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂ホワイト止水スイッチなし水流切替×
シャワーヘッドOリング KVKシャワーヘッドOリングKVK(3件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
シャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイシャワーホースセット ホワイト 1.6mカクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、POホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
シャワーホース部・TL12C型用 TOTOシャワーホース部・TL12C型用TOTO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
長さ(mm)1200グレー適合品番TL12CXホース長さ(m)1.2関連資料適合本体品番リスト
クリックシャワーヘッド TOTOクリックシャワーヘッドTOTO(13件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほかホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
シャワーホース TOTOシャワーホースTOTO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ホース長さ(mm)1600ねじ本体側ねじW24山20適合品番TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他ホース長さ(m)1.6取付ネジ径W24山20
シャワーエルボセットナットタイプ KVKシャワーエルボセットナットタイプKVK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
水栓本体とシャワーホースをつなぐ接続セルボです。
接続ねじW26-20・M22×2
スプレーシャワーヘッド(節水タイプ) TOTOスプレーシャワーヘッド(節水タイプ)TOTO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
快適さはそのままに約15%の節水効果。
適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36タイプ節水タイプ接続ねじG1/2取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
シャワホース用アダプター(各社混合栓用) カクダイシャワホース用アダプター(各社混合栓用)カクダイ(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質黄銅
丸型フック カクダイ丸型フックカクダイ(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
シャワヘッド用フック。ビス付。
仕様パッケージ品付属品ビス材質ABS取付方式ビス止め入数6/箱、180/梱角度調節×
ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地)GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
欠品中
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6付属品アダプター4個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5151-09止水スイッチなし水流切替
シャワーホースセット クリーム 1.6m カクダイシャワーホースセット クリーム 1.6mカクダイ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、POクリームホース長さ(m)1.6関連資料(0.09MB)吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
節水シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他止水スイッチなし水流切替×
シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約30%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。 【取付けカンタン工具不要!】 ひねるだけで取替えが可能です。 シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。 ※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが 取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)70メタリック高さ(mm)187質量(g)170奥行(mm)121接続部ねじG1/2止水スイッチなし水流切替×
Oリング【TH93336E】【th93336e】 TOTOOリング【TH93336E】【th93336e】TOTO(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
内径(Φmm)11.2関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフックRELIANCE(リラインス)(13件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無角度調節×
シャワーセット アタッチメント付 KVKシャワーセット アタッチメント付KVK(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷から8日以内出荷
付属品他社対応アタッチメント止水スイッチなし水流切替×
節水シャワーヘッド(ホース付) TOTO節水シャワーヘッド(ホース付)TOTO(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
ホース長さ(mm)1600材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール寸法(mm)240×55×300ホワイトホース長さ(m)1.6適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか止水スイッチなし水流切替×
シャワーホース白 KVKシャワーホース白KVK(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質(本体)ゴム
シャワーエルボ部 INAX(LIXIL)シャワーエルボ部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様逆止弁:なし関連資料(1.45MB)ねじ径DPJ1/2
シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
高級感のあるメッキシャワヘッド ノーマル水流であるが節水構造になっています。 節水効果:25% シャワホース:1.6M シャワアダプター3付
材質ABSシルバーホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフックRELIANCE(リラインス)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
浴室使用可否材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂付属ビス有無取付ビス無本体:ホワイト、ハンガー:グレー寸法(Φmm)30用取付方式スライドバー取付角度調節×
...

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品