シャワー用品 :「ゴム」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS30-353 吸盤シャワーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
好きな場所に自由に取り付けできる吸盤タイプ。 高級感あるメタリック、レバーでロックする強力吸盤タイプ。 平滑で光沢のある面に取付可能。真空吸盤仕様。
用途バスルーム用 材質ABS樹脂 メッキ 取付方式吸盤式 角度調節×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

吸盤式シャワーフック SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)吸盤式シャワーフック
吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。 吸盤のつきにくい場所用に補助板が付属しています。 真空吸盤仕様。
用途バスルーム用 取付方式吸盤式 角度調節×
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS30-37-W 吸盤式シャワーフック SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。 シャワー受部分が可動し、シャワー角度を変える事ができる。 吸盤の付きにくい場所へは付属のビス・プラグで取付けます。 真空吸盤仕様。
用途バスルーム用 材質ABS樹脂 ホワイト 取付方式吸盤式 角度調節
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

PP78 吸盤式フック補助板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
吸盤式シャワーフック用の補助板です。
材質PET樹脂 直径(Φmm)75
1個
169 税込186
当日出荷

スーパー補助板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
吸盤を壁面に付ける際の補助板。きれいにはがせて、くり返し使えます。
寸法D(mm)2
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャワーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
大きな吸盤で好きな位置にシャワーヘッドをとりつけられる。
耐荷重(kg)3 耐熱温度(℃)60
1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)FBシャワーヘッド
【大人気シリーズRAINYに新商品登場! 】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵されました。ホワイトのボディーにメタリックブルーのリングで清潔感のあるデザイン。【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
用途浴室用のシャワーヘッドとして
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスフック(eda)
枝のカタチのバスフック
仕様吸盤式(4箇所) 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります