商品豆知識
通常よりも少し長めの1.8mホース。
シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します!
シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。
爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。
対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等
使用水圧:0.05MPa~0.75MPa
最高使用温度:60度
シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2
水栓側ネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。
色マットホワイト
ホース長さ(m)1.8
最高使用温度(℃)60
取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
少し長めの1.8mシャワーホースです。
スライド式シャワーフックに適した長さです。
シルバーカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。
シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。
※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。
商品画像をご確認ください。
ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。
用途浴室用のシャワーホースとして。
幅(mm)1800
色シルバー
高さ(mm)26
質量(g)529
奥行(mm)26
ホース長さ(m)1.8
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
少し長めの1.8mシャワーホースです。
スライド式シャワーフックに適した長さです。
ミラー調のメタルカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。
シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。
※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。
商品画像をご確認ください。
ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。
用途浴室のシャワーホースとして。
幅(mm)1800
色ミラー
高さ(mm)26
質量(g)478
奥行(mm)26
ホース長さ(m)1.8
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
水の微粒子が毛穴汚れをしっかり洗い流す『ミストシャワー洗顔』
ミスト水流:24穴(直径1mm)のスクリュー構造ミスト水流の微粒子がしっかり汚れを洗い落とす。ノーマル水流:107穴(直径0.5mm)のノーマル水流はなめらかな肌あたり
3つの美肌設計:1しっかり汚れを落とし、しっかりすすぐ 2手でこすらず水圧だけでキレイに汚れを取り除き、肌への負担を最小限に抑える 3人肌温度洗顔だから肌の乾燥を招かない
エコへのこだわり:節水効果約45%(三栄水栓製従来型シャワーS32-80Xと比べて)、年間節約金額約21900円(ガス代約13200円、水道代約8700円。2011年9月現在、省エネアプローチブックより試算)
手元ボタンで簡単にシャワーをストップでき、流しっぱなしを防ぐ
シャワー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。