カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- KVK(243)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(152)
- GAONA(ガオナ)(134)
- TOTO(83)
- INAX(LIXIL)(68)
- タカギ(26)
- アラミック(21)
- ハウステック(17)
- ミヤコ(11)
- エスコ(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(5)
- サイエンス(4)
- 田中金属製作所(4)
- トレードワン(3)
- 日本電興(3)
- Toshin(3)
- TORAY(東レ)(2)
- ブランドをもっと見る

シャワーホースセット ホワイト 1.6m
カクダイ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、PO色ホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
シャワーホースセット クリーム 1.6m
カクダイ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO色クリームホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
シャワーホース ホワイト 1.6m
カクダイ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。用途バス用品仕様アダプター付き材質材質PVC、POホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
シャワーホースセット ホワイト 1.6m
カクダイ¥3,398税込¥3,7381個欠品中節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、PO色ホワイトホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
リラックスストップシャワー
カクダイ(11件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から3日以内出荷こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
シャワホース用アダプターセット(各社ホース用)
カクダイ(4件のレビュー)¥489~税込¥538~1セット当日出荷カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット材質ABS
シャワーホース シルバー 1.6m
カクダイ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。用途バス用品仕様アダプター付き材質材質PVC、黄銅、PO色シルバー材質(本体)PVC/黄銅/POMホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
メタリックシャワーホースセット シルバー 1.6m
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷水流切替:リング操作でワイド・スポット。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、PO色シルバーホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)39止水スイッチなし水流切替○
シャワー水栓
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ホース長さ(m)1.6付属品パッキン×1、ビス×4セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フック色ホワイトJIS規格JIS B 2061止水スイッチなし水流切替×
ハンドシャワパッキンセット
カクダイ(3件のレビュー)¥189税込¥2081セット(4枚)当日出荷ハンドシャワーホースの接続部分から水もれする場合の補修用。 Oリングはカクダイ製シャワー専用、パッキンは19・21・23ミリが各1枚入りです。材質NBR、EPDM
どこでもシャワフック
カクダイ(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷真空吸板で簡単に取付けできます。用途タイル、ステンレス、大理石などの光沢のある滑らかな平面にとりつけてください。材質ABS色クリーム取付方式吸盤式角度調節×
超低水圧シャワーヘッド
カクダイ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷貯湯式電気温水器専用のシャワーヘッド。仕様アダプター付き材質ABS、ステンレスアズワン品番64-6508-58吐水口径(Φmm)外周40
シャワーホース プラチナシルバー 1.6m
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷メタル調(金属らせん管ではありません)用途バス用品仕様アダプター付き材質PVC、黄銅ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ホース長さ(m)1.6
ガチっとジョイントセット
カクダイ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷用途に合わせてシャワーヘッドを簡単に交換できます。ジョイント、ニップル2個のセット。ロック機能付き。材質PP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:125×125×45
シャワーホース クリーム 1.6m
カクダイ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ほとんどのメーカーに取り付け可能用途バス用品仕様アダプター付き材質PVC、黄銅、POホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
フレキシャワーホース 1.6m
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ほとんどのメーカーに取り付け可能用途バス用品仕様アダプター付き材質材質ステンレス、黄銅、PVCホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×14ホース長さ(m)1.6
ストップシャワーヘッド(ラグリラ)
カクダイ¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から4日以内出荷金属噴板を使用したやさしいシャワー。ボタン操作 シャワー・一時止水の切替え。アダプター付き材質ABS、PVC、ステンレス、黄銅吐水口径(Φmm)外周55
節水アタッチメント
カクダイ¥839税込¥9231個欠品中シャワーホースと混合栓の間に取付けることで節水できます。 使用水圧により、最大30%の流量交差があります。セット内容8L/分(白)、12L/分(赤)の2種類入り材質ABS、POM