絞り込み
ブランド
  • 日本電興
  • KVK(243)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(152)
  • GAONA(ガオナ)(134)
  • カクダイ(103)
  • TOTO(83)
  • INAX(LIXIL)(68)
  • タカギ(26)
  • アラミック(21)
  • ハウステック(17)
  • ミヤコ(11)
  • エスコ(6)
  • RELIANCE(リラインス)(6)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(5)
  • サイエンス(4)
  • 田中金属製作所(4)
  • トレードワン(3)
  • Toshin(3)
  • TORAY(東レ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2 日本電興

    ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2

    日本電興
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とす。シャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続。取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど。取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など。微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とす。ナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す。約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50℃。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
    用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
  • 微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用 日本電興

    微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用

    日本電興(3件のレビュー)
    6,988税込7,687
    1個
    当日出荷
    洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
    用途シャワーヘッド用仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM質量(g)126外径×長さL(Φ×mm)27×52耐熱温度(℃)50ねじサイズG1/2
  • NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド 日本電興

    NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド

    日本電興
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ナノバブルシャワーヘッドの新革命!シャワーの吐出口24か所にナノバブル発生コアをそれぞれ内蔵しました!。内蔵された24本のコアの中で24本別々にトルネード水流となって、真っ直ぐにシャワーを吐出、これまでにない強い水圧、浴び心地を感じます。1本の発生コアから最頻度粒径86.5nm、平均粒径134.3nmのナノバブルが3210万個/ml発生(※第三者機関調べ)。1か所のシャワー吐出口3210万個/ml×24か所の吐出口=約7億7000万個のナノバブルが同時に発生します。(※発生コア1個の第三者機関調べからの計算値となります。)。生ナノバブルが頭皮や肌にダイレクトに届くことで気になる「すすぎ残し」対策にもなります。目に見えないほどのナノメートルサイズの超大量のナノバブルが毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とします。保湿効果で、潤いのあるお肌へ!。身体を芯(内側)から温め、保温効果で湯冷めしにくい身体へ!。約20%の節水効果(※機能無しシャワーヘッドとの比較 メーカー調べ)。一気に洗って時短に!、口腔ケアに!、ためてナノバブル風呂に!、ペット洗浄に!、お風呂掃除や排水溝の掃除に!。そのまま取付可能(ネジ径G1/2):TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ。同梱のアダプターで取付可:KVK(ネジ径M22×2)、MYM(ネジ径M23山14)。取付不可:バランス釜、ホース一体型シャワーヘッド、ガスター
    用途普段のシャワーやナノバブル風呂、口腔ケア、ペットのシャンプー、お掃除などに。節水 節約 シャワーヘッド ナノバブル 生ナノバブル 保湿 保温 毛穴 皮脂 頭皮 肌付属品KVK用アダプター(ネジ径M22×2)、MYM用アダプター(ネジ径M23山14)材質ABS樹脂、POM、EPDM、SUS幅(mm)84高さ(mm)190質量(g)195奥行(mm)60ねじ寸法本体ネジ:G1/2耐熱温度(℃)50保証期間1年圧力(MPa)使用可能圧力:0.1~0.35

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品