絞り込み
ブランド
  • タカギ
  • KVK(243)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(154)
  • GAONA(ガオナ)(136)
  • カクダイ(103)
  • エスコ(98)
  • INAX(LIXIL)(86)
  • TOTO(83)
  • アラミック(20)
  • ハウステック(17)
  • ミヤコ(11)
  • 大阪サニタリー(6)
  • RELIANCE(リラインス)(6)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(5)
  • トレードワン(4)
  • サイエンス(4)
  • 田中金属製作所(4)
  • 日本電興(3)
  • Toshin(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キモチイイシャワピタ タカギ

    キモチイイシャワピタ

    タカギ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    節水だけじゃない!肌当たりが違う高密度節水シャワーヘッド三つの効果でキモチイイ、タカギのシャワーヘッド。手元止水タイプ。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワーだから肌あたり抜群! 専用スクリーンが水に勢いをプラス。シャワーの勢いを上げたい方にも最適。 穴径(約0.3mm)を最適化したことで、きめ細かくやさしい肌当たりを実現。 シャワーヘッドを交換するだけで25~34%の節水ができます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
    付属品アダプター、Oリング材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBRホワイトタイプWT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280RoHS指令(10物質対応)対応止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • キモチイイシャワーT タカギ

    キモチイイシャワーT

    タカギ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
    用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付トラスコ品番793-0321材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • キモチイイシャワピタT タカギ

    キモチイイシャワピタT

    タカギ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
    用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付トラスコ品番793-0330材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • キモチイイシャワーWT タカギ

    キモチイイシャワーWT

    タカギ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    工具不要で取付簡単なシャワーヘッド。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280
  • キモチイイシャワー タカギ

    キモチイイシャワー

    タカギ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し! 極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。 やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。 シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。 頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
    材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール、ゴム/EPDM・NBR寸法(mm)70×63×280タイプWS適合圧力(MPa)(推奨水圧)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • キモチイイシャワピタ タカギ

    キモチイイシャワピタ

    タカギ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し! 極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。 やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。 シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。 頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
    付属品アダプター、Oリング材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBRタイプWS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280RoHS指令(10物質対応)対応
  • キモチイイシャワーホースセット タカギ

    キモチイイシャワーホースセット

    タカギ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
    用途浴室用。材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:しんちゅう、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR幅(mm)252高さ(mm)301ホース長さ(m)1.6耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
  • キモチイイバブルシャワピタ タカギ

    キモチイイバブルシャワピタ

    タカギ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)
    質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
  • メタリックキモチシャワピタWT タカギ

    メタリックキモチシャワピタWT

    タカギ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    キモチイイシャワーのメッキタイプが新登場。工具不要で取付簡単です。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプで、手元でお湯の止水もON/OFFで切り替えられます。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。
    質量(g)204寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
  • シャワーホースセット メタリックキモチイイシャワピタホースセット タカギ

    シャワーホースセット メタリックキモチイイシャワピタホースセット

    タカギ
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
    用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB022M)、シャワーホース×1、シャワーエルボ用アダプタ×1適合シャワーヘッド:タカギ製シャワーヘッド推奨トラスコ品番665-9830幅(mm)252シルバー高さ(mm)301
  • シャワーホースセット キモチイイバブルシャワピタホースセット(メタリック) タカギ

    シャワーホースセット キモチイイバブルシャワピタホースセット(メタリック)

    タカギ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)。スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
    用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース一式交換を検討されている方へ。付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB024BM)、シャワーホース(1.6m)×1、ホース接続アダプター×1(4種類)、Oリング×1(3種類)トラスコ品番663-4178シルバーホース長さ(m)1.6止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • アウトドアポンプ(A122)専用補修部品 シャワーヘッド タカギ

    アウトドアポンプ(A122)専用補修部品 シャワーヘッド

    タカギ
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    市販のポリタンクにセットすることで水がシャワー水形で吐水します。
    用途A122の純正交換用に。適合シャワーヘッド:A122(アウトドアポンプ)専用トラスコ品番666-2354イエロー
  • シャワーヘッド キモチイイバブルシャワピタ(マットブラック) タカギ

    シャワーヘッド キモチイイバブルシャワピタ(マットブラック)

    タカギ
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    節水・低水圧用シャワー
    用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリングトラスコ品番644-7829幅(mm)112マットブラック高さ(mm)281
  • メタリックエアービートシャワピタホースセット タカギ

    メタリックエアービートシャワピタホースセット

    タカギ
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    空気の力で心地よい刺激で細かいリズムでビートを刻む心地よい刺激のシャワーホースセットです。シャワー穴はゴム製なので、ゴミ詰まりやカルキ汚れを指でこするだけで落とすことができます。
    用途一般家庭用の浴室用品。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。心地よい刺激でシャワーを浴びたい方へトラスコ品番593-3483幅(mm)252シルバー高さ(mm)301耐熱温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
  • キモチイイバブルシャワピタ(メタリック) タカギ

    キモチイイバブルシャワピタ(メタリック)

    タカギ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)。スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
    用途一般家庭での浴室用品付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリングトラスコ品番146-5521材質本体:ABS樹脂(一部、蒸着メッキ)、ポリアセタール、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、Oリング:NBR、EPDM、アダプター:ポリアセタール幅(mm)65高さ(mm)195使用温度範囲(℃)60ねじ規格接続部:G1/2(呼び13)
  • マッサージシャワピタヘッド タカギ

    マッサージシャワピタヘッド

    タカギ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    おふろで簡単マッサージ!5つの水形で快適なバスタイムを楽しめる。 回転リングを回すだけで、脈動のある水流で血行を促進するマッサージ、爽快感のあるミストなど、5つの水形を楽しめます。
    仕様[手元でストップ]手元で通水・止水がボタンで行えます。各種アダプター付。水道代の節約になります。トラスコ品番818-7369質量(g)232寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×60×300適合メーカータカギ、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、SANEI
  • タカギ スリムシャワーホースセット YUQOL タカギ

    タカギ スリムシャワーホースセット YUQOL

    タカギ
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    従来品のシャワーホース内径よりも32%細くなったシャワーホースです。従来品と比較してスマートフォン1台分(約170g)を軽量化しています。シャワーホースを細くすることで軽さとしなやかさが実現しました。
    用途一般家庭の室内浴室用。小さいお子様のお風呂でシャワーの負荷軽減されたい方に。高齢者や介護が必要な方へのシャワー負荷軽減されたい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)1.6取付ねじ【1次側】G1/2、【2次側】G1/2ホース外径(Φmm)11.5
  • タカギ スリムシャワーホース YUQOL タカギ

    タカギ スリムシャワーホース YUQOL

    タカギ
    4,098税込4,508
    1本
    4日以内出荷
    従来品のシャワーホース内径よりも32%細くなったシャワーホースです。従来品と比較してスマートフォン1台分(約170g)を軽量化しています。シャワーホースを細くすることで軽さとしなやかさが実現しました。
    用途一般家庭の室内浴室用。小さいお子様のお風呂でシャワーの負荷軽減されたい方に。高齢者や介護が必要な方へのシャワー負荷軽減されたい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)1.6取付ねじ【1次側】G1/2、【2次側】G1/2ホース外径(Φmm)11.5
  • バブルシャワピタ スクリーンセット(LGY+メッキ) タカギ

    バブルシャワピタ スクリーンセット(LGY+メッキ)

    タカギ
    649税込714
    1冊
    5日以内出荷
    シャワーヘッドのスクリーン部分補修部品です。
    適合シャワーヘッド:JSB024BM、JSB1124BMトラスコ品番663-4210グレー/シルバー
  • シャワーヘッド補修部品 マイクロバブルシャワー 吸気キャップ(WT) タカギ

    シャワーヘッド補修部品 マイクロバブルシャワー 吸気キャップ(WT)

    タカギ
    99税込109
    1個
    当日出荷
    バブルのON・OFFを切り替えるためのキャップです。
    用途JSB023BWの純正交換用に。適合シャワーヘッド:JSB023BW(バブルシャワピタ)専用トラスコ品番664-6558ホワイト
  • マイクロバブルシャワースクリーンセット(WT+メッキ) タカギ

    マイクロバブルシャワースクリーンセット(WT+メッキ)

    タカギ
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    JSB023BWの補修部品です。
    用途浴室用シャワーヘッドの交換スクリーンセットです。トラスコ品番420-4066
  • キモチイイシャワピタ for pets タカギ

    キモチイイシャワピタ for pets

    タカギ
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    ペット用のシャワーヘッドです。柄の長さが一般的なシャワーヘッドより短いので、浴室内などでペットのシャワーが楽にできます。ペットを洗う際、洗浄とブラッシングを同時にできるようシャワー板に柔らかいゴム製ブラシが付いています。片手でシャワーのON/OFFFが可能な手元止水機能付きです。
    用途一般家庭での浴室用品トラスコ品番582-7879幅(mm)70ホワイト高さ(mm)183耐熱温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • エアービートシャワピタ for pets タカギ

    エアービートシャワピタ for pets

    タカギ
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    ペット用のシャワーヘッドです。柄の長さが一般的なシャワーヘッドより短いので、浴室内などでペットのシャワーが楽にできます。空気を取り込み、ビートを刻むようなシャワー水流による心地よい刺激でマッサージ効果を発揮します。ペットを洗う際、洗浄とブラッシングを同時にできるようシャワー板に柔らかいゴム製ブラシが付いています。片手でシャワーのON/OFFFが可能な手元止水機能付きです。
    用途一般家庭での浴室用品トラスコ品番582-7880幅(mm)70ホワイト高さ(mm)183耐熱温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • メタリックエアビートシャワピタ タカギ

    メタリックエアビートシャワピタ

    タカギ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。
    用途一般家庭での浴室用。トラスコ品番392-4729幅(mm)65高さ(mm)195ねじ規格(接続部)G1/2(呼び13)耐熱温度(℃)60適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
  • エアビートシャワピタ タカギ

    エアビートシャワピタ

    タカギ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。
    用途一般家庭での浴室用。トラスコ品番392-4731幅(mm)65高さ(mm)195ねじ規格(接続部)G1/2(呼び13)耐熱温度(℃)60適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
  • メタリックキモチイイシャワピタスクリーンセット タカギ

    メタリックキモチイイシャワピタスクリーンセット

    タカギ
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    キモチイイシャワピタの補修部品です。
    適合シャワーヘッド:JSB022Mトラスコ品番420-9297
  • マッサージシャワピタホースセット タカギ

    マッサージシャワピタホースセット

    タカギ(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    おふろで簡単マッサージ!5つの水形で快適なバスタイムを楽しめる。 回転リングを回すだけで、脈動のある水流で血行を促進するマッサージ、爽快感のあるミストなど、5つの水形を楽しめます。
    ホース長さ(m)1.6仕様[手元でストップ]手元で通水・止水がボタンで行えます。各種アダプター付。水道代の節約になります。金属ナット。耐圧1.6mホース。質量(g)699寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×301×72適合メーカータカギ、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、SANEI

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用品