絞り込み
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(4)
シルバー(8)
ピンク(2)
ブラック(3)
ブルー(4)
ホワイト(22)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- KVK(61)
- GAONA(ガオナ)(41)
- カクダイ(39)
- TOTO(29)
- INAX(LIXIL)(24)
- タカギ(16)
- アラミック(16)
- ハウステック(10)
- エスコ(4)
- サイエンス(4)
- 田中金属製作所(4)
- トレードワン(3)
- Toshin(3)
- TORAY(東レ)(2)
- インターベース(2)
- EDISON(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- フクビ化学(1)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

イエロー(1)

グリーン(1)

クリア(1)

グレー(4)

シルバー(8)

ピンク(2)

ブラック(3)

ブルー(4)

ホワイト(22)

節水ストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他質量(g)240止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
節水ストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
低水圧用シャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂色ホワイト止水スイッチなし水流切替×
シャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約30%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。 【取付けカンタン工具不要!】 ひねるだけで取替えが可能です。 シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。 ※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが 取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)70色メタリック高さ(mm)187質量(g)170奥行(mm)121接続部ねじG1/2止水スイッチなし水流切替×
丸回転シャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷天井など上部からのシャワー適合シャワーアームS100-63X色メッキ取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
低水圧用ストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス色ホワイト質量(g)135止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
ストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷【手元でストップ】 手元でストップ機能が付いているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約40%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節水金額 約17,400円(ガス代 約11,100円,水道代 約6,300円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約117gで手持ち派にもオススメです。用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)70色メタリック高さ(mm)187質量(g)176奥行(mm)121接続部ねじG1/2止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
低水圧用シャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷シャワーが弱くてお困りの方にもオススメな低水圧用のシャワーヘッド。付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品色ホワイト止水スイッチなし水流切替×
ストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷手元のボタンで水をストップできるので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。約30%の節水効果があります(メーカー社標準仕様シャワーヘッドとの比較)。低水圧で勢いの無いシャワーをパワーアップします。付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他。バランス釜にはストップ機能のついたシャワーは使用できません。色ホワイト
シャワーヘッド レイニーベーシック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷節水効果約40%、年間節約金額約17400円。(ガス代約11000円、水道代約6300円)穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やす事で密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりとした肌あたりに。頭皮にもしっかり届くので、シャンプーも一気に洗い流せる。質量(g)171最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
シャワーヘッド(ラージシャワー)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。 肌あたり強めのしっかりしたシャワー感が体感できます。 アダプター3個付きでほとんどのメーカーに対応しています。 くるっと回すだけの簡単取り付け、工具も不要です。 ご購入より1年間の保証付き。 最高使用温度:60度 シャワー板の穴が詰まった際は歯ブラシ等で掃除してください。 取り付けネジサイズ:G1/2用途浴室のシャワーヘッドの取り替え用として。材質ABS樹脂保証期間ご購入より1年間最高使用温度(℃)60アズワン品番65-2071-75ねじサイズ取り付け:G1/2
ボディケアシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ジェット水流で気分爽快!肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を。 メッキシャワヘッドがバスの高級感を演出。 シャワー板中央から強い水流が勢い良く噴き出し、肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を与える。 ノーマル水流は約25%節水で、使うほどにお得を実感。 シャワー板は外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちする。 取替えは工具不要。ひねるだけで取替えが可能。 コンパクトな軽量ボディで手に持っても腕が疲れず快適に使用できる。 アダプター付き。
FBシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,998税込¥9,8981本翌日出荷【大人気シリーズRAINYに新商品登場! 】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵されました。ホワイトのボディーにメタリックブルーのリングで清潔感のあるデザイン。【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。用途浴室用のシャワーヘッドとして
低水圧用マッサージシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,398税込¥2,6381個欠品中マッサージ機能で疲れた体をリフレッシュ。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。3種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。付属品アダプター3個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS
シャワヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷標準タイプのシャワーヘッド。 シャワヘッドアダプターセット3付。 ほとんどのメーカーに取付できます。仕様シャワヘッドアダプターセット3付材質ABS樹脂
シャワーベッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷大型ヘッドで贅沢な浴び心地を体感 軽くて持ちやすいフラットデザインで握る力を軽減 たっぷる浴びれる太い水流で温度変化を軽減 シャワアダプターセット仕様肌あたりは少し強め・広がりは広め材質ABS
マッサージストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷マッサージ水流で疲れたからだをリフレッシュ!ノーマル・マッサージ・ミックスの3つの水流に切替可能。低水圧対応。手元ストップ機能でちょっと止めたい、節水したい場合に便利。付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS樹脂質量(g)240
FBシャワーヘッド レイニ―メタリック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷【大人気シリーズRAINYに新商品登場!】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵。 【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。 【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。 【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》 付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》用途お風呂のシャワーヘッドとして色レイニーメタリックねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
節水シャワーヘッド(レイニーベーシック)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。付属品シャワーヘッドアダプターセット3仕様節水、極細ストレート水流材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
FBミストシャワー(mitosストップ)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷【mitosにストップ機能が追加されました!】ちょっと止めたいときに止水できるボタンを搭載。手元で操作できるので、簡単。節約にもつながります。【ウルトラファインバブル発生装置が内蔵! 】細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生するので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。お風呂が苦手なお子様にもミスト水流はおすすめです。【こだわりのミスト】ゴシゴシ洗顔していませんか?お肌は非常にデリケートなので、乾燥を招いてしまいます。mitosのミスト水流を使えば、人肌温度のふんわりミストがお肌の汚れを吸着し、ダメージを防ぎます。【水道代が高い…そんなお悩みを解決します。】節水効果45%のミトスストップであれば年間節約金額約19500円! 機能性だけでなく、家計にも優しいシャワーヘッドです。用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDM色シルバー質量(g)272幅(cm)21.8長さ(cm)88機能手元ストップ付き最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.1(流動圧)~0.5(静水圧)
シャワーヘッド レイニーストップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷節水効果約50%、年間節約金額約21700円。(ガス代約13900円、水道代約7800円)ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップボタン。穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やす事で密度の高い独特の浴び心地を実現。頭皮にもしっかり届くので、シャンプーも一気に洗い流せる。質量(g)179最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
シャワーベッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽くて持ちやすいフラットデザインで握る力を軽減 たっぷり水流で満足感のある浴び心地 たっぷる浴びれる太い水流で温度変化を軽減 シャワアダプターセット材質ABS
浄水シャワーヘッド ホワイト
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワー。 浄水シャワーに使用されている亜硫酸カルシウムは、肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・カユミの原因になることもある水道水中の塩素を除去します。 残留塩素を除去することで、皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。 カートリッジ2本付き。取り換えるだけで約45%の節水効果(三栄の従来品との比較)。仕様浄水機能付、浄水カートリッジ2本付、シャワーアダプターセット3付材質ABS樹脂タイプ節水ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布有効期間約2ヶ月(約4000L)対応カートリッジPM7163-1B/PM7163-3BS
節水ストップシャワーヘッド(レイニー)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。付属品シャワーヘッドアダプターセット2仕様節水、極細ストレート水流、ストップ機能付材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
FBシャワーヘッド レイニーブラック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷【最高の浴び心地】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地に。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施しました。【優れた洗浄力】ウルトラファインバブル発生装置付きで、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【高い節水率】「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。お風呂掃除や、赤ちゃんの沐浴、ペットのシャワーなどにも便利です。用途浴室用のシャワーヘッドとして仕様節水率(%):約50色マットブラック質量(g)210寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)197×76×150最高使用温度(℃)60水圧使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
シャワーヘッド レイニーメタリック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷メッキ仕様で高級感あるタイプ。節水効果約50%、年間節約金額約21700円。ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップ。ステンレス板ならではの穴径0.3mm極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やし密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりした肌あたりに。シャンプーも一気に洗い流せる水流。質量(g)156最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
シャワーヘッド レイニームーヴ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷から翌々日出荷節水効果約50%、年間節約金額約21700円。シャワーヘッドが上下60度、左右360度回転し、シャワーの向きを自由自在に変えられる。シャワーフックに固定した状態で角度を調節できる。穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やし密度の高い独特の浴び心地を実現。頭皮にしっかり届き、シャンプーも一気に洗い流せる。質量(g)164最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
ミストストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ミストシャワーで毛穴の汚れをしっかり洗い流します。 水圧は手洗いの1/2、水温は洗顔に適した人肌温度 ミスト水流・ノーマル水流を手元で切替可能節水効果45% シャワヘッドアダプター付 ストップボタン付、ワンプッシュでシャワーをストップ。材質ABS
ミストシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷忙しい。時間がない。だけど魅力的でありたい。そんな、すべての働く男に。毎日の入浴で疲れをリセットし、男を磨き上げます。レバーで水流切り替え。ノーマル水流は従来型シャワーに比べて約50%の節水効果があります。ミストストップ洗顔の3つの効果 。1:しっかりすすげる(水の微粒子が毛穴や皮膚の溝まで入っていくので、汚れや洗顔料をしっかり取り除きます)。2:優しい水圧(ミストシャワの水圧は従来シャワの1/4.肌の刺激を最大限抑え、負担をかけずに洗顔します)。3:洗顔に適した温度(ミストシャワは従来シャワより水温が下がり洗顔に適した温度になります)用途男の肌の新常識材質ABS樹脂・ポリアセタール・EPDM・ステンレス鋼寸法(cm)約8.4×19.1×16.3
DADADA
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷未体験の刺激と贅沢な癒し。DADADAで気分を変えろ!男を磨け!。忙しい。時間がない。だけど魅力的でありたい。そんな、すべての働く男に。毎日の入浴で疲れをリセットし、男を磨き上げます。3つのボールを搭載したコアンダシステム。水の軌道が高速回転するボールにあたり変化、1回転で強弱のショットを3回繰り出します。2つの水流モードを搭載しています。1:ジェットウェーブ水流(毎分4500回のリズミカルでパワフル水流が気になる部位を刺激!毎日の体の疲れを癒します。)肩や腰はもちろん、足や足裏、頭などコリや疲れが気になる部位にあてるだけ。一度浴びるとクセになる気持ち良さ。2:ノーマル水流(203個の穴から惜しみなくたっぷり水流でシャワが体を包み込む。毎日のつかれをやさしく洗い流します。CD、Cの2色展開です用途未体験の刺激と贅沢な癒し材質ABS樹脂・ポリアセタール・EPDM・ステンレス鋼種類ボディケアシャワーヘッド寸法(cm)約80×21.1×16.1
ミストストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷から3日以内出荷水の微粒子が毛穴汚れをしっかり洗い流す『ミストシャワー洗顔』 ミスト水流:24穴(直径1mm)のスクリュー構造ミスト水流の微粒子がしっかり汚れを洗い落とす。ノーマル水流:107穴(直径0.5mm)のノーマル水流はなめらかな肌あたり 3つの美肌設計:1しっかり汚れを落とし、しっかりすすぐ 2手でこすらず水圧だけでキレイに汚れを取り除き、肌への負担を最小限に抑える 3人肌温度洗顔だから肌の乾燥を招かない エコへのこだわり:節水効果約45%(三栄水栓製従来型シャワーS32-80Xと比べて)、年間節約金額約21900円(ガス代約13200円、水道代約8700円。2011年9月現在、省エネアプローチブックより試算) 手元ボタンで簡単にシャワーをストップでき、流しっぱなしを防ぐ
節水シャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷メーカー社標準タイプと比べて約30%の節水効果があります。水圧が低い場合、同封の低水圧シャワー板に取替えることで水の勢いがアップします。適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他色ホワイト
シャワーヘッド レイニームーヴ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷【肌あたりのいい極細水流】ステンレス製のシャワー板に開いた0.3mmの極細穴から勢いのあるシャワーが出ます。従来比の約2倍に穴数を増やし、より密度の高い独特の浴び心地を実現しています。【手軽に角度調整】シャワーヘッドが上下60度、左右360度回転し、シャワーの向きを自由自在に変えられます。 。シャワーフックに固定した状態で角度を調節できるので小さいお子様やバスチェアに腰かけられたままの低い位置でのご使用も簡単です。【節水率 約50%】「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。お風呂掃除や、赤ちゃんの沐浴、ペットのシャワーなどにも便利です。【水流の保温性を改善】極細シャワーの宿命である外気の影響による水流の温度低下にも配慮しています。外周の穴配置を見直し、集中配置を外周に施すことで水流が冷めづらく、保温性がアップしました。【デザイン】シャワー板では業界初となるステンレス板へのスピン加工により、製品の外観にもグレードアップ感を演出しています。本体はメーカーオリジナルのシボ加工を施しており握ると自然と指にフィットしてくるような絶妙な手触りをお楽しみいただけます。用途浴室用のシャワーヘッドとして仕様節水率(%):約50色ホワイト×シルバーリング質量(g)164寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×161最高使用温度(℃)60水圧使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)