絞り込み
色
ブラック(1)
ホワイト(3)
ブランド
- タカギ
- KVK(61)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(59)
- GAONA(ガオナ)(41)
- カクダイ(39)
- TOTO(29)
- INAX(LIXIL)(24)
- アラミック(16)
- ハウステック(10)
- エスコ(4)
- サイエンス(4)
- 田中金属製作所(4)
- トレードワン(3)
- Toshin(3)
- TORAY(東レ)(2)
- インターベース(2)
- EDISON(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- フクビ化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価
「色」から絞り込む

ブラック(1)

ホワイト(3)

キモチイイシャワピタ
タカギ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷節水だけじゃない!肌当たりが違う高密度節水シャワーヘッド三つの効果でキモチイイ、タカギのシャワーヘッド。手元止水タイプ。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワーだから肌あたり抜群! 専用スクリーンが水に勢いをプラス。シャワーの勢いを上げたい方にも最適。 穴径(約0.3mm)を最適化したことで、きめ細かくやさしい肌当たりを実現。 シャワーヘッドを交換するだけで25~34%の節水ができます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。付属品アダプター、Oリング材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBR色ホワイトタイプWT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280RoHS指令(10物質対応)対応止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
キモチイイシャワーT
タカギ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付トラスコ品番793-0321材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
キモチイイシャワーWT
タカギ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷工具不要で取付簡単なシャワーヘッド。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280
キモチイイシャワピタT
タカギ(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付トラスコ品番793-0330材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
キモチイイシャワー
タカギ(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し! 極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。 やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。 シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。 頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール、ゴム/EPDM・NBR寸法(mm)70×63×280タイプWS適合圧力(MPa)(推奨水圧)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
キモチイイシャワピタ
タカギ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し! 極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。 やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。 シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。 頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。付属品アダプター、Oリング材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBRタイプWS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280RoHS指令(10物質対応)対応
キモチイイバブルシャワピタ(メタリック)
タカギ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)。スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。用途一般家庭での浴室用品付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリングトラスコ品番146-5521材質本体:ABS樹脂(一部、蒸着メッキ)、ポリアセタール、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、Oリング:NBR、EPDM、アダプター:ポリアセタール幅(mm)65高さ(mm)195使用温度範囲(℃)60ねじ規格接続部:G1/2(呼び13)
キモチイイバブルシャワピタ
タカギ(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
メタリックキモチシャワピタWT
タカギ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷キモチイイシャワーのメッキタイプが新登場。工具不要で取付簡単です。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプで、手元でお湯の止水もON/OFFで切り替えられます。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。質量(g)204寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
シャワーヘッド キモチイイバブルシャワピタ(マットブラック)
タカギ¥5,398税込¥5,9381本当日出荷節水・低水圧用シャワー用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリングトラスコ品番644-7829幅(mm)112色マットブラック高さ(mm)281
メタリックエアビートシャワピタ
タカギ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。用途一般家庭での浴室用。トラスコ品番392-4729幅(mm)65高さ(mm)195ねじ規格(接続部)G1/2(呼び13)耐熱温度(℃)60適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
マイクロバブルシャワースクリーンセット(WT+メッキ)
タカギ¥649税込¥7141個3日以内出荷JSB023BWの補修部品です。用途浴室用シャワーヘッドの交換スクリーンセットです。トラスコ品番420-4066
キモチイイシャワピタ for pets
タカギ¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷ペット用のシャワーヘッドです。柄の長さが一般的なシャワーヘッドより短いので、浴室内などでペットのシャワーが楽にできます。ペットを洗う際、洗浄とブラッシングを同時にできるようシャワー板に柔らかいゴム製ブラシが付いています。片手でシャワーのON/OFFFが可能な手元止水機能付きです。用途一般家庭での浴室用品トラスコ品番582-7879幅(mm)70色ホワイト高さ(mm)183耐熱温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
エアービートシャワピタ for pets
タカギ¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷ペット用のシャワーヘッドです。柄の長さが一般的なシャワーヘッドより短いので、浴室内などでペットのシャワーが楽にできます。空気を取り込み、ビートを刻むようなシャワー水流による心地よい刺激でマッサージ効果を発揮します。ペットを洗う際、洗浄とブラッシングを同時にできるようシャワー板に柔らかいゴム製ブラシが付いています。片手でシャワーのON/OFFFが可能な手元止水機能付きです。用途一般家庭での浴室用品トラスコ品番582-7880幅(mm)70色ホワイト高さ(mm)183耐熱温度(℃)60最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
エアビートシャワピタ
タカギ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。用途一般家庭での浴室用。トラスコ品番392-4731幅(mm)65高さ(mm)195ねじ規格(接続部)G1/2(呼び13)耐熱温度(℃)60適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2