絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

PCシャワー掛具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。付属品ビス仕様ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。材質ABS樹脂取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)角度調節×
スライドシャワーフック
RELIANCE(リラインス)(13件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂色ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無角度調節×
スライドシャワーフック
RELIANCE(リラインス)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から8日以内出荷手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂色本体:ホワイト、ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無角度調節×
シャワーハンガー(角度調節式)
TOTO(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷シャワーヘッドを10°単位、5段階でお好みの角度に調節できる便利なシャワーハンガーです。クリック感があり操作も簡単。仕様角度調節式長さ(mm)70.5幅(mm)42色メッキ高さ(mm)50取付方式ビス止め角度調節○
スライドシャワーフック
RELIANCE(リラインス)(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から10日以内出荷手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂色ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無角度調節×
吸盤式シャワーフック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。 シャワー受部分が可動し、シャワー角度を変える事ができる。 吸盤の付きにくい場所へは付属のビス・プラグで取付けます。 真空吸盤仕様。用途バスルーム用材質ABS樹脂色ホワイト取付方式吸盤式角度調節○
スライドシャワーフック
RELIANCE(リラインス)(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から8日以内出荷手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。仕様対象ニギリバー径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W)材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂色本体:ホワイト、ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無角度調節×
スライドシャワーフック
RELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から8日以内出荷手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂色本体:ホワイト、ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)34用浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無角度調節×
どこでもシャワフック
カクダイ(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷真空吸板で簡単に取付けできます。用途タイル、ステンレス、大理石などの光沢のある滑らかな平面にとりつけてください。材質ABS色クリーム取付方式吸盤式角度調節×
スライドバー付シャワーフック
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷色メッキ取付方式スライドバー取付仕上フック・ブラケット:めっき仕様角度調節×
PCシャワー掛具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷スタンダードなシャワ掛け具、ビス・プラグ・接着材付き付属品ビス、プラグ、接着剤付材質ABS樹脂取付方式ビス/プラグ/接着剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)角度調節×
吸盤シャワーホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷好きな場所に自由に取り付けできる吸盤タイプ。 高級感あるメタリック、レバーでロックする強力吸盤タイプ。 平滑で光沢のある面に取付可能。真空吸盤仕様。用途バスルーム用材質ABS樹脂色メッキ取付方式吸盤式角度調節×
PCシャワー掛具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥749税込¥8241個当日出荷シャワー用の補修用掛具です。ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。ビスが付属しています。用途シャワー掛具として材質ステンレス鋼, EPDM, アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)色マットホワイト幅(cm)3.1長さ(cm)5.6高さ(cm)4.2
シャワー掛具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。 止めねじの取付位置は13~23mmの範囲で調整できます。※プラグは付属されていません。タイル・コンクリート壁には、同梱の止めねじ4.5X40に対応する市販のタイル・コンクリート用プラグ(別売)をはめて取付けてください。用途シャワーヘッドの掛具として取付け方法1.パッキンを壁面固定プレートの裏側に貼り、止めねじで固定します。止めねじは確実に締め付けてください。締め付けないとガタツキの原因になります。2.本体を壁面固定プレートの上からスライドさせ、パチッと音がするまで確実に押し込みます。本体と壁面固定プレートは一度組み付けると外れません。
これカモ 吸盤式シャワーフック 角度調節 お風呂に取付 (補助板付 ほとんどの壁面に対応)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂耐荷重N(kgf)約9.8(1)
シャワーハンガー
TOTO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法(mm)100×45×130対応商品T95WRR、TBV03301J1、TBV03401J1、TMF19Y1、TMF47Y1、TMF49AY1、TMF49BY1、TMJ48Y1、TMN40STY1、TMN40TY1ほか
スライドハンガー単体
KVK(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷手前に角度調節ができます。ステンレスバーΦ30用。仕様手前に角度調節ができます。適合ステンレスバー Φ30用色シルバー取付方式スライドバー取付角度調節×
ガオナ シャワーフック 角度調節 (後付式 小物掛け 便利 取付簡単 シルバー)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷既存のシャワーフックにそのまま取付できる、角度調節機能付きのシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)なので、シャワーをお好みの角度に調整できます。 ブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。 既存のシャワーフックに差込むだけなので、取付簡単です。付属品固定用ゴム材質ABS樹脂、シリコンゴム耐荷重N(kgf)約9.8(1)アズワン品番64-5152-70
吸盤式シャワーフック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥929税込¥1,0221個当日出荷吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。 吸盤のつきにくい場所用に補助板が付属しています。 真空吸盤仕様。用途バスルーム用取付方式吸盤式角度調節×
スライドシャワーハンガー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷スライドバーを分解せずに取付可能!シャワーハンガーが壊れた時や、追加したいときに、簡単に取付できます。バーを分解しなくていいので、取付も楽に行えます。Φ25・30mmに対応します。2サイズ対応。中のアダプターを組み替えるだけで簡単。幅広い環境でご使用いただけます。好きな角度に調整可能です。上下左右好きな角度に調整できます。シャワーホルダーは無段階可動。レバーを握って高さと左右の調整が可能です。いつでもお好みの位置でシャワーを浴びられます。メッキでスライドバーにもなじむデザインです。用途浴室用のシャワー掛け具として対応寸法(mm)スライドバー:25・30
ガオナ シャワーフック (ビス止め式)
GAONA(ガオナ)¥519~税込¥571~1個ほか7日以内出荷から9日以内出荷木材などの壁に取付けることができます。 カラーは浴室に馴染みやすいアイボリーです。 ビス付き用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。付属品ビス材質ABS樹脂色アイボリー取付ビスピッチ(mm)20
ガオナ シャワーフック (ビス止め式 金属製)
GAONA(ガオナ)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から9日以内出荷木材などの壁に取付けることができます。 高強度で重厚感のある金属製 ビス付き用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。付属品ビス材質亜鉛取付ビスピッチ(mm)20
ガオナ 吸盤式シャワーフック お風呂に取付 (密着ジェル ほとんどの壁面に対応 シルバー 簡単取付)
GAONA(ガオナ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。 ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。 吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマー色シルバー取付方式吸盤アズワン品番64-5156-51角度調節×
これエエやん シャワーフック 角度調節 (後付式 便利)
GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷既存のシャワーフックにそのまま取付できる、角度調節機能付きのシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)なのでシャワーをお好みの角度に調整できます。 ブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。 既存のシャワーフックに差込むだけなので、取付簡単です。用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品固定用ゴム材質ABS樹脂、シリコンゴム取付方式後付式耐荷重N(kgf)約9.8(1)角度調節○
マグ・ピット シャワーフック
パール金属¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。シャワーヘッドを好きな場所に取り付け可能。材質本体:ABS樹脂、すべり止め:シリコーンゴム、マグネット:ラバーマグネット質量(g)160耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×170
スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はレバー式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。色メッキ取付方式スライドバー取付パイプ直径(Φmm)25角度調節○
スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はボタン式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。色メッキ取付方式スライドバー取付パイプ直径(Φmm)25角度調節○
シャワー用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら