絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- KVK(22)
- カクダイ(20)
- GAONA(ガオナ)(18)
- INAX(LIXIL)(10)
- TOTO(6)
- RELIANCE(リラインス)(5)
- オリエント(2)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(2)
- ハウステック(2)
- エスコ(1)

PCシャワー掛具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。付属品ビス仕様ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。材質ABS樹脂取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)角度調節×
シャワー掛具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。 止めねじの取付位置は13~23mmの範囲で調整できます。※プラグは付属されていません。タイル・コンクリート壁には、同梱の止めねじ4.5X40に対応する市販のタイル・コンクリート用プラグ(別売)をはめて取付けてください。用途シャワーヘッドの掛具として取付け方法1.パッキンを壁面固定プレートの裏側に貼り、止めねじで固定します。止めねじは確実に締め付けてください。締め付けないとガタツキの原因になります。2.本体を壁面固定プレートの上からスライドさせ、パチッと音がするまで確実に押し込みます。本体と壁面固定プレートは一度組み付けると外れません。
吸盤式シャワーフック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。 シャワー受部分が可動し、シャワー角度を変える事ができる。 吸盤の付きにくい場所へは付属のビス・プラグで取付けます。 真空吸盤仕様。用途バスルーム用材質ABS樹脂色ホワイト取付方式吸盤式角度調節○
PCシャワー掛具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷スタンダードなシャワ掛け具、ビス・プラグ・接着材付き付属品ビス、プラグ、接着剤付材質ABS樹脂取付方式ビス/プラグ/接着剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)角度調節×
スライドシャワーハンガー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷スライドバーを分解せずに取付可能!シャワーハンガーが壊れた時や、追加したいときに、簡単に取付できます。バーを分解しなくていいので、取付も楽に行えます。Φ25・30mmに対応します。2サイズ対応。中のアダプターを組み替えるだけで簡単。幅広い環境でご使用いただけます。好きな角度に調整可能です。上下左右好きな角度に調整できます。シャワーホルダーは無段階可動。レバーを握って高さと左右の調整が可能です。いつでもお好みの位置でシャワーを浴びられます。メッキでスライドバーにもなじむデザインです。用途浴室用のシャワー掛け具として対応寸法(mm)スライドバー:25・30
吸盤式シャワーフック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥929税込¥1,0221個当日出荷吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。 吸盤のつきにくい場所用に補助板が付属しています。 真空吸盤仕様。用途バスルーム用取付方式吸盤式角度調節×
吸盤シャワーホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷好きな場所に自由に取り付けできる吸盤タイプ。 高級感あるメタリック、レバーでロックする強力吸盤タイプ。 平滑で光沢のある面に取付可能。真空吸盤仕様。用途バスルーム用材質ABS樹脂色メッキ取付方式吸盤式角度調節×
スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はボタン式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。色メッキ取付方式スライドバー取付パイプ直径(Φmm)25角度調節○
手すり兼用スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。 手すりとしての使用も可。 10度刻みで4段階に角度調節可能なシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。パイプ直径(Φmm)30
PCシャワー掛具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥749税込¥8241個当日出荷シャワー用の補修用掛具です。ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。ビスが付属しています。用途シャワー掛具として材質ステンレス鋼, EPDM, アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)色マットホワイト幅(cm)3.1長さ(cm)5.6高さ(cm)4.2
スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はレバー式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。色メッキ取付方式スライドバー取付パイプ直径(Φmm)25角度調節○
スライドシャワーハンガー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷固定金具からバーを外さなくても取り付けることができるので大がかりな作業は不要です。 10度刻みで4段階に角度調節が可能。浴びる位置を決めやすい。 ボタンを押して、高さと左右の調節が可能です。 パイプ径30mm(±0.3)のステンレス製スライドバー専用。用途後付け用のスライドバー用シャワー掛け具。仕様シャワー角度は10度刻みで4段階に調整可能。適合ステンレスバーΦ30用シャワーハンガー
スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はレバー式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。パイプ直径(Φmm)25
スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はボタン式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。パイプ直径(Φmm)25
スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。 スライドバー使用距離は1000mmで、フックは上下移動可能。 シャワー位置を自由に動かせます。 家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、 足元を温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。 シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドを にぎり、前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。用途上下移動可能なシャワー掛け具として長さ(mm)バー:1000幅(mm)160高さ(mm)1048質量(g)660奥行(mm)80
スライドバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。 スライドバー使用距離は780mmで、シャワーフックは上下移動可能。 シャワー位置を自由に動かせます。 家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、足元を 温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。 シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドをにぎり、 前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。用途上下移動可能なシャワー掛け具として長さ(mm)バー:780幅(mm)160高さ(mm)828質量(g)630奥行(mm)80