絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
「ホース長さ(m)」から絞り込む

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)
GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)
GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から9日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂ホース長さ(m)1.6
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)
GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂色メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
洗髪水栓用シャワーホース
KVK(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷色白適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNECホース長さ(m)1.25ホース長さ(mm)1250
これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色シルバー材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2取付ネジ径混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
シャワーホース ホワイト 1.6m
カクダイ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。用途バス用品仕様アダプター付き材質材質PVC、POホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
メタリックシャワーホース
KVK(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷浴槽に当たってもキズが付きません 肌にひんやり感がありません 塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き仕様塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き色メッキホース長さ(m)1.6
これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷メタル調のシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。付属品アダプター6個材質黄銅塩化ビニル樹脂色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
シャワーホース(1600mm、他社アダプター付)
TOTO(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷付属品アダプター材質樹脂色シルバータイプなし適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほかホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600取付ネジ径G1/2、W24山20共用ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
シャワーホース
INAX(LIXIL)(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷カビによる汚れがつきにくい防カビ仕様です。適合ヴィラーゴ、クロマーレ、ノルマーレ、アステシア、ミーティスシリーズ、BF-2147TK(N)G、BF-HB145T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB145T(N)G、BF-HB147T(N)G、BF-HE145T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE145T(N)G、BF-HE147T(N)G色ホワイト材質(本体)塩ビ長さ(m)1.5接続ねじシャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2ホース長さ(m)1.5取付ネジ径シャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2
これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用
GAONA(ガオナ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色シルバー材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2取付ネジ径混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
ニューハイメタルシャワーホース
KVK(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷メタルホース調の防カビ剤入り塩ビホースです。 浴槽に当たってもキズが付きません。色メッキホース長さ(m)1.6
シャワーホース シルバー 1.6m
カクダイ¥3,198税込¥3,5181個欠品中ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。用途バス用品仕様アダプター付き材質材質PVC、黄銅、PO色シルバー材質(本体)PVC/黄銅/POMホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター7個材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
プラチナシャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷付属品シャワーアダプター5個材質塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタール色メッキホース長さ(m)1.8取付ネジ径G1/2
シャワーホース プラチナシルバー 1.6m
カクダイ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷メタル調(金属らせん管ではありません)用途バス用品仕様アダプター付き材質PVC、黄銅ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ホース長さ(m)1.6
シャワージョイント ストップタイプ
クリタック¥929税込¥1,0221個当日出荷シャワーヘッドとホースの間に取り付けできます。 手元のレバーでシャワー水量を調整でき、一時止水も可能です。 取付簡単、工具不要用途浴用シャワーヘッドの部品トラスコ品番251-9382材質ポリアセタール、シリコン、ABS樹脂、ポリカーボネート幅(mm)37色ホワイト/グレー高さ(mm)60奥行(mm)37
これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用
GAONA(ガオナ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途TOTOの混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色ホワイト取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
フレキシャワーホース 1.6m
カクダイ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ほとんどのメーカーに取り付け可能用途バス用品仕様アダプター付き材質材質ステンレス、黄銅、PVCホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×14ホース長さ(m)1.6
本体給水ホース
INAX(LIXIL)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。長さ(mm)1250適合品番プレアスLSタイプ、 プレアスHSタイプ、 アステオ、 アメージュZA、 アメージュZ (フチレス)、 アメージュZ、 マンションリフォーム用アメージュホース長さ(m)1.25