絞り込み
ホース長さ(m)
- 1.6(7)
- 1.8(6)
- 2(2)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- KVK(46)
- GAONA(ガオナ)(24)
- INAX(LIXIL)(13)
- TOTO(13)
- エスコ(9)
- カクダイ(6)
- ハウステック(5)
- アラミック(3)
- タカギ(2)
- クリタック(1)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(1)
- オーミヤ(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1.6(7)
1.8(6)
2(2)

シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂ホース長さ(m)1.6
プラチナシャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷付属品シャワーアダプター5個材質塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタール色メッキホース長さ(m)1.8取付ネジ径G1/2
ラセンホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様シャワーアダプターセット5付材質ステンレス色メッキ材質(本体)ステンレスホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2
メタリックシャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷少し長めの1.8mシャワーホースです。 スライド式シャワーフックに適した長さです。 シルバーカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。 水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。 ※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。 商品画像をご確認ください。 ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。用途浴室用のシャワーホースとして。幅(mm)1800色シルバー高さ(mm)26質量(g)529奥行(mm)26ホース長さ(m)1.8
プラチナシャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷メッキ加工のスタイリッシュなホース。付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタールホース長さ(m)1.8
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷シックなマットブラック色のシャワーホース。 各メーカー対応アダプター(ヘッド側2個・水栓側5個)がついているのでほとんどのメーカーに適合します。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。用途浴室のシャワーホースの交換用として。ホース長さ(m)1.6
メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,798税込¥7,4781個翌日出荷【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBR色ミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷バスルーム用シャワーホース。付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタール色ホワイトホース長さ(m)2
メタリックシャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷少し長めの1.8mシャワーホースです。 スライド式シャワーフックに適した長さです。 ミラー調のメタルカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。 水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。 ※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。 商品画像をご確認ください。 ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。用途浴室のシャワーホースとして。幅(mm)1800色ミラー高さ(mm)26質量(g)478奥行(mm)26ホース長さ(m)1.8
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷通常よりも少し長めの1.8mホース。 シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します! シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。 爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。 対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等 使用水圧:0.05MPa~0.75MPa 最高使用温度:60度 シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2 水栓側ネジサイズ:G1/2用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。色マットホワイトホース長さ(m)1.8最高使用温度(℃)60取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷バスルーム用シャワーホース。付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付材質ポリアセタール色ホワイトホース長さ(m)1.6