材質(玉)PE
種類複式
材質(本体)青銅
規格日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
当日出荷
1個
¥5,198~
税込¥5,718~
当日出荷
質量(g)0.5
線径(Φmm)0.18
外径(Φmm)19
メッシュ50
材質POM
高さ(mm)2
水洗トイレタンク内のボールタップ用弁パッキンです。
付属品ボールタップ用アーム(9660A)
全長(mm)240
取付ねじウィット並目ネジW3/16
アーム長さ(mm)125
一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE
ねじ径13
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60
ボール径(Φmm)95
材質(玉)PE
材質PE
取付ねじW1/4
最高使用温度(℃)50
1個
¥389~
税込¥428~
当日出荷から3日以内出荷
取付ねじウィット並目ネジW3/16
付属品ボールタップ用アーム(9660)
全長(mm)185
アーム長さ(mm)70
材質黄銅
取付ねじW1/4
入数10/箱
太さ(mm)5.5
材質青銅/黄銅/PE
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
当日出荷から7日以内出荷
1個
¥859~
税込¥945~
当日出荷から4日以内出荷
材質[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316
種類単式
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
最高使用圧力(MPa)0.6
最高使用温度(℃)100
材質(玉)ステンレス
1個
¥45,980~
税込¥50,578~
当日出荷
材質銅
取付ねじW3/16
入数10/箱
太さ(mm)4
1個
¥219~
税込¥241~
当日出荷から3日以内出荷
仕様ボールタップをタンクに取り付けるためのナットとパッキンのセットです。
材質黄銅、NR
呼び13
材質青銅、黄銅、PE
種類複式
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
材質(玉)PE
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
取付ねじウィット並目ネジW3/16で、太さ4ミリです。
1個
¥279~
税込¥307~
当日出荷から4日以内出荷
ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316
種類複式
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)100
材質(玉)ステンレス
1個
¥51,980~
税込¥57,178~
当日出荷から3日以内出荷
圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
用途配管部材
材質青銅、ステンレス、PE
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
1個
¥9,598~
税込¥10,558~
3日以内出荷から8日以内出荷
材質青銅、銅、SUS316
種類複式
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質青銅/黄銅/PE
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥4,898~
税込¥5,388~
4日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
化粧キャップの内部にストレーナー、パッキンの順にセットします。
433-152以外の化粧キャップに適合します。
材質POM、NBR
アズワン品番64-6504-94
電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています
材質青銅/銅/SUS316
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
4日以内出荷
寸法A(Φmm)115
取付ねじDW1/4×20
材質SUS316
寸法B(mm)125
最高使用温度(℃)100
寸法C(Φmm)122
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
材質(玉)SUS316
種類複式
材質(本体)SCS14
使用圧力(MPa)0.1~0.6
最高使用温度(℃)100
材質(アーム)SUS304
1個
¥159,800~
税込¥175,780~
4日以内出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用。補助給水管付き
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
シャワーホース
INAX(LIXIL)
税込¥10,998~
¥9,998~
ハンドシャワー
INAX(LIXIL)
税込¥17,578
¥15,980
吐水口
INAX(LIXIL)
税込¥7,368
¥6,698
吐水口ASSY
INAX(LIXIL)
税込¥7,698
¥6,998
吐水口部
INAX(LIXIL)
税込¥4,398~
¥3,998~
自在吐水口部
INAX(LIXIL)
税込¥5,278~
¥4,798~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。