電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
羽根径(Φmm)180
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」。夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上。ダクト接続不要で簡易施工。低騒音・大風量・高静圧の実現。高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50
質量(kg)2.1
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13
接続速結端子接続
機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233
シャッター「高密閉電気式シャッター」採用
風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300
入数1台
羽根径(Φmm)180
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16
ダクト径(Φmm)EA:100.0
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50
風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165
羽根径(Φmm)180
質量(kg)3.7
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.20/7.20、弱:2.80/2.80
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×498×390
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29/29、弱:19/19
風量(m3/h)(50/60Hz)強:180/180、弱:100/100
羽根径(Φmm)180
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
「バス乾専用中間取付形ダクトファン」にハイブリッドナノコーティング・プラス採用!
羽根径(Φmm)180
質量(kg)6.1
電圧(V)100
電源単相
消費電力(W)(50/60Hz)[強]30[弱]19.5/[強]34.5[弱]21
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×499×470
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]35[弱]26/[強]34.5[弱]24
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]250[弱]165/[強]240[弱]150
機外静圧(Pa)0
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 壁埋込形換気扇
- ルーフファン・ベンチレータ
- 壁取付形換気扇
- 天井埋込形換気扇
- 天井カセット形換気扇
- パイプファン
- シロッコファン
- ダクトファン
- エアー搬送ファン
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。