絞り込み
適合場所
  • 厨房(1)
ハネ径(cm)
  • 18
  • 8(18)
  • 8.5(41)
  • 10(39)
  • 10.5(16)
  • 11.5(37)
  • 12(14)
  • 14(41)
  • 15(28)
  • 16(7)
  • 20(87)
  • 22(21)
  • 23(11)
  • 25(94)
  • 30(74)
  • 35(22)
  • 40(33)
  • 45(7)
  • 50(25)
  • 60(23)
ブランド
  • 三菱電機(71)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 東芝キヤリア(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
9,498税込10,448
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形三菱電機(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
17,980税込19,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音形三菱電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:150.0
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ三菱電機
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機ストレートシロッコファン 厨房用三菱電機
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
適合場所厨房用
ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ 三菱電機ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ三菱電機
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付三菱電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形三菱電機
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量/弱風量選択タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量/弱風量選択タイプ三菱電機
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165羽根径(Φmm)180
天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ三菱電機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4電源(V)三相200V寸法G(mm)6
中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 三菱電機中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
仕様広さ:1~3部屋換気用質量(kg)4.1材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)180
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音タイプ三菱電機
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ三菱電機
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ストレートダクトファン(消音厨房形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音厨房形)東芝キヤリア
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本周波数(Hz)50、60極数(P)4
天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
中間取付形ダクトファン 三菱電機中間取付形ダクトファン三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
寸法(mm)100電圧(V)100
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
極数4電源(V)三相200V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。 ”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 ドレン抜き方向を回転可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。
極数4電源(V)単相100V
ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4電源(V)単相100V
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm低騒音形・給排形・断熱仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付本体外側断熱材貼付仕様給排切替可能
羽根径(Φmm)180質量(kg)7.1電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm大風量形・断熱仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)180質量(kg)7.2電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm大風量形・標準仕様カウンターローテーション(二重反転)送風機採用電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)風量強弱2段切替アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造インナーファンケース方向入替自由垂直取付可能付属品:天吊金具24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180質量(kg)7電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 消音タイプ三菱電機
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
接続パイプΦ150mm同梱吸音サイレンサーによる消音形設計風圧式角形2枚シャッター搭載吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱複数台連動運転用リレー内臓風量強弱2段切替給気転用可能シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)10.7電圧(V)100消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】27/26(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×1032風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
接続パイプΦ150mm低騒音設計給気転用可能風圧式角形2枚シャッター搭載取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)速結端子接続天吊金具同梱シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180質量(kg)7.7電圧(V)100消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)33.5/33(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×632風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
中間取付形ダクトファン 三菱電機中間取付形ダクトファン三菱電機
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
低騒音化24時間換気機能付高い据付自由度汚れがつきにくいハイブリッドナノコーティング・プラス採用羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用4芯ビニルキャブタイヤケーブル(有効長約3m)(プラグなし)4~6部屋同時換気(排気)風圧式シャッター搭載(排気側)ドレン配管接続部付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビ管およびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)付属部品:天吊金具付属部品:吸込側接続口数調整キャップ(2個)
質量(kg)5.4電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】16/【60Hz】19、<強>【50Hz】36/【60Hz】42電源単相騒音値(dB)<弱>26、<強>32ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×516×504風量(m3/h)<弱>160、<強>【50Hz】270/【60Hz】260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
中間取付形ダクトファン 三菱電機中間取付形ダクトファン三菱電機
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
低騒音化24時間換気機能付大風量タイプ汚れがつきにくいハイブリッドナノコーティング・プラス採用羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用4芯ビニルキャブタイヤケーブル(有効長約3m)(プラグなし)4~6部屋同時換気(排気)風圧式シャッター搭載(排気側)ドレン配管接続部付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビ管およびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)付属部品:天吊金具付属部品:吸込側接続口数調整キャップ(2個)
質量(kg)5.7電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】27.50/【60Hz】28.50、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】58電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】33/【60Hz】30.50、<強>32.5ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×517×504風量(m3/h)<弱>【50Hz】225/【60Hz】205、<強>【50Hz】350/【60Hz】330羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇消音形フラットインテリアタイプ
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付
電圧(V)100電源単相
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 定風量インテリア格子タイプ
電圧(V)100電源単相
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用高効率羽根「デルタシロッコファンΓ」採用高密閉風圧式シャッター搭載低騒音設計テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)速結端子接続本体スライド脱着式
質量(kg)3.6電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】33/【60Hz】35、<強>【50Hz】44/【60Hz】49電源単相騒音値(dB)<弱>27、<強>36.5ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×465×390風量(m3/h)<弱>280、<強>420羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体