天井埋込形換気扇 :「低騒音ファン」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
お部屋に広がる人想いの気持ちいい空気をつくる「ヘルスエアー機能」搭載
気になるニオイを脱臭
じゃまにならない天井埋込形(壁据付可能)
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファン」採用
省消費電力設計の高効率モータ採用
低騒音設計
天井・壁据付可能
天井材に据付け可能
速結端子接続
羽根径(Φmm)100
質量(kg)2.1
電源(V)100
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×240×240
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36.5/36.5、(弱)21/21
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)40/40、(弱)20/20
機外静圧(Pa)0
夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」。夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上。ダクト接続不要で簡易施工。低騒音・大風量・高静圧の実現。高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50
質量(kg)2.1
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13
接続速結端子接続
機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233
シャッター「高密閉電気式シャッター」採用
風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300
入数1台
羽根径(Φmm)180
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 壁埋込形換気扇
- ルーフファン・ベンチレータ
- 壁取付形換気扇
- 天井埋込形換気扇
- 天井カセット形換気扇
- パイプファン
- シロッコファン
- ダクトファン
- エアー搬送ファン
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。