天井埋込形換気扇 :「換気扇 天井」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「取付寸法(mm)」から絞り込む
260角(1)
280角(1)
315角(1)
395角(1)
天井埋込形。24時間換気機能付。高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です。業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)。密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献。換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます。低ランニングコスト運用を実現。CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減します。DCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現します。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます。省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制。定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保。換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです
用途ダクト用
材質グリル:プラスチック(インテリア格子)
接続速結端子
適合場所居間、事務所、店舗
電源電圧(V)100
材質(ボディ)金属
ファンプラスチック(シロッコファン)
接続パイプ(Φmm)150
質量(kg)1.9
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50
風量(m3/h)(50/60Hz)90/95
羽根径(Φmm)100
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
質量(kg)1.3
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)4.0/5.0
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×260.50×200
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/25
風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
羽根径(Φmm)85
1台
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
質量(kg)3.3
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23、弱:9.50/11
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×442×371
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:34/34、弱:23.50/23.50
風量(m3/h)(50/60Hz)強:210/210、弱:125/125
羽根径(Φmm)140
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
羽根径(Φmm)180
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(OA)100.0
羽根径(Φmm)115
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16
ダクト径(Φmm)EA:100.0
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50
風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165
羽根径(Φmm)180
質量(kg)3.7
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.20/7.20、弱:2.80/2.80
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×498×390
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29/29、弱:19/19
風量(m3/h)(50/60Hz)強:180/180、弱:100/100
羽根径(Φmm)180
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50
ダクト径(Φmm)EA:100.0
風量(m3/h)(50/60Hz)175/170
羽根径(Φmm)140
質量(kg)1.6
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50
風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65
羽根径(Φmm)115
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。埋込寸法:310mm角。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。グリルアジャスト機構付。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製。確認ランプ付(グリル部)。天井取付形。速結端子接続。定格単相100V50/60Hz。消費電力4.1W/3.7W。断熱仕様。天吊金具同梱
質量(kg)3.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×360×400
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
天井材が使用できるフラットインテリアパネル。居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。スライド脱着式。パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス。給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載。3台までの複数台運転が可能
用途居間・事務所・店舗用
仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相
付属品天吊金具
材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチック
色ブラック
タイプ急速排気付(250m3/h)タイプ
電圧(V)100
電源速結端子接続
風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換
シャッター電気式シャッタータイプ
埋め込み寸法(mm)395角
入数1台
接続パイプ(Φmm)100
デザインフラットインテリアパネル
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
1
2
次へ
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 壁埋込形換気扇
- ルーフファン・ベンチレータ
- 壁取付形換気扇
- 天井埋込形換気扇
- 天井カセット形換気扇
- パイプファン
- シロッコファン
- ダクトファン
- エアー搬送ファン
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。