4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付寸法(mm)」から絞り込む
395角(1)
電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(OA)100.0 羽根径(Φmm)115 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続パイプ:Φ150mm。埋込寸法:310mm角。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。グリルアジャスト機構付。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製。確認ランプ付(グリル部)。天井取付形。速結端子接続。定格単相100V50/60Hz。消費電力4.1W/3.7W。断熱仕様。天吊金具同梱
質量(kg)3.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×360×400
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

天井材が使用できるフラットインテリアパネル。居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。スライド脱着式。パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス。給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載。3台までの複数台運転が可能
用途居間・事務所・店舗用 仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相 付属品天吊金具 材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチック ブラック タイプ急速排気付(250m3/h)タイプ 電圧(V)100 電源速結端子接続 風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換 シャッター電気式シャッタータイプ 埋め込み寸法(mm)395角 入数1台 接続パイプ(Φmm)100 デザインフラットインテリアパネル
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷