天井埋込形換気扇 :「軽量天井」の検索結果
特価
本日6月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「取付寸法(mm)」から絞り込む
260角(1)
速結端子接続
換気によって屋根裏の熱気を排出し、夏場の夜間(2階)快適性を向上
ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ
運転停止時、ホコリや冷気の侵入を防ぐ上下可動の「高密閉電気式シャッター」採用
天井・壁・傾斜天井据付可能
用途居間・事務所・店舗
仕様引きひもスイッチ式
材質ボディ:プラスチック、ファン:プラスチック、グリル:プラスチック(ワンタッチ取付)
質量(kg)2.1
消費電力(W)(50/60Hz)12/13
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5
風量(m3/h)(50/60Hz)300/300
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 壁埋込形換気扇
- ルーフファン・ベンチレータ
- 壁取付形換気扇
- 天井埋込形換気扇
- 天井カセット形換気扇
- パイプファン
- シロッコファン
- ダクトファン
- エアー搬送ファン
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。