建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
材質/仕上スチール
ステンレス製でさびにくく、建物の美観を損ねません。ステンレスの防虫網付タイプです。
用途自然吸排気口用フードとして。
材質ステンレス(SUS304)、クリア塗装仕上げ
上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます。上部の金具でパイプの落下を防ぎます。
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
寸法D(mm)28
色クロームメッキ仕上げ
形状U型ソケット
一般的なソケットより高さが有り、止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
座部分を壁面に取り付け、キャップ部分をスライドさせる事により座部のゴムによりパイプ部分を固定できます。
材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム、表面処理:クロームメッキ仕上げ
形状ストレート
色クロームメッキ仕上げ
見た目がスマートなA型タイプのブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
適合パイプ径(Φmm)32
トラスコ品番138-4048
形状直通
厚さ(mm)23
全長(mm)50.5
色ステンカラー仕上げ
高さ(mm)68.5
質量(g)85
寸法A(mm)32.5
寸法D(mm)74
寸法C(mm)68.5
1個
¥869
税込¥956
9日以内出荷
見た目がスマートなA型タイプのブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
適合パイプ径(Φmm)32
トラスコ品番138-4049
形状直止
厚さ(mm)23
全長(mm)50.5
色ステンカラー仕上げ
高さ(mm)68.5
質量(g)95
寸法A(mm)32.5
寸法D(mm)74
寸法C(mm)68.5
1個
¥869
税込¥956
9日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。