建築金物 :「引き戸電気錠」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。
定格電圧DC12V 吸着力80kg 消費電力0.24A
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

LILIEL(リリエル)防水型小型電磁錠
通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。 DSS/LSS信号ダブル接点内蔵。
定格電圧DC12V/DC24V 吸着力200kg 消費電力(DC12V)0.32A、(DC24V)0.16A
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)防水型小型電磁錠
施解錠信号付。 通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型 吸着力200kg 消費電力(DC12V)0.32A、(DC24V)0.16A
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷

引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。 DSS/LSS信号接点内蔵。 DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。 扉厚30mm以上の引扉に最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型 吸着力150kg 消費電力(DC12V)0.35A、(DC24V)0.175A
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります